極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式
色ミルキーホワイト
適合電線Φ1.6、Φ2
色ミルキーホワイト
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートフルカラー1コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2215
色ミルキーホワイト
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプシングルタイプ
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
極数接地2P
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2
仕様巻締端子式
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
適合電線Φ1.6、Φ2
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
床から電源を取る場合に使用する床埋込のコンセント。
定格入力電圧(V)100
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)
種類埋込コンセント
定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A
定格電流(A)2.4
使用電圧範囲(V)AC90~110
結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
差込口1個口
待機時消費電力(W)0.1
便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
差込口形状2P15A125V
種別アース付1コ口
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。
シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に
口数1口
色(トッププレート)ステンレストップ
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエアL。インナーコンセントスクエアL 1台につき、器具ブロックセットは1セット取り付けられます
用途床用配線器具
入数(個)2
最大 電源1口、映像1口、電話1口LAN1口が引き出せます。床仕上げ高さ90mm以上でコンセント類を少しずつという場合におすすめです。180°方向転換可能
材質樹脂製
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付
種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応)
材質アルミダイカスト製
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様ねじ止め固定仕様、電源用
種別抜け止めアース付1コ口
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
アース付2コ口のアップコン。電線接続の速結化でスピーディに施工できる上下可動型です。リード線がよじれない無回転スライドアップ方式を採用。指1本で、ワンタッチ飛び出し。コンセントは両面に各1コ。ビルのインテリアにマッチするシルバー色。
用途電線管工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様ねじ止め固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別アース付2コ口
色シルバー
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
用途電力用
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様送り端子付
適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505
材質アルミ
厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含)
型角型
高さ(mm)(床仕上げ)58以上
開口寸法(mm)Φ80~90
サスペンションライト、アッパーホリゾントライトなどへの電源供給用
定格入力電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電力用
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
仕様送り端子付
適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505
種別1コ口
材質アルミ
厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含)
型丸型
高さ(mm)(床仕上げ)58以上
コンセント個数1
開口寸法(mm)Φ80~90
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別アース付1コ口
型丸型
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
用途電線管工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別アース付1コ口
型丸型
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別アース付1コ口(中浅アウトレット対応)
材質アルミダイカスト製
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
用途電線管工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、送り端子付
種別抜け止めアース付1コ口
型丸型
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
用途電線管工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別アース付1コ口
型角型
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。
用途電線管工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別アース付1コ口(中浅アウトレット対応)
材質銅合金製
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別アース付1コ口
型角型
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。
用途電線管工事用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様はさみ込み固定仕様、送り端子付
種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応)
材質銅合金製
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
仕様弱電用ブランク
種別1コ口(取付枠付)
一般配線用アウトレット・配線部材
用途床用配線器具
仕様はさみ込み固定仕様・送り端子付
種別1コ口
材質アルミ製
型丸型
高さ(mm)床仕上げ:41以上
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)15
開口寸法(mm)Φ85~90
機能電力用
パネル厚(mm)14以下(床仕上げ材含む)
ワイヤリングフロア・FPZ3000/FPR3000/RP3000などに取り付けられるアップコンです。
用途電力用
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
仕様送り端子付、DJ10288 Φ88丸穴ベース専用
適合(置敷きタイプ)FPZ3000/FPR3000、RP3000
種別1コ口
材質アルミ
型丸型
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
仕様配線本数:1本(入力)
材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
色ホワイト
定格15A 125V
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
使用場所屋内
電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様配線本数:1本(入力)
材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
色ミルキーホワイト
定格15A 125V
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
使用場所屋内
電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
仕様配線本数:1本(入力)
材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
色ホワイト
定格15A 125V
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
使用場所屋内
電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
BS・110度CS放送の左旋円偏波による4K・8K衛星放送に対応した、テレビコンセントを品揃え。
色セラミックホワイト
インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
仕様配線本数:1本(入力)
材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
色ミルキーホワイト
定格15A 125V
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
使用場所屋内
電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
演出空間用配線機材 コンセントボックス
種別演出空間用配線機材 コンセントボックス
色ブラック仕上
壁から電源を取る場合に使用する壁面埋込用のコンセント。
定格入力電圧(V)100
関連キーワード