18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm)45×29 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様平形コード用
1セット
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


形状抜止タイプ ホワイト 種類露出コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 結線方式ねじなし端子式
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2223 ミルキーホワイト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
629 税込692
当日出荷

ミルキーホワイト 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートフルカラー1コ用 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状平刃タイプ ホワイト 種類露出コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
749 税込824
当日出荷

電源単相100V50/60HZ 定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下) 温度設定範囲(℃)0~50 使用温度範囲(℃)0~50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利機能を満載して、スマートフォンの充電ニーズに対応。公共施設・飲食店などのお客様に充電スペースをご提供。 既設のテーブルやカウンター周りに後付けしやすく、スペースの広さなどさまざまな条件に合わせて設置できます。 落ち着きのあるダーク系のグレー色に、2トーンの配色でアクセント付けしたデザインは、インテリアとも調和し、店内の雰囲気を損ないません。 コンセントを使わないときは、保護カバーが差込口への飲食物の侵入を防ぎます。充電時はスマートフォンを置くスタンドに。
用途カフェのカウンターテーブルに。打ち合わせスペースのテーブルに。ファーストフード店のテーブルに。 定格電圧(V)125 種類露出コンセント 定格電流(A)15 グレー コンセント個数2個口
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

付属品施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本 質量(kg)4.4 極数2極 定格入力電圧(V)AC100 使用周囲温度(℃)0~40 入力周波数(Hz)50/60 適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本 結線方式ねじなし端子(電線差込式) 差込口4コ口(電源コンセント) 端子数1 保持力(N)10~60 使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷