種類ボディ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)74
寸法B(Φmm)46
適合電線(mm2)1.25・2
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
寸法A(mm)75
寸法B(Φmm)46
適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)1.25・2
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
タイプ圧着端子結線可否○
温度上昇30℃以下
開閉15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分:連続100回
強度【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下
絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上
耐電圧(V)極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間)
耐熱性80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部)
適合電線(mm2)1.25・2
保持力(N)10~60
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
種類セット品
形状抜止タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V抜止形
結線方式巻締端子式
色ブラック
適合電線径(Φmm)9.6~12
適合電線(mm2)1.25~2
種類セット品
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)126
適合電線径(Φmm)9.6~12
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
色ブラック
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V引掛形
色黒
寸法A(mm)89
寸法B(Φmm)44
寸法C(Φmm)12.5
用途平形コード用
適合電線(mm2)1.25・2
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)112
寸法B(Φmm)67.5
寸法C(Φmm)16.5
適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)2・3.5
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)118.5
寸法B(Φmm)74.5
寸法C(Φmm)18
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
タイプ圧着端子結線可否:○
色ブラック
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
色ブラック
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
タイプ圧着端子結線可否:○
色ブラック
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
タイプ圧着端子結線可否:○
色ブラック
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
色黒
寸法A(mm)120
寸法B(Φmm)73
寸法C(Φmm)16
種類プラグ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)1.25・2
種別コネクタボディ
形状平刃
色ブラック
種類防水ゴムコネクタボディ
定格電圧(V)250
コンセント形状接地2P
定格電流(A)30
プラグ形状接地2P 30A 250V
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
種別コネクタボディ
形状引掛
色ブラック
種類引掛防水ゴムコードコネクタボディ
定格電圧(V)250
コンセント形状3P
定格電流(A)60
プラグ形状3P 60A 250V
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
関連キーワード