「ゴムネジ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IP65レベルの防塵・防雨構造。
キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形
ボタン数2
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
タイプPW-2
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)
材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
接点構成1a+1b
ねじ寸法M3.5
準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
商品番号BM28300N
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
マグネット内蔵のゴム足です。
セット内容マグネット内蔵ゴム足×4、ゴム足取付用ねじ(M3×6)×4
材質ゴム足:ラバー、マグネット:メタル+マグネット、ねじ(M3×6):SWCH-10R
質量(g)20(ゴム足4個、ねじ4本)
使用環境使用温度範囲:0~50℃、使用湿度範囲:20~80%RH(結露なきこと)
保管環境保管温度範囲:-20~70℃、保管湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)
1式
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンパクトなアルカリのエントリーモデル
胃腸にいい水をつくるアルカリイオン整水器は浄水器の約3倍のろ過能力。
アルカリイオン整水器なら、胃腸にいい水を1Lあたり約2.7円で。
胃もたれや胃の不快感をやわらげる
胃腸の働きを助けお通じを良好に
コンパクトサイズだから、小さなキッチンやわずかなスペースでも圧迫感なく置くことができます。
胃腸症状の改善に効果があるアルカリ性電解水(アルカリイオン水)をつくることができます 。また飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけで3種類の水が選べます。
吸着性能の高いセラミック入り活性炭の採用とその活性炭の能力を最大限に引き出すカートリッジの構造により、すぐれた浄水能力を実現。カルシウムなどのミネラル成分は水に溶け込んでいるので除去されず、浄水に残ります。
機能もデザインもシンプルだから、操作しやすい。使いたい水がすぐ選べて、選んだ水がひとめでわかります。
仕様水切換レバーによる接続(3段切換式、原水ストレート、原水シャワー付)
付属品水切換レバー(泡沫用つぎてBを含む)、固定具セット(内ねじ用補助ねじ、取付リング小、取付リング用パッキン、泡沫用つぎてA)、吐水パイプ(長さ約26cm)、吸盤(排水ホース用)、ホース固定バンド(給水ホース用)、pH試験液
質量(kg)約1.8(満水時:約2.1)
消費電力(W)約48(待機時:約0.4)
定格電圧(V)交流100 50-60Hz
交換目安約1年間(1日15L使用時)
電源コード(m)約2
ホース長さ(m)給水ホース:約0.9、排水ホース:約0.7
浄水能力遊離残留塩素(カルキ):6000L、濁り:6000L、クロロホルム:6000L、総トリハロメタン:6000L、ブロモジクロロメタン:6000L、ジブロモクロロメタン:6000L、ブロモホルム:6000L、テトラクロロエチレン:6000L、トリクロロエチレン:6000L、CAT(農薬):6000L、2-MIB(カビ臭):6000L、溶解性鉛:6000L、1,2-DCE:6000L、ベンゼン:6000L、ジェオスミン:6000L、フェノール類:6000L、四塩化炭素:6000L、鉄(微粒子状):●、アルミニウム(中性):●
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.1×17.8×8.6
水質3つの水
電極3枚
ろ過流量2.5L/分(水圧100kPaの時)
使用水温(℃)35未満(水切換レバーは80未満)
水圧本体使用可能水圧(動水圧):70kPa~350kPa、使用可能配水管圧力(静水圧):70kPa~750kPa
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00082000
定格電流(A)(50/60Hz)1
吐水量(L/min)2.0(水圧100kPaの時)
電解電解方式:連続電解方式、吐水量(生成水流量):1.2L/分(水圧100kPaの時)、排水比率の目安(100kPa時):4:1、電解能力切換:アルカリ2段階、連続使用可能時間:常温時約5分間、電極材質:白金(族)コーティングチタン、電解槽使用限界時間の目安:累積約270時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ)、電解洗浄:オートクリーニング方式
材質(ろ材)不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
セット内容トラス小ねじ(M4×40)×4、ゴムワッシャ付き×4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×24ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:24。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用)、電源コード、ゴム足、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)3900
ポート数24
消費電力(W)(最小/最大 )14.7/233
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257
発熱量(kcal/h)199.8
設置方法19インチラック、AVラック、壁面
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12.8Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)1.5M
省エネ基準達成率(%)172
ポート(PoE給電)24、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:24ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)6.4
エネルギー消費効率(W/Gbps)3
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)9.5
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
60℃/ファンレス/認証。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×16ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:36.0Gbps、パケット転送能力:26.8Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K
付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ
質量(g)2300
ポート数16
消費電力(W)最小/最大:4.2/12.0
接続方式10/100/1000Mbps
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能電源コード抜け防止機能:○
インターフェース10/100/1000BASE-T:16、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)10.3
設置方法19インチラック:○(オプション:PN71055)、AVラック:○(オプション:7101J-G,7101J-K)、壁面:○(製品同梱):、什器(マグネット):○(オプション:PN71054)
保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
60℃/ファンレス/認証。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×24ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:52.0Gbps、パケット転送能力:38.7Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K
付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ
質量(g)2400
ポート数24
消費電力(W)最小/最大:5.4/17.3
接続方式10/100/1000Mbps
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能電源コード抜け防止機能:○
インターフェース10/100/1000BASE-T:24、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)14.9
設置方法19インチラック:○(オプション:PN71055)、AVラック:○(オプション:7101J-G,7101J-K)、壁面:○(製品同梱):、什器(マグネット):○(オプション:PN71054)
保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
UTPケーブルから光ファイバに変換することで、UTPケーブルでは100mまでに限られている伝送距離を延長するための変換装置です。・電源内蔵、外付けACアダプタ不要です。・簡易光ポートモニタリング(LEDで状態確認できます)。・SFPモジュール挿入式(製品同梱のSFPモジュールを挿入して利用します)。・50℃までの動作環境に対応しているので工場、マンションなど通常より環境温度の高い場所への設置が可能です。・スイッチ側のリンクアグリゲーション機能に対応(。スイッチングハブでリングアグリゲーション機能を設定する場合)
仕様【光トランシーバ】光波長:1310nm、受光感度(最小):-21dBm、光ファイバ送信パワー:-9.0~-3.0dBm
付属品1000BASE-LX SFP Module(i) (PN54024)、取扱説明書、ネジ、取付金具、ゴム足
質量(g)620
消費電力(W)(最大/最小)2.6/1.4
インターフェース(1000BASE-T)1、(1000BASE-LX)1(LCコネクタ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32 85 150
適合ケーブルシングルモード・ファイバ・ケーブル(ITU-T G.652)、ルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm)
設置方法19インチラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
入力電圧範囲(V)90~132
伝送距離最大:10km(SMF)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、550m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅500MHz/km)
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
保存湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
60℃/ファンレス/認証。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×8ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:18Gbps、パケット転送能力:13.3Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K
付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ
質量(g)1200
ポート数8
消費電力(W)最小/最大:3.0/6.7
接続方式10/100/1000Mbps
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能電源コード抜け防止機能:○
インターフェース10/100/1000BASE-T:8、SFP拡張ポート:1、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×130
動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)5.8
設置方法19インチラック:○(オプションPN71051,PN71052)、AVラック:○(オプション7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K)、壁面:○(製品同梱)、什器(マグネット):○(オプションPN71054)
保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×12ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:12。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×12ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで 接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)2950
ポート数12
消費電力(W)(最小/最大 )13.6/230
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
発熱量(kcal/h)197.3
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)10.4Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)1.5M
省エネ基準達成率(%)176
ポート(PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:12ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)5.2
エネルギー消費効率(W/Gbps)3.1
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)7.7
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・静音ファンコントロール機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×16ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させますVLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)3000
ポート数16
消費電力(W)(最小/最大 )13.7/230
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
発熱量(kcal/h)197.3
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)11.2Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)1.5M
省エネ基準達成率(%)171
ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:16ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)5.6
エネルギー消費効率(W/Gbps)3
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.3
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
UTPケーブルから光ファイバに変換することで、UTPケーブルでは100mまでに限られている伝送距離を延長するための変換装置です。・電源内蔵、外付けACアダプタ不要です。・簡易光ポートモニタリング(LEDで状態確認できます)。・SFPモジュール挿入式(製品同梱のSFPモジュールを挿入して利用します)。・50℃までの動作環境に対応しているので工場、マンションなど通常より環境温度の高い場所への設置が可能です。・スイッチ側のリンクアグリゲーション機能に対応(。スイッチングハブでリングアグリ・ゲーション機能を設定する場合)
仕様【光トランシーバ】光波長:850nm、受光感度(最小):-18dBm、光ファイバ送信パワー:-9.5~-4.0dBm
付属品1000BASE-SX SFP Module(i)(PN54022)、取扱説明書、ネジ、取付金具、ゴム足
質量(g)620
消費電力(W)(最大/最小)2.3/1.4
インターフェース(1000BASE-T)1、(1000BASE-SX)1(LCコネクタ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32 85 150
適合ケーブルマルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm)
設置方法19インチラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
入力電圧範囲(V)90~132
伝送距離最大:550m(MMF50/125μm、モード帯域幅4700MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅2000MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、500m(MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、275m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅200MHz/km)、220m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅160MHz/km)
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
保存湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
設定不要で運用開始可能、GigEカメラに最適化。10kVまでの強力な雷サージ耐性を持ち、雷による災害時にも安定稼働に貢献します
仕様スイッチング容量:96Gbps、パケット転送能力:71.4Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:1.5M
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ
質量(g)3100
消費電力(W)最小/最大:17.2/171
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能電源コード抜け防止機能:○
インターフェース10/100/1000BASE-T:8、100/1000/10GBASE-T:2、PoE給電ポート:8、SFP+拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×250
動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)147
設置方法19インチラック:○(製品同梱):、AVラック:○(オプション:7104J-G,7104J-K)、壁面:○(オプション:PN71053)
保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
レイヤ2スタンダード/ファンレス/50℃。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×16ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:36.0Gbps、パケット転送能力:26.8Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ
質量(g)2300
ポート数16
消費電力(W)最小/最大:4.2/12.0
接続方式10/100/1000Mbps
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能電源コード抜け防止機能:○
インターフェース10/100/1000BASE-T:16、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)10.3
設置方法19インチラック:○(製品同梱)、AVラック:○(オプション7101J-G,7101J-K)、壁面:○(オプションPN71053)、什器(マグネット):○(オプションPN71054)
保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
レイヤ2スタンダード/50℃。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×48ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:104.0Gbps、パケット転送能力:77.4Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:1.5M
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ
質量(g)4200
ポート数48
消費電力(W)最小/最大:15.9/43.3
接続方式10/100/1000Mbps
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能電源コード抜け防止機能:○
インターフェース10/100/1000BASE-T:48、SFP拡張ポート:4、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×322
動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)37.2
設置方法19インチラック:○(製品同梱)、AVラック:○(オプション7102J-G,7102J-K)
保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
レイヤ2スタンダード/ファンレス/50℃。EMシリーズ。10/100/1000Mbps×24ポート。日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:52.0Gbps、パケット転送能力:38.7Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ
質量(g)2400
ポート数24
消費電力(W)最小/最大:5.4/17.3
接続方式10/100/1000Mbps
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能電源コード抜け防止機能:○
インターフェース10/100/1000BASE-T:24、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)14.9
設置方法19インチラック:○(製品同梱):、AVラック:○(オプション:7101J-G,7101J-K)、壁面:○:(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054)
保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:8。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します
付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)2400
ポート数8
消費電力(W)(最小/最大 )12.1/154
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T)10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260
発熱量(kcal/h)132.1
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~60
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)251
ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)124.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:4。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:4。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・日本語WEB管理機能対応(ファームウェアVer3.0.0.00)・時刻同期機能 PTP(Precision Time Protocol)対応(ファームウェアVer3.0.0.04)
付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)2300
ポート数4
消費電力(W)(最小/最大 )10.7/85.7
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T)6、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260
発熱量(kcal/h)73.5
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~60
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)205
ポート(PoE給電)4、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)2
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)62.0
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×28ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:24。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大370W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)3800
ポート数24
消費電力(W)(最小/最大 )13.8/209
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T)26、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257
発熱量(kcal/h)179.7
設置方法19インチラック、AVラック
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)52Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)512K
省エネ基準達成率(%)155
ポート(PoE給電)24、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:26ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)26.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)38.6
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)168.0
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×50ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:48。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×48ポート/装置最大370W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで・接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)6400
ポート数48
消費電力(W)(最小/最大 )34.6/488
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T )50、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×387
発熱量(kcal/h)418.5
設置方法19インチラック、AVラック
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)100Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)260
ポート(PoE給電)48、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:50ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)50.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)74.4
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)370.0
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×16ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:12。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×12ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)4200
ポート数12
消費電力(W)(最小/最大 )25.9/452
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T)16、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×330
発熱量(kcal/h)387.6
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)32Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)211
ポート(PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:16ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)16.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)1.8
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)23.8
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)360.0
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×20ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:16。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大124W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)3000
ポート数16
消費電力(W)(最小/最大 )13.3/158
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T )20、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
発熱量(kcal/h)135.5
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)40Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)303
ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:20ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)20.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)29.7
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)124.0
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×16ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:12。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×12ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)3000
ポート数12
消費電力(W)(最小/最大 )13.1/228
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T)16、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
発熱量(kcal/h)195.5
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)32Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)298
ポート(PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:16ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)16.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)1
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)23.8
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×20ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:16。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大250W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)3000
ポート数16
消費電力(W)(最小/最大 )14.7/315
接続方式ギガビット
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T)20、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
発熱量(kcal/h)270.1
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
電源供給方式セルフパワー
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
マグネット別売
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)40Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)312
ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:20ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)20.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)1
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)29.7
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)250.0
1台
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
関連キーワード