「サウナ用照明」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。
電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。
長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
器具・セット器具のみ
調光の可否否
。
仕様LED電球
幅(mm)155
質量(kg)1.5
高さ(mm)155
取付方式壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)5
仕上【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白)
保護等級IP23 防湿
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合ランプ5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)
出しろ(mm)100
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
IP23 防湿。壁直付型、埋込ボックス取付専用。壁面取付専用
材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
幅(mm)155
質量(kg)2
高さ(mm)155
電圧(V)100
光源LED電球、適合ランプ:5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)100
調光の可否不可
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ランプ別売り
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
トランスランプ別売(E26)
電圧(V)100
材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)
材質(グローブ)アクリル(乳白)
防塵防水性能IP23 防湿
取付方式直付形
固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
取付面位置壁面
口金E17
定格寿命(時間)2000
電球の種類ミニクリプトン電球
関連キーワード