3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金E17 定格寿命(時間)2000 電球の種類ミニクリプトン電球
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
器具・セット器具のみ 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED電球 幅(mm)155 質量(kg)1.5 高さ(mm)155 取付方式壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)5 仕上【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白) 保護等級IP23 防湿 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合ランプ5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17) 出しろ(mm)100
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • サウナ