「サフ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ランプ別売り
適合(ガード)FK42533
質量(kg)2.5
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
取付方式天井直付型
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)140
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
定格光束(Lm)5040
子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
タイプ天井直付型
電力(W)150
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
質量(kg)3.1
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用
適合【ガード】FK22533
質量(kg)2.8
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
消費電力(W)16
定格電圧(V)AC100~242
光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯
型式認可番号3AE-1051
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)950
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
適合ガード(別売):FK42533
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)230
高さ(mm)70
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
調光の可否×
質量(kg)2.9
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
ランプ別売り
適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、(ガード)FK21534 (鋼材)
質量(kg)1.8
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
取付方式天井直付型
消費電力(W)12
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL20
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)84
材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)950
子品番【器具】NNFW21001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534
質量(kg)2
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
取付方式天井直付型
消費電力(W)20
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)126
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
定格光束(Lm)2520
子品番【器具】NNF41056J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
質量(kg)3.1
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
ランプ別売り
仕様ランプ別売
材質【本体・反射板】亜鉛鋼板
質量(kg)2
消費電力(W)20
定格電圧(V)AC100~242
全光束(Lm)2520
センサーひと(熱線)センサ付
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88
安定器定格出力型(ひとセンサ対応式(シンプルセルコン))
エネルギー消費効率(Lm/W)126
色(本体)クロムフリー
演色指数(Ra)80
色(反射板)白
電源ユニット内蔵
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
グリーン購入法適合
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.1
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2438×50
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
質量(kg)2.9
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
ランプ別売り
仕様ランプ別売
材質【本体・反射板】亜鉛鋼板
質量(kg)2
取付方式天井直付
消費電力(W)20
定格電圧(V)AC100~242
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88
安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)
エネルギー消費効率(Lm/W)126
色(本体)クロムフリー
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)2520
電球の種類LED
色(反射板)白
電源ユニット内蔵
1台
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
防湿型・防雨型・一般タイプ・800 Lmタイプ・昼白色・非調光。LED内蔵、電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源LED(昼白色)
色温度(K)5000
安定器定格出力型、出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1本
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
仕様ランプ別売
適合ガード:FK42533
材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)
長さ(mm)1250
定格電圧(V)AC100~242
器具・セット器具のみ
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
調光の可否可
電源ユニット内蔵
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)
適合(ガード)FK42533
材質本体/鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプLDL40 2灯用
定格電圧(V)AC100~242
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ランプ別売り
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK21534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
質量(kg)1.2
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
取付方式天井直付型
消費電力(W)12
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL20
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×88
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)84
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
定格光束(Lm)950
子品番【器具】NNF21000C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
仕様天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型>
適合【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)1.6
消費電力(W)20
定格電圧(V)AC100~242
全光束(Lm)1880
光源LDL20×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×69
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)94
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
適合ランプ直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K
演色指数(Ra)84
商品タイプ器具本体のみ
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
仕様ランプ別売
材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)
長さ(mm)1250
幅(mm)200
質量(kg)2.6
高さ(mm)69
定格電圧(V)AC100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69
器具・セット器具のみ
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
電源ユニット内蔵
ランプ別売り
適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください。
質量(kg)1.7
材質(本体)ステンレス
取付方式天井直付型
消費電力(W)12
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL20
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)74.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)84
材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)
定格光束(Lm)890
子品番【器具】NNFW21021J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
グリーン購入法適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)
質量(kg)2.4
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
取付方式天井直付型
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL20
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99
器具・セット器具のみ
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
子品番【器具】NNFW22001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
グリーン購入法適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
グリーン購入法適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
iDシリーズ
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付
質量(kg)3.0
取付水平天井埋込専用
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
タイプ30分間タイプ
種類富士型器具1灯用
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
ランプLDL40S・N/19/25-K
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)99.4
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ(Lm)3800
明るさLDL40
非常灯評定番号LALD-005
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
定格光束(Lm)3680
電源ユニット内蔵
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)
質量(kg)2.2
材質(本体)ステンレス
取付方式天井直付型
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL20
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99
器具・セット器具のみ
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)
子品番【器具】NNFW22020J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(ガード)FK21553 (ステンレス)
質量(kg)1.6
材質(本体)ステンレス(クリア塗装)
取付方式天井直付型
消費電力(W)12
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL20
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116
色温度(K)5000
防塵防水性能IP20 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)84
材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)
定格光束(Lm)950
子品番【器具】NNFJ21300J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2438
幅(mm)150
質量(kg)4.1
高さ(mm)50
タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)63.1
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)158.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2438
幅(mm)230
質量(kg)4.6
高さ(mm)50
タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)82.3
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)162.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)13400
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ