「サンタ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可
質量(kg)0.096
高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)
消費電力(W)5
全光束(Lm)531
光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)
幅(Φmm)70
エネルギー消費効率(Lm/W)106.2
入力電流(A)100V時:0.087
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra83
調光の可否非調光
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可
質量(kg)0.096
高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)
消費電力(W)7.7
全光束(Lm)845
光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)
幅(Φmm)70
エネルギー消費効率(Lm/W)109.7
入力電流(A)100V時:0.133
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra83
調光の可否非調光
色温度(K)(昼光色/昼白色)6200/5000
光色昼光色・昼白色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
仕様壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型
種別100形
材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス
質量(kg)2
消費電力(W)10
配光角度(°)ビーム角85
明るさダイクール電球130形相当
インテリアカウンター 施工補助部材
仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
色サテンシルバー色(塗装)
関連資料(0.75MB)
寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)25×190×38
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
LEDの明るさを調節可能。LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
幅(mm)Φ70
質量(kg)0.21
高さ(mm)68(回転用ツメを除く)
口金GX53-1
全光束(Lm)1140
ランプの種類LEDフラットランプΦ70
光源寿命40000時間
クラス1000
入数1台
調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)
演色指数(Ra)83
配光タイプ拡散タイプ
仕様床面取付専用、拡散タイプ、防雨型、パネル付型
種別100形
材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス
質量(kg)1.5
消費電力(W)10
配光角度(°)ビーム角85
明るさダイクール電球130形相当
灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):15
形LED250形~LED60形
ビーム角(度)80
材質(枠)鋼板
LED寿命(時間)40000
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
取付面位置天井埋込型
電球の種類LED一体型
埋込高(mm)96
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)100
電圧(V)100~242
消費電力(W)39.4
埋込高(mm)142
質量(kg)1.3
光源LED
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ広角タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
配光角度(°)50
明るさ550形
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)100
電圧(V)100~242
光源LED
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
取付面位置天井埋込型
配光タイプ拡散タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
調光の可否可
全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付
タイプ1コ用・60~120A用
深さ(mm)159
縦(mm)410
横(mm)250
単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。
付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚
色グレー
寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
用途60A~120A用
仕様単相2線・単相(三相)3線用
材質プラスチック製
寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
色(マンセル値)ブラウングレー(2.5Y4/1)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
起動方式LAは550ピッチのみ対応します。
起動方式RZは400ピッチのみ対応します。
電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
仕様ライトバー別売
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプ天井埋込型
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)617
埋込高(mm)100
1台
¥3,998
税込¥4,398
31日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)125
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(和紙模様入り)
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。スタイリッシュな直線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック
幅(mm)100
質量(kg)1
高さ(mm)328
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)380
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)162
グリーン購入法適合
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。ゆったりとした曲線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック
材質【クリスタルガラス】透明
幅(mm)100
質量(kg)1
高さ(mm)297
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.3
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)341
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)161
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
47日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)。手元灯と常夜灯をかねそなえたタスクライト。普段はフラット。スイッチONで常夜灯に。読書時に引き出せば、手元を明るく照らせます。
仕様照射方向可動型、可動範囲上下120度、左右各45度
幅(mm)103
質量(kg)0.4
高さ(mm)103
取付方式取付型:壁埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)2.2
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
深さ(mm)埋込:67
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
金具はさみ金具取付可能(はさみ金具取付の場合埋込穴86×81)
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)38.6
入力電流(A)(100V時)0.045
光束(Lm)85
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)8
埋込穴幅(mm)57
埋込穴長(mm)86
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<明るさセンサ付LEDフットライト>暗くなったら足元を照らして、深夜のあかりを確保
幅(mm)162
厚さ(mm)壁材の厚さ3~10にのみ取付可能
高さ(mm)60
取付方式取付型:壁埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)0.7
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
センサー明るさセンサ付
平均演色評価数Ra70
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)3000
光源色電球色)
入力電流(A)(100V時)0.035
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)7.5
埋込穴幅(mm)140
埋込穴長(mm)47
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。ゆったりとした曲線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック
適合100V配線ダクト用
材質【クリスタルガラス】透明
幅(mm)Φ95
質量(kg)0.8
高さ(mm)209
取付方式取付型:配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)700~1200調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数高演色Ra95
寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.3
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)341
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30
形LED250形~LED60形
ビーム角(度)80
材質(枠)アルミダイカスト
LED寿命(時間)40000
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED一体型
埋込高(mm)112
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。スタイリッシュな直線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ97
質量(kg)0.7
高さ(mm)237
取付方式取付型:配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)700~1200調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数高演色Ra95
寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)379
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
灯具を共通化 商品管理をシンプルに。灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。
仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30
形LED250形~LED60形
ビーム角(度)80
材質(枠)アルミダイカスト
LED寿命(時間)40000
入数1台
演色指数(Ra)高演色 95
埋込穴(Φmm)75
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED一体型
埋込高(mm)112
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用
適合建築化照明用
材質カバー(乳白つや消し)
長さ(mm)608
幅(mm)30
質量(kg)0.8
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)57
備考カバー(乳白つや消し)
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)12.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
入力電流(A)(100V時)0.13
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用
適合建築化照明用
材質カバー(乳白つや消し)
長さ(mm)608
幅(mm)30
質量(kg)0.9
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)62
備考カバー(乳白つや消し)
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)12.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
入力電流(A)(100V時)0.13
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付
色アイボリー
マンセル記号5Y9/1
付属品フィルタフォルダ(W224・H290)落下防止ワイヤー・ランプ破片飛散防止ガラス
長さ(mm)229
幅(mm)230
質量(kg)3.3
取付パイプ取付型
種類舞台演出用
ランプの種類電球:J100V500W・Fランプ1灯用(R7S)、J100V300W・Fランプ1灯用(R7S)
電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.0m付・C型20Aプラグ付
1台
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
ステージ最前部や、花道に沿って床面に設置し、下方より舞台を均等に照射します。
埋込用アダプタ(別売)使用で、ピットへすっきり収納できます。
仕様12灯用
種類舞台演出用
ランプの種類ハロゲン電球
回路数3回路
材質取付バネ:ステンレス鋼板
質量(kg)0.8
定格電圧(V)100
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し/ポリエステル粉体塗装)
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
次へ