64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)98 質量(g)66 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.072 明るさ(Lm)485 光色電球色 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

長さ(mm)98 質量(g)66 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 色温度(K)2700 光色電球色 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m) 適合水平天井取付専用 材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)0.5 タイプ天井埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)1 光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯 色温度(K)5000 材質(レンズ)ガラス LED内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケース
冷却効果の高い二重ガラス採用です。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 間口(mm)470 奥行(mm)463 消費電力(W)(50/60Hz)110/120 電源コード(m)2.5 標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24 色(本体) 冷却能力(℃)3~10
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、カバー:アルミ(ホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)195 埋込高(mm)134 質量(kg)1.1 色温度(K)5000 保護等級IP23(防湿) 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケース
冷却効果の高い二重ガラス採用です。季節に合わせてHOT&COLDで2パターンの陳列が可能です。
用途缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に トラスコ品番207-7796 質量(kg)42 高さ(mm)880 奥行(mm)463 間口(mm)470 有効内容量(L)73 電源コード(m)2.5 消費電力(W)(50/60Hz)110/120 色(本体) アズワン品番64-8690-49 冷却能力(℃)3~10/HOT部55±5 標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m) 適合水平天井取付専用 材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)0.7 高さ(mm)75 タイプ天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)1 光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯 色温度(K)5000 幅(Φmm)155 材質(レンズ)ガラス LED内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)195 埋込高(mm)134 質量(kg)1.2 色温度(K)5000 保護等級IP23(防湿) 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケース
冷却効果の高い二重ガラス採用です。季節に合わせてHOT&COLDで4パターンの陳列が可能です。
用途缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に トラスコ品番207-7797 質量(kg)43 高さ(mm)880 奥行(mm)463 間口(mm)470 有効内容量(L)68 電源コード(m)2.5 消費電力(W)(50/60Hz)110/120 色(本体) アズワン品番64-8690-50 冷却能力(℃)3~10/HOT部55±5 標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

DNシリーズ 高機能型 高天井用照明。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85 適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U 取付直付型 電圧(V)200~242 本体アルミ ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防磁ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 パネルポリカーボネート(透明) 調光率(%)約5~100連続 傾斜天井取付角度(°)片側30°まで 電源ユニット内蔵
1台
87,980 税込96,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音 付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション 適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど ミディアムブラウン 質量(g)約100 タイプ卓上型 電源単4形乾電池×2本(別売) 定格電圧(V)DC3 寿命約10万回(操作部) 使用環境温度(℃)0~40 送信出力1mW(+20%/-50%) 電池寿命約1年間(40回/日) 電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器) 消費電流待機時:10μA/動作時:50mA 使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)2.5 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ 電圧(V)100~242 消費電力(W)26.3 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)49 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)3.9 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.9 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)100 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)195 埋込高(mm)134 質量(kg)1.2 色温度(K)5000 保護等級IP23(防湿) 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

建具の現場造作や納まり時の調整部材として使います。すき間を隠す幕板としても使えます。
幅(mm)909 厚さ(mm)2.7 基材MDF(裏面防湿シート貼り) 表面樹脂化粧シート貼り
1ケース(2枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW セット内容電源本体のみ 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)/後面スイッチ切替 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強 溶接方法CO2/MAG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
1台
309,800 税込340,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。1.5秒長押し消去機能付。呼出した発信器を1.5秒長押しすると、番号消去できます。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音 付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション 適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど ミディアムブラウン 質量(g)約100 タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付) 電源単4形乾電池×2本(別売) 定格電圧(V)DC3 寿命約10万回(操作部) 使用環境温度(℃)0~40 送信出力1mW(+20%/-50%) 電池寿命約1年間(40回/日) 電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器) 消費電流待機時:10μA/動作時:50mA 使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
1個
16,980 税込18,678
欠品中

おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス カバーガラス(内面ホワイト塗装) 質量(kg)3.1 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)8.8 構造防雨型 本体鋼板(シルバーメタリック) 保護等級IP23 ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1081 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70 非常灯評定番号LALE-032 定格光束(Lm)250 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iDシリーズ マンション開放廊下、倉庫から、学校の厨房・食品工場まで防湿・防雨性能の必要な幅広い用途におすすめいたします。
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 取付水平天井取付専用 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100~242 構造防湿型・防雨型 本体亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズガラス 保護等級IP23 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)126 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra93 対応調光機能:調光対応 色温度(K)5000 光源色昼白色 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)100 埋込高(mm)65 遮光(°)横方向24
1台
9,398 税込10,338
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井面、壁面への間接光で明るさ感ある環境を創出。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス カバーアルミ(シルバーメタリック) 質量(kg)4.6 取付壁面取付専用 タイプ定格出力型 電圧(V)100 消費電力(W)34.8 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) ランプLDL40S・N/29/38-K(同梱) 色温度(K)5000 電池内蔵型 エネルギー消費効率(Lm/W)97.7 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1080 光色昼白色 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:直管LED 演色指数(Ra)84 非常灯評定番号LALE-027 定格光束(Lm)3400 電球の種類LED
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

コンパクトサイズで高い均斉度。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス カバーアクリル(内面シルク印刷) 質量(kg)2.2 取付壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 本体鋼板(シルバーメタリック) ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱) 色温度(K)5000 電池内蔵型 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1080 光色昼白色 明るさ60形電球1灯相当 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球 演色指数(Ra)90 非常灯評定番号LALE-027 定格光束(Lm)740 電球の種類LED
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷


卓上型発信器(メニュースタンド付)です。スタンダードな丸形デザインの発信器。つまようじやスティックシュガー、ナプキンなどを入れられるスタンド付です。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音 適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど ホワイト 質量(g)約340 タイプ卓上型(メニュースタンド付) 電源単4形乾電池×2本(別売) 定格電圧(V)DC3 寿命約10万回(操作部) 使用環境温度(℃)0~40 送信出力1mW(+20%/-50%) 電池寿命約1年間(40回/日) 電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器) 消費電流待機時:10μA/動作時:50mA 使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)2.5 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.9 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)49 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)2.5 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ 電圧(V)100~242 消費電力(W)18.6 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)49 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)2.7 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ 電圧(V)100~242 消費電力(W)18.6 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)54 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)3.1 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.9 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)54 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)2.7 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.9 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)54 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)2.6 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ 電圧(V)100~242 消費電力(W)18.6 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)49 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1251 幅(mm)250 質量(kg)2.8 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ 電圧(V)100~242 消費電力(W)18.6 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)20 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)3.1 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ 電圧(V)100~242 消費電力(W)18.6 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)54 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)2.6 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.9 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)210 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)49 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1251 幅(mm)250 質量(kg)2.8 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.9 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)20 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)3.4 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)18.6 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)100 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)3.2 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)18.6 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)95 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)3.3 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)18.6 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)95 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)3.2 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.9 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)95 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)