保護構造IP67
定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
寿命-
負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)
接点材質AgZnO系合金
定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC
定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms)
機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON)
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下
耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
小型フラットで省スペース
(長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型)
耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間)
コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧
接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia)
接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。
高接触信頼性を実現
耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。
高密度実装が可能
高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。
定格消費電力(mW)140mW
優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。
シーソーバランス機構により、
・誤動作衝撃 750m/s2以上
・耐久衝撃 1,000m/s2以上
・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm)
・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm)
を実現。
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え
用途電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器
規格UL/C-UL、BSI
保護構造プラシール型
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプスタンダード 標準タイプ
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
強制駆動方式
1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。
セパレートチャンバー方式
各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。
3a1bの接点構成
さまざまな制御回路の構成ができます。
高耐圧
AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間)
高感度
4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。
用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機
強制駆動方式
1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。
セパレートチャンバー方式
各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。
3a1bの接点構成
さまざまな制御回路の構成ができます。
高耐圧
AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間)
高感度
4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。
用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機
規格UL/C-UL、TUV
保護構造プラシール型
強制駆動方式
1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。
セパレートチャンバー方式
各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。
3a1bの接点構成
さまざまな制御回路の構成ができます。
高耐圧
AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間)
高感度
4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。
用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機
接点構成3a1b
質量(g)約38
規格UL/C-UL、TUV
保護構造プラシール型
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
スペース引込スペース付
タイプスタンダード 標準タイプ
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
ドア付
寸法縦(mm)350
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプ省エネ対応
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能エコキュート・IH対応
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプあんしん機能付
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能地震あんしんばん
縦(mm)350
ドア付
入数1台
リミッタースペースなし
搭載品感震ブレーカー搭載
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプあんしん機能付
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能かみなりあんしんばん
縦(mm)350
ドア付
入数1台
リミッタースペースなし
搭載品避雷器搭載
1GHz帯に優れた高周波特性(50Ω系,~1GHz)
サーフェスマウント端子
用途計測機器市場、通信機器市場
質量(g)約2
保護構造プラシール
優れた高周波特性2.6GHz対応
サーフェスマウント端子も品揃え
小型・薄型
用途放送・映像市場、通信市場
質量(g)約5
保護構造プラシール
動作機能シングルスティブル型
小型形状
静音タイプを品揃え(75Ω系)
優れた高周波特性
サーフェスマウント端子を品揃え
逆接点タイプを品揃え
用途放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場
質量(g)約2
保護構造プラシール
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
スペース引込スペース:付
タイプあんしん機能付
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能1次送り(100V)回路付住宅分電盤
縦(mm)350
ドア付
入数1台
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプあんしん機能付
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能1次送り(100V)回路付住宅分電盤
縦(mm)350
ドア付
入数1台
リミッタースペースなし
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプ創エネ対応
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能電源切替開閉器付 単2 住宅分電盤
縦(mm)350
横(mm)450
ドア付
入数1台
主幹容量(A)30
アース端子実装数6
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
スペース引込スペース付
タイプスタンダード 標準タイプ
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
ドア付
寸法縦(mm)350
フリースペース付
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
スペース引込スペース付
タイプスタンダード 標準タイプ
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
ドア付
寸法縦(mm)350
フリースペース付
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプスタンダード 標準タイプ
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
フリースペース付
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプ省エネ対応
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能エコキュート・IH対応
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプ省エネ対応
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能エコキュート・電気恩温水器・IH対応
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)エコキュート用・電気温水器用:30A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプ省エネ対応
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能エコキュート・電気恩温水器・IH対応
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)エコキュート用・電気温水器用:30A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプ省エネ対応
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能エコキュート・IH対応
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
フリースペース付
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプ創エネ対応
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
縦(mm)350
ドア付
入数1台
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20
太陽光発電用連系ブレーカ30A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプ省エネ対応
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能エコキュート・電気温水器・IH対応
ドア付
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
フリースペース付
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプあんしん機能付
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能地震あんしんばん オール電化対応
縦(mm)350
ドア付
入数1台
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
搭載品感震ブレーカー搭載
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプ創エネ対応
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
縦(mm)350
ドア付
入数1台
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカー容量(A)(タイプ)20
フリースペース付
太陽光発電用連系ブレーカ30A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプ創エネ対応
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
縦(mm)350
ドア付
入数1台
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20
太陽光発電用連系ブレーカ40A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプ創エネ対応
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応
縦(mm)350
ドア付
入数1台
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
電気温水器用ブレーカ容量(A)(エコキュート用・分岐タイプ)30
太陽光発電用連系ブレーカ40A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプ創エネ対応
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応
縦(mm)350
ドア付
入数1台
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
電気温水器用ブレーカ容量(A)(エコキュート用・分岐タイプ)30
太陽光発電用連系ブレーカ30A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプ創エネ対応
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応
縦(mm)350
ドア付
入数1台
主幹容量(A)50
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
電気温水器用ブレーカ容量(A)(エコキュート用・分岐タイプ)30
太陽光発電用連系ブレーカ30A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプ創エネ対応
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
縦(mm)350
ドア付
入数1台
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20
太陽光発電用連系ブレーカ40A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプ創エネ対応
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応
縦(mm)350
ドア付
入数1台
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
電気温水器用ブレーカ容量(A)(エコキュート用・タイプ)30
フリースペース付
太陽光発電用連系ブレーカ30A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプ創エネ対応
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
縦(mm)350
ドア付
入数1台
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
エコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20
太陽光発電用連系ブレーカ30A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプスタンダード 標準タイプ
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
フリースペース大形フリースペース付
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプスタンダード 標準タイプ
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
フリースペース大形フリースペース付
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプあんしん機能付
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能地震あんしんばん オール電化対応・太陽光発電システム対応
縦(mm)350
ドア付
入数1台
リミッタースペースなし
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
搭載品感震ブレーカー搭載
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
太陽光発電用連系ブレーカ30A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
スペース引込スペース付
タイプスタンダード 標準タイプ
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
ドア付
寸法縦(mm)350
フリースペース大形フリースペース付
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
スペース引込スペース付
タイプスタンダード 標準タイプ
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
ドア付
寸法縦(mm)350
主幹容量(A)60
フリースペース大形フリースペース付
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
関連キーワード
1
2
3
次へ