【基本機能】
電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。
正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。
ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。
【2つのLEDライトを搭載】
暗所・狭所作業を明るくサポートします。
スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。
ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。
【使いやすい正逆切り替えスイッチ】
普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。
上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。
左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。
【こだわりの高品質】
電池の使い過ぎや高温を防止
電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。
スイッチの長寿命化を追求
ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。
長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。
【パワフルでスピーディ】
パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。
高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。
手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本
ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)
質量(g)(別売り電池パック装着時)550
使用充電器EZ0L21
打撃数(min-1[回/分])0~2600
適合純正電池型番EZ9L21
振動3軸合成値(m/s2)6.2
バッテリー電圧(V)7.2
安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。
HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。
パネルカット取付けも可能です。
用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用
商品番号BS80
1台
¥109
税込¥120
当日出荷
カバー取付用小ねじ
用途アウトレットボックス、カバー付きスイッチボックス、コンクリートボックス
材質鋼製電気亜鉛めっき
ねじ径×長さ(mm)M4×15
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
磁気検知方式でボックスの正確な位置を探知したいとき使用します。
取付ピッチは、83.5mm(スイッチボックス、スイッチカバー用)と66.7mm(丸穴カバー、器具用カバー用)の選択が可能です。
壁材開口後、取り出せば再使用もできます。
色クリームグレイ
種類探知マグネット
1セット(50個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
アウトレットボックス・カバー付スイッチボックス・コンクリートボックスに使えます
仕様M4×15
種別<Eシリーズ>ねじなし付属品
材質鋼製電気亜鉛めっき
質量(kg)0.001
種類アウトレットボックス用 止めねじ
入数(個)100
1セット(100個)
¥899
税込¥989
31日以内出荷
住宅用スイッチボックス(樹脂製)。適合する配管が直接固定できる通線穴形状。
用途配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
種別住宅用スイッチボックス 標準型 1コ用
構成T16・CD16用 木ねじ1本付(DM80101)×300
1セット
¥41,980
税込¥46,178
31日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラック
用途壁スイッチボックス用
仕様端子台付・埋込ダブルコンセント取付可能
ケーブル電力ケーブル:3芯1条用、1回路
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
関連キーワード