331件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし 種類3コ用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ボックス用絶縁セパレータ
用途プラスチック、金属ボックス両用 材質塩ビ グリーン 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×73×35
1個
119 税込131
当日出荷

配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし 種類2コ用
1個
519 税込571
当日出荷

配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし 種類2コ用
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

働く車を支える業務車用バッテリー。ハードな使用にも耐えるタフ構造:負極板には「低抵抗袋状PEセパレータ」、正極板には「ガラスマットセパレータ」を併用した特殊構造を採用。これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。長寿命&長期製品保証:正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の「タフグリッド」と活物質の脱落を抑制する高密度な「パワフルペースト」を採用。ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。防爆液栓採用で安全性を向上:液栓内に防爆フィルターを内蔵。外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。
タイプ液栓:突出 寸法(幅W×長さL)(mm)176×410 総高さ(mm)234 箱高(mm)213 電解液密度1.28
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。 これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。) [優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。 さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。) [長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。 ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。) [防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。 外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。
用途自動車用バッテリー
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL20X1富士型
ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK21534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 質量(kg)1.2 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×88 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm)950 子品番【器具】NNF21000C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□500 直付乳白パネル
エコ商品
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
光源色昼白色 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質(本体)亜鉛鋼板 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(パネル)ポリカーボネート(乳白) 取付方式天井直付型 演色指数(Ra)83 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 仕様天井直付専用 色温度(K)5000 質量(kg)5.5 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)504×504×50 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL20X1笠付型
ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)1.4 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL20 ランプLDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×88 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)77.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)930 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)84 子品番【器具】NNF21230C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40X1笠付プルスイッチ付連調
ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK41534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 スイッチプルスイッチ付 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88 器具・セット器具のみ 安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番【器具】NNF41245C LT9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
仕様天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型> 適合【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)1.6 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100~242 全光束(Lm)1880 光源LDL20×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×69 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)94 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 適合ランプ直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K 演色指数(Ra)84 商品タイプ器具本体のみ
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)保護カバー(セパレータ付)
強電部と弱電部の分離に使用します。セパレータが不要で作業がしにくいときは、セパレータ切断面スリットにてセパレータを切断してください。背面部が不要な場合は、背面開口切断面スリット部で切断し、背面を開口してください。
1袋(10個)
419 税込461
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ150 拡散 5000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)56.6 埋込高(mm)140 質量(kg)1.1 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN88605S【電源ユニット】NNK75002NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)8120 エネルギー消費効率(Lm/W)143.4 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)70 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
44,980 税込49,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD110形 10000Lm Dスタイル W150 省エネ 調光
エコ商品
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、(ガード)FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.1 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)51.7 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2438×50 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)193.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)10000 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 子品番【器具本体】NNLK81515、【ライトバー】NNL8000HNC LA9
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□720 直付 スクエア 調光
エコ商品
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様直付・埋込兼用型 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式天井直付型・天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×65 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ300 拡散 5000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)300 電圧(V)100~242 消費電力(W)56.6 埋込高(mm)173 質量(kg)1.9 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN88915S【電源ユニット】NNK75002NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)8110 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)80 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□470 直付 スクエア 調光
エコ商品
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
仕様直付・埋込兼用型 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 質量(kg)4.1 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 取付方式天井直付型・天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK41534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.7 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 取付方式天井直付型 消費電力(W)36 定格電圧(V)AC100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40 ランプLDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87 色温度(K)5000 安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)137.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4940 トランスランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)80 子品番【器具】NNF42230 LT9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合【ガード(別売)】FK41533【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)1.9 取付天井直付型 サイズ40形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm)70 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)13.1 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
8,098 税込8,908
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)C型 セパレータ L=1800
材質硬質塩化ビニル製 仕様ケーブル工事専用 形状セパレータ 幅(mm)23 質量(kg)0.2 高さ(mm)15.5 種類C型 寸法L(mm)1800
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。
用途ケーブル工事専用 材質硬質塩化ビニル 質量(kg)0.2 種類B型 長さL(m)2
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

XXQCE2(3)/ 【オーダー】ベリティス玄関用収納コンポリア 幅800mm セパレートプラン Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
家族の履物や備品をしっかり収納。据付けタイプのボックス型玄関収納です。
用途玄関用収納 型式XXQCE2(3)/ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロート:801×405×2070、据置:801×405×2140 色(柄)ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY) 表面樹脂化粧シート 設置方法フロートタイプ,据え置きタイプ ドアフラットタッチタイプ(PN),ライン取っ手タイプ(HN),フラットタイプ(FT) 関連資料(1.06MB) (0.45MB) 取手T5型ST(サテンシルバー色塗装),T5型BK(オフブラック色塗装),T1型ST(サテンシルバー色塗装),T1型BK(オフブラック色塗装) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1セット
45,350 税込49,885
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ250 広角 5000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250 電圧(V)100~242 消費電力(W)68.8 埋込高(mm)153 質量(kg)1.4 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN98900S【電源ユニット】NNK90002NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10315 エネルギー消費効率(Lm/W)149.9 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)45 調光率(%)1~100 調光の可否
1セット
45,980 税込50,578
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ200 拡散 4000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)200 電圧(V)100~242 消費電力(W)68.8 埋込高(mm)146 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN98806S【電源ユニット】NNK90002NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10225 エネルギー消費効率(Lm/W)148.6 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)80 調光率(%)1~100 調光の可否
1セット
45,980 税込50,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ200 広角 5000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)200 電圧(V)100~242 消費電力(W)68.8 埋込高(mm)146 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN98801S【電源ユニット】NNK90002NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10190 エネルギー消費効率(Lm/W)148.1 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)45 調光率(%)1~100 調光の可否
1セット
45,980 税込50,578
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ200 広角 5000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)200 電圧(V)100~242 消費電力(W)68.8 埋込高(mm)146 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN98800S【電源ユニット】NNK90002NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10245 エネルギー消費効率(Lm/W)148.9 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)45 調光率(%)1~100 調光の可否
1セット
45,980 税込50,578
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 広角 4000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)68.8 埋込高(mm)174 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN98611S【電源ユニット】NNK90002NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10025 エネルギー消費効率(Lm/W)145.7 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:30 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 仕様セラメタ150形器具相当 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)45 調光率(%)1~100 調光の可否
1セット
45,980 税込50,578
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 拡散 4000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)68.8 埋込高(mm)140 質量(kg)1.1 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN98606S【電源ユニット】NNK90002NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10255 エネルギー消費効率(Lm/W)149 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)70 調光率(%)1~100 調光の可否
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 広角 5000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)68.8 埋込高(mm)140 質量(kg)1.1 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN98600W【電源ユニット】NNK90002NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10345 エネルギー消費効率(Lm/W)150.3 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 仕様セラメタ150形器具相当 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)50 調光率(%)1~100 調光の可否
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 広角 3500K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)68.8 埋込高(mm)140 質量(kg)1.1 光源LED 色温度(K)3500 子品番【本体】NDN98602S【電源ユニット】NNK90002NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10050 エネルギー消費効率(Lm/W)146 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色温白色 配光角度(°)45 調光率(%)1~100 調光の可否
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ300 拡散 4000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)300 電圧(V)100~242 消費電力(W)56.6 埋込高(mm)173 質量(kg)1.9 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN88916S【電源ユニット】NNK75002NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)8065 エネルギー消費効率(Lm/W)142.4 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)80 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
34,980 税込38,478
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ250 拡散 3000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250 電圧(V)100~242 消費電力(W)56.6 埋込高(mm)153 質量(kg)1.3 光源LED 色温度(K)3000 子品番【本体】NDN88908S【電源ユニット】NNK75002NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)7735 エネルギー消費効率(Lm/W)136.6 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色電球色 配光角度(°)80 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
34,980 税込38,478
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ250 広角 3500K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250 電圧(V)100~242 消費電力(W)56.6 埋込高(mm)153 質量(kg)1.3 光源LED 色温度(K)3500 子品番【本体】NDN88902S【電源ユニット】NNK75002NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)7945 エネルギー消費効率(Lm/W)140.3 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色温白色 配光角度(°)45 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
34,980 税込38,478
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ150 拡散 5000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)56.6 埋込高(mm)140 質量(kg)1.1 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN88605W【電源ユニット】NNK75002NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)8175 エネルギー消費効率(Lm/W)144.4 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)80 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ150 広角 3500K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)56.6 埋込高(mm)140 質量(kg)1.1 光源LED 色温度(K)3500 子品番【本体】NDN88602W【電源ユニット】NNK75002NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)7965 エネルギー消費効率(Lm/W)140.7 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色温白色 配光角度(°)50 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
44,980 税込49,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ150 広角 5000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)56.6 埋込高(mm)140 質量(kg)1.1 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN88600W【電源ユニット】NNK75002NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)8145 エネルギー消費効率(Lm/W)143.9 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)50 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
44,980 税込49,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ150 広角 4000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)56.6 埋込高(mm)140 質量(kg)1.1 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN88601S【電源ユニット】NNK75002NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)8050 エネルギー消費効率(Lm/W)142.2 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)45 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
44,980 税込49,478
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ250 広角 4000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250 電圧(V)100~242 消費電力(W)39.4 埋込高(mm)145 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN68901S【電源ユニット】NNK55001NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5570 エネルギー消費効率(Lm/W)141.3 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)50 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ250 広角 3500K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250 電圧(V)100~242 消費電力(W)39.4 埋込高(mm)145 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)3500 子品番【本体】NDN68902S【電源ユニット】NNK55001NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5480 エネルギー消費効率(Lm/W)139 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色温白色 配光角度(°)50 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ250 広角 5000K
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250 電圧(V)100~242 消費電力(W)39.4 埋込高(mm)145 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN68900S【電源ユニット】NNK55001NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5605 エネルギー消費効率(Lm/W)142.2 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)50 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷