電圧(V)AC100
仕様ボルト取付仕様
材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
構造防湿型・防雨型
首振角度(°)115
保護等級IP43防湿
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
適合ランプ7.6WLED電球(下方向タイプ)用(E26)、7.1WLED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)
パッキン防湿強化パッキン採用
パネルテフロン膜付ガラス(透明)
取付面位置壁面・天井面取付可能
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
。
仕様LED電球
幅(mm)155
質量(kg)1.5
高さ(mm)155
取付方式壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)5
仕上【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白)
保護等級IP23 防湿
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合ランプ5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)
出しろ(mm)100
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
IP23 防湿。壁直付型、埋込ボックス取付専用。壁面取付専用
材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)
幅(mm)155
質量(kg)2
高さ(mm)155
電圧(V)100
光源LED電球、適合ランプ:5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)100
調光の可否不可
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能
高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機)
外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機)
12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品耳かけ式イヤホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ
トラスコ品番146-0777
質量(g)約130(電池含む)
スイッチ(操作)電源/音量、チャンネル選択、チャンネル切換
電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5
電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/8、単三形乾電池/14
周波数(MHz)322.050-322.400/12ch
出力端子イヤホン(Φ3.5mmジャック)、32Ωモノラル
最大出力(mW)45(JEITA)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能
高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機)
外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機)
12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品タイピン型マイクロホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ、ミキシング接続コード
トラスコ品番146-0776
質量(g)約130(電池含む)
スイッチ(操作)電源、マイクバイアス、チャンネル選択、チャンネル切換
電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5
入力感度Lch -42~-14dBV、Rch -22~6dBV
電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/15、単三形乾電池/32
送信出力1mW
入力端子マイク入力(Φ3.5mmジャック)
周波数(MHz)322.050-322.400/12ch
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
アクアタイトシリーズ
温泉施設向けの電源別置型非常灯機能付タイプ LEDダウンライト。
常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。
質量(kg)3.0
消費電力(W)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:36
電源予備:別置型
構造防湿型・防雨型
全光束(Lm)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:500
定格寿命(時間)非常時40形ミニクリプトン電球点灯:2000
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
非常灯評定番号LCLC-03
埋込穴(Φmm)200
材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)
調光の可否不可
材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
アクアタイトシリーズ
高い安全性と耐湿性を実現した温浴施設向けのLEDダウンライトです。
常時高湿な業務用浴室や雨が吹き込む恐れのある軒下などの場所で使用できる照明器具です。
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスパネルを採用。
手軽に光源を交換可能
構造防湿型・防雨型
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
調光の可否不可
材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
仕様イヤホン/接話マイクロホン:4極、Φ3.5mmジャック
質量(g)約56(充電池パック含む、クリップ、ストラップ、イヤホン等付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×84×16(突起部、付属品除く)
周波数特性100Hz~8kHz
使用電池充電池パック(別売品:WX-SB100)
電池寿命約15時間(送話:受話:待機=1:1:8の比率)
1箱
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
タイプダクト式
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比)
持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム
雨の中でも使える防滴仕様
使用電池単4形乾電池3本
光束(Lm)約50(参考値)
色ホワイト
耐水性防滴構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60
質量(g)約110(電池含)
電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh)
照度(Lx)約500
光源ワイドパワー白色LED×1個
電球の種類LED
アズワン品番64-1237-58
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。
光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。
店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
種類レフ電球
定格寿命(時間)1500
ビーム角(度)60
口金E26
電球形状レフ電球
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
平均演色評価数(Ra)83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
調光の可否不可
入数(本)1
LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能
ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm)
丸洗いできる生活防水構造
使用電池単1形乾電池2本使用
光束(Lm)約30(参考値)
色ホワイト
寸法(Φ×mm)約66×195
質量(g)約400(電池含)
電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)約540(1m前方電池初期時)
光源ワイドパワー白色LED 1個
電球の種類LED
防水仕様生活防水形
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源LED
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能
収納に便利なひっかけフック付き
白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)約18(参考値)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205
質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む)
電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)約200(1m前方電池初期時)
光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個
電球の種類LED
使用電池単3形乾電池3本
防水仕様非防滴構造(IPX0)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。
質量(g)約240(乾電池エボルタ単3形1本含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×125
光源ワイドパワー白色LED
使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)
照度(Lx)【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時))
電池寿命■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分)
耐水性防滴形(IPX1相当)
光束(Lm)50
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使える。電池残量を3色のLEDで表示するので、電池チェッカーとしても使える。明るさ約3.5倍の約50lm (メーカー従来品(BF-BM10)比較)
用途防災、備蓄に。
質量(g)約255(乾電池エボルタ単3形1本含む)
使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)
照度(Lx)懐中電灯使用時:約500 (1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))、ランタン使用時:約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×7.5×12
電池寿命【乾電池エボルタNEO】単1形:約24時間、単2形:約11時間、単3形:約5時間、単4形:約2時間20分【乾電池エボルタ】単1形:約22時間、単2形:約10時間、単3形:約4時間30分、単4形:約2時間【パナソニックアルカリ乾電池】単1形:約20時間、単2形:約9時間、単3形:約4時間、単4形:約1時間40分
耐水性防滴形(IPX1相当)
光束(Lm)約50
電球の種類ワイドパワー白色LED 1個
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
適合ガード(別売):FK41533
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
調光の可否×
単3形または単4形の電池がどっちか1本で使える。
コンパクトで軽量なので子供から大人まで持ちやすい!
使用電池単3形または単4形電池をどちらか1本 (充電池使用可能)
色ホワイト
質量(g)約100(乾電池エボルタ単三形1本含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×48×85
1個
¥1,614
税込¥1,775
当日出荷
乾電池エボルタNEO付きで、連続約77時間の電池寿命(乾電池エボルタNEO使用時)
カラビナも直接通せる大径の通し穴付き
落とした時にも安心な、水に浮かぶLEDライト
使用電池単3形乾電池3本使用
光束(Lm)約18(参考値)
色ホワイト
寸法(Φ×mm)約55×120
質量(g)約155(電池含)
電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
照度(Lx)約200(1m前方電池初期時)
光源Φ7.5mmスタンダード白色LED1個(約18lm:電池初期参考値)
電球の種類LED
防水仕様水中ライト(水深20m、30分間防水)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
NNLK41509J (器具本体のみ)
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
タイプ天井直付型
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.5
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
両手が自由に使えるハンズフリーライト!!
ø 7.5mmの白色LEDを採用しワイドに照射できるので、トレッキングの際には、足下を明るく照らせます。
他にも、ウォーキング、ペットの散歩などのお供としてもご活用いただけます。
また、小雨の中でも使える防滴構造(IPX1相当) です。
街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト。
ネックレスの感覚で首にかけて使う新スタイルのLEDライトです。片手でラクラク操作できる簡単スイッチで、夜のウォーキングやジョギングをおしゃれに演出します。
ヘッドランプのような頭の締め付けもなく、快適に長時間使用できます。
ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
寸法(mm)本体:約幅30×奥行26×高さ50 ネックホルダー:約Φ215
質量(g)約40(パナソニックコイン形リチウム電池含む)
光源Φ7.5mmスタンダードLED 1個
電池寿命(時間)約15(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時)
明るさ(Lx)約20
光束(Lm)約13
仕様LED搭載、防滴構造
付属品パナソニックコイン形リチウム電池2個
全光束(Lm)約13lm
連続点灯時間約15時間
耐水性防滴タイプ
照射距離(m)約20lx(照度)
電球の種類LED
器具本体とライトバーの組合せ品
定格電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×50
質量(kg)1.3
調光の可否否
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
材質/仕上【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
Ra83
適合【適合ガード】FK22533
対応400ピッチ、550ピッチのボルトに対応
取付天井直付型
仕様20形、一般タイプ、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
・ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」・内部を高温にして除菌1効果を高める「約75 ℃除菌1」コース・運転中の気になる音を低減する「2層ステンレスドラム」
種類乾燥機
容量(kg)5
1台
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
適合ガード(別売):FK42533
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)230
高さ(mm)70
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
調光の可否×
仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。
配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。
白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金E26
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)7.3
全光束(Lm)810
質量(g)68
定格寿命(時間)40000
外径×長さL(Φ×mm)53×100
定格入力電流(A)0.115
明るさ電球60W形相当
グリーン購入法適合
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
タイプ天井直付型
電力(W)150
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売
適合ガード(別売):FK42533
長さ(mm)1250
幅(mm)230
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
タイプ天井直付型
ランプの種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
入数(本)1
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
タイプ天井直付型
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
消費電力(W)11.6
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合ガード(別売):FK41534
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.1
取付天井直付型
サイズ40形
形反射笠付
高さ(mm)60
タイプ一般
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.1
本体鋼板(白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ