多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形)
定格1500Wまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント
スイッチなし
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能トラッキング防止、耐燃性
シャッター水・ほこり防止侵入ガード
定格容量(W)1500
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付
定格15A 125V 1500W
コンセント形状2P
機能安全設計扉・パッキン付
プラグ形状2P
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
コンセント個数2個口
コンセント形状3P(2P接地)
プラグ形状3P(2P接地)
コンセント個数4個口
コンセント形状3P(2P接地)
プラグ形状3P(2P接地)
コンセント個数4個口
コンセント形状3P(2P接地)
プラグ形状3P(2P接地)
コンセント個数2個口
コンセント形状3P(2P接地)
プラグ形状3P(2P接地)
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。
※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g)
※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
穴あけスピードが速く、連続作業に強い。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
質量(kg)1.85
チャックキイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)14.4~18
防塵防水性能IP56
関連資料メーカーチラシ(3.9MB)
ライト機能LEDライト:スイッチ連動
こんなお得な商品も!

充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。
BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。
タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに
スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に
ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能
キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能
防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
質量(kg)【18V5.0Ah】1.75、【18V3.0Ah】1.5、【14.4V5.0Ah】1.6
ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本
穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴
最大締付トルク(N・m)【18V】高速:約11/低速:約30、【14.4V】高速:約10/低速:約29〈剛性体締付トルク〉の場合、【18V】低速:約45、【14.4V】低速:約40
チャック新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm)
回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64
クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。
用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。
作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm)幅134×高さ215.5×内部高88.5
使用温度範囲(℃)-20~50
仕上ポリスチレン黒色
周波数特性120Hz~15kHz
入力インピーダンス(Ω)1.67k、3.3k、10k
音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)
スピーカー12cmコーンスピーカー
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
穴あけ寸法(Φmm)150~160
定格入力(W)6、3、1
指向性W
音響パワーレベル(dB)95(1W)
Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に。木工穴あけ作業の連続作業量も向上。圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に
性能電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト
質量(kg)《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7
回転数(min-1[r.p.m])《18V》高速:70~1800、低速:20~530 《14.4V》高速:70~1450、低速:20~430
本体寸法《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mm
チャック(mm)新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13
クラッチ作動トルク《18V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m 《14.4V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(5.32MB)
Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に。木工穴あけ作業の連続作業量も向上。圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に
性能電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト
質量(kg)《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7
回転数(min-1[r.p.m])《18V》高速:70~1800、低速:20~530 《14.4V》高速:70~1450、低速:20~430
本体寸法《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mm
チャック(mm)新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13
最大締付トルク(N・m)【(弾性体締付トルク)】《18V》高速:約15、低速:約35 《14.4V》高速:約14、低速:約34 《剛性体締付トルク》の場合 《18V》低速:約50
クラッチ作動トルク《18V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m 《14.4V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(5.32MB)
吊下げ式電動ドライバー。
判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。
クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。
本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。
作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。
プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。
重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。
ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
用途小ネジの高精度な締付作業。
全長(mm)271
色ブラック
質量(g)約630
電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A
共通正転逆転切り替え
グリップ径(Φmm)38
モーターブラシレスモーター
チャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)
スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.83MB)
関連キーワード