「ナツメ球 led」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10
定格電圧(V)100
口金E12
外径×全長(mm)21×48
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)10
定格寿命(時間)40000
電球形状小丸電球
電球の種類LED
LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能
収納に便利なひっかけフック付き
白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)約18(参考値)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205
質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む)
電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)約200(1m前方電池初期時)
光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個
電球の種類LED
使用電池単3形乾電池3本
防水仕様非防滴構造(IPX0)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
口金E12
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60共用
外形(mm)20
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
複数のLED電球を搭載し、お部屋をしっかり明るく。
手もみ和紙セードによって、やわらかな光が和室に広がります。
ひご組みをあえてランダムに。
薄手のもみ和紙と竹細工に職人の技が光ります。
材質セード:手もみ和紙張り
取付引掛シーリング方式
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)103.9
光源寿命40000時間
動作切換スイッチプル:全灯→豆球→滅
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
LED交換可能
関連キーワード