「ナノイー発生器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナノイーX搭載、車載用、空気清浄機能プラス肌へうるおいを与えます、ナノイーXの7つの効果、菌・ウイルス・カビ・PM2.5、花粉・アレルギー物質を抑制
1台
¥18,880
税込¥20,768
8日以内出荷
気になるニオイを脱臭
場所をとらない天井埋込形
カンタン施工
電源接続部:本体外部速結端子
適用床面積の目安:10m(26畳)/台
本機器は天井取付専用です。壁面や傾斜した天井へは取付けないでください。
適用天井厚みは9~28mmです。
埋め込み寸法(mm)Φ150
質量(kg)1.1
周波数(Hz)50/60
定格単相100V
消費電力(W)(50/60Hz)3.8/3.9
機能循環送風
騒音値(dB)(50/60Hz)23.5/24.0
風量(m3/h)(50/60Hz)14/14.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
本体スイッチ付
運転ランプ明るさ調整機能付
気になるニオイを脱臭
場所をとらない天井埋込形
カンタン施工
電源接続部:本体外部速結端子
適用床面積の目安:16.5m(210畳)/台
本機器は天井取付専用です。壁面や傾斜した天井へは取付けないでください。
適用天井厚みは9~35mmです。
埋め込み寸法(mm)Φ200
質量(kg)1.4
周波数(Hz)50/60
定格単相100V
消費電力(W)(50/60Hz)7.4/7.5
機能循環送風
騒音値(dB)(50/60Hz)24.0/24.0
風量(m3/h)(50/60Hz)29/29
1台
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1.身近な空気を清潔に「ナノイーX 4.8兆」搭載2.USB電源対応市販のモバイルバッテリー(※定格出力DC5.0V、1.5A以上※)にも対応 3.デバイス交換不要
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
仕様配線ダクト取付型、100V配線ダクト用、天井面取付専用
質量(kg)1
色黒
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5.1
騒音値(dB)約45
首振角度(°)90
適合床面積約10m2(6畳)/台
入力電流(A)0.085
回転角度(°)360(水平)
1組
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
ナノイーX搭載。ナノイーは、水に包まれた微粒子イオンです。ナノイー Xは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。
用途お部屋の気になるニオイを脱臭、付着菌の除菌。脱臭できるニオイの種類:タバコ臭、体臭、ペット臭、調理臭、生ごみ臭、焼肉臭
12畳空間の付着臭を、8時間の使用で臭気強度1低減・・パナソニックエコシステムズ試験結果
6畳空間の付着菌を、8時間の使用で99%除菌・・(一財)北里環境科学センター調べ
適合天井厚さ:9~35mm
質量(kg)1.4
消費電力(W)7.7/8.1
電源(単相/V)100 50/60Hz
騒音値(dB)25/25
適合床面積1台あたりの適用床面積の目安は脱臭が20m2(12畳)まで、除菌が10m2(6畳)までです。(天井高さ2.5m時)
風量(m3/h)32/32
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
スポットライト型 ナノイーX発生機。ダクトレールに設置でき、「ナノイーX」の放出する向きも変えられます
質量(kg)約0.65
電源(V)AC100 50/60Hz
騒音値(dB)約45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×185.5
適合床面積約10(m2)(6畳)/台
入力電流(A)0.085
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
タイプダクト式
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
仕様配線ダクト取付型、100V配線ダクト用、天井面取付専用
質量(kg)1
色白
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5.1
騒音値(dB)約45
首振角度(°)90
適合床面積約10m2(6畳)/台
入力電流(A)0.085
回転角度(°)360(水平)
1組
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
関連キーワード