カバー取付用小ねじ
用途アウトレットボックス、カバー付きスイッチボックス、コンクリートボックス
材質鋼製電気亜鉛めっき
ねじ径×長さ(mm)M4×15
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
材質鋼板製
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
アウトレットボックス・カバー付スイッチボックス・コンクリートボックスに使えます
仕様M4×15
種別<Eシリーズ>ねじなし付属品
材質鋼製電気亜鉛めっき
質量(kg)0.001
種類アウトレットボックス用 止めねじ
入数(個)100
1セット(100個)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
種類1コ用1方出
仕上電気亜鉛めっき
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
種類2コ用1方出
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付
長さ(mm)65
幅(mm)28
高さ(mm)102
種類1コ用
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付
長さ(mm)65
幅(mm)36
高さ(mm)102
種類1コ用
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付
長さ(mm)65
幅(mm)36
高さ(mm)102
種類1コ用
1セット(100個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付
長さ(mm)65
幅(mm)45
高さ(mm)102
種類1コ用
1セット(20個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付
長さ(mm)166
幅(mm)36
高さ(mm)114
種類3コ用
1セット(20個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付
長さ(mm)120
幅(mm)36
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(10個)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付
長さ(mm)120
幅(mm)45
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(20個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ2本付
長さ(mm)120
幅(mm)36
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(10個)
¥4,288
税込¥4,717
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付
長さ(mm)120
幅(mm)28
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(10個)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき
仕様鋼板製,1コ用片側2方出
質量(kg)0.45
呼びE19
本数止めねじ:2
止めねじ長さ(mm)5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種類1コ用2方出
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 2方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。
材質アルミダイカスト製
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本
適合PF管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単にジョイントボックス等が固定できます。
付属品M4×27ねじ2本、固定金具2個
適合器具(ジョイントボックス)WJ5293G/R/V、WJ5495G/R/V、WJ8383G、WJ5497G/R/V、WJ8303GK(幹線ケーブル)WJ54551L、WJ54541K、WJ54531K、WJ54521K、WJ54543K、WJ54533K、WJ54523K、WJ54534K、WJ54524K(幹線ブレーカユニット)NE34664GL、34662GL(モジュラジャック)NR3161、NR3162、NR3163、NR3164、NR3166、NR3167、NR3171、NR3172、NR3173、NR3174、NR3176、NR3177、WNT3523K、WNT3543K、WNT3563K、WNT3781、WNT3881、WNT3882
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
JIS規格JIS C8350
適合規格(PS)E
一般配線用アウトレット・配線部材。支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単に固定できます
用途床用配線器具
付属品M4長さ27mmネジ×2本、固定金具×2個付
材質鋼板製
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製
寸法l(mm)12
仕様3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付
色グリーン
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
種類A型B型共用
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
長さL(mm)120
幅W(mm)124
規格2コ用
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)4本
適合PF管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
質量(kg)0.02
種類薄鋼電線管用
寸法L(mm)27
呼び10-15
寸法D(mm)20
寸法l(mm)11
おねじ外径(mm)15.9
適合電線管-
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
種類厚鋼電線管用
寸法D(mm)114.3
材質JIS G3141に規定するSPCC相当品
付属品器具取付ねじ
適合規格(PS)E
長さL(mm)120
幅W(mm)124
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。
防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
色ブラック
関連キーワード
1
2
3
4
次へ