RoHS指令適合品
電子スピードコントロール、正転・逆転
ネジ締め、金工/木工穴もできる(ドリルドライバーモード)
仕様クイックロックチャック、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト
付属品ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)、肩掛けベルト
質量(kg)2.6(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])0~1250
打撃数(min-1[回/分])0~4750
穴あけ能力(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約250穴コンクリート(Φ8.0×深さ30mm)約130穴コンクリート(Φ10.5×深さ40mm)約90穴コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約45穴コンクリート(Φ16.5×深さ40mm)約15穴木工・米松(Φ18×深さ120mm)約100穴金工ドリル・鉄(Φ13×板厚1.6mm)約150穴金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約45穴
チャック(mm)クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
バッテリー電圧(V)14.4/18
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])13.5[132]
充電時間(分)60
振動3軸合成値/12.0m/s2
振動3軸合成値(m/s2)12
穴あけ+ねじ締め能力(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]ノープラグビス作業/コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4×25mm)各約200本プラスチックアンカー作業/コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4.5×25mm)各約150本
強力振動でモルタル穴あけがスピーディ。
過負荷作業からモーターを保護。
用途ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけ
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)4.2
回転数(min-1[r.p.m])高速/200~1400、低速/70~400
ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本Lowモード/モルタル・ノープラグビス(Φ6×45mm、Φ5.7×55mm下穴あり)約370本
穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴Lowモード/ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴Lowモード/木工・米松(Φ30×40mm)約150穴Highモード/モルタル(Φ6.5×深さ30mm)約110穴
チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/10[102]、低速/28[286]、(剛性体締付トルク)高速/21.6[220]、低速/36[367]
充電時間(分)54
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~4.4[10~45]まで約0.2[2.06]きざみ)
バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)
寸法(全長×全高×幅)(mm)200×232×60
質量(kg)1.8(電池パック装着時)
打撃力(kN[kgf])約2[200]
打撃数(min-1[回/分])高速/3600~25200、低速/1260~7200
保護等級IP56
振動固定カム方式
仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム方式(モルタル)~Φ13、(木工)~Φ35、(金工)~Φ13、(金工ホールソー)~Φ33
振動3軸合成値(m/s2)9.8
トラスコ品番422-9452
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
質量(kg)2.50(電池パック含)
ねじ締め能力(目安・フル充電で)LOWモード/モルタル・ノープラグビスΦ6.0×45mm、Φ5.7×55mm下穴あり:約700本
穴あけ能力(目安・フル充電で)LOWモード/コアドリル・サイディング材(Φ160×12mm):約65穴Highモード/モルタル(Φ6.5×深さ30mm):約210穴LOWモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり):約190穴LOWモード/木工・米松(Φ36×40mm):約120穴
打撃力(kN[kgf])3.0(305)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)245×255×75
振動機構/固定カム方式
電池パック電圧/DC21.6V LZタイプ
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段階切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
関連キーワード