64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様COMBO専用取付け金具 セット内容アンカー固定金具、固定裏板、オールアンカー(M8×50)×4、固定ネジ(トラスM4×60)×4、ボルト(M10×16)×2セット
1箱
6,998 税込7,698
3日以内出荷



Panasonic(パナソニック)アップコン大型四角取付金具
中浅用アップコンを大浅アウトレットボックスの大丸穴カバーに取り付けるときに使用します。
付属品金具×2個、ナット×2個
1個
169 税込186
欠品中

配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。
種類1コ用 高さH(mm)23
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
229 税込252
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アップコン継金具
床厚が35~55mmの床に取り付けるときに使用します。
付属品継金具×2個、取付ねじ(M4×70)×2本
1個
469 税込516
当日出荷

1個
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エルボキャップ 2ウェイ用
メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。アールに沿わせて電線をムリなく収納できます。
材質樹脂製
1個
509 税込560
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アウトレット用アダプタ
メタルモーツ本体と露出型器具類との接続にしようします。キャップ取り付けワンタッチ。
質量(kg)0.03 種類A型
1個
499 税込549
5日以内出荷

カバー取付用小ねじ
用途アウトレットボックス、カバー付きスイッチボックス、コンクリートボックス 材質鋼製電気亜鉛めっき ねじ径×長さ(mm)M4×15
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

Panasonic(パナソニック)エルボキャップ 1ウェイ用
メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。アールに沿わせて電線をムリなく収納できます。
材質樹脂製
1個
449 税込494
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)配管アダプタ
配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
1個
34 税込37
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンビネーションコネクタ
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどの接続箇所に使用します。キャップ取り付けワンタッチ。
適合規格(PS)E
1個
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
68 税込75
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般配線用アウトレット・配線部材。ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します
用途床用配線器具 材質鋼板製 高さ(mm)15 適合ボックスWJ8383G、WJ8303GK、WJ5293G・R・V、WJ5495G・R・V
1個
399 税込439
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)プロテクタ
CD管・PF管が鉄筋にはさまれて強く押しつけられ変形するおそれのある箇所に使用します。
適合CD管・PF管共用
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
4日以内出荷

メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。
用途ケーブル工事専用 材質硬質塩化ビニル 質量(kg)0.2 種類B型 長さL(m)2
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

アウトレットボックス・カバー付スイッチボックス・コンクリートボックスに使えます
仕様M4×15 種別<Eシリーズ>ねじなし付属品 材質鋼製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.001 種類アウトレットボックス用 止めねじ 入数(個)100
1セット(100個)
899 税込989
4日以内出荷

レースウェイを分電盤などに接続する場合に使用します。
適合規格(PS)E
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)セパレータ シートタイプ
用途付属品および、ボックス類内で強電線と弱電線を分離させる場合、弱電線に巻き付けて使用します。 種別メタルモール(ケーブル工事専用) 材質塩化ビニル製 長さ(mm)1000 質量(kg)0.1 タイプシートタイプ 種類セパレータ
1巻
3,098 税込3,408
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 浅型
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
種類浅型 寸法H(mm)25
1セット(10個)
429 税込472
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)エンドキャップ 1ウェイ用
メタルワイプロ1ウェイの末端にアウトレットを取り付けない場合に使用します。ノックアウトを切り取れば、ケーブルが取り出せます。
仕様ケーブル引出し口付 材質樹脂製
1個
239 税込263
5日以内出荷

感知器の取り付けに使用します。Panasonic露出型住宅用火災警報器「けむり当番/ねつ当番」(Φ100)と同サイズで、スッキリした仕上りになります。厚み20mmと薄型です。樹脂モール1~3号にも対応。ノックアウトは4方向に対応。
用途ケーブル工事専用 種別A型 材質樹脂 質量(kg)0.05
1個
879 税込967
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アングルコネクタ取付金具
FTTH用配管の固定金具。配線を手前に引き出しやすいように、アングルコネクタとあわせて使用します。
用途ポートS対応 穴径(Φmm)27.1 角度(°)(立ち上げ)30
1個ほか
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)デッキプレート取付台
送り用エンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
適合CD管・PF管共用
1個
139 税込153
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)吊りボルト用クリップ
二重天井内の吊りボルトへのPF管の取り付けがワンタッチでできます。
1個
52 税込57
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般配線用アウトレット・配線部材。支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単に固定できます
用途床用配線器具 付属品M4長さ27mmネジ×2本、固定金具×2個付 材質鋼板製
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
399 税込439
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 標準型
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
タイプ標準型 寸法H(mm)33
1セット(10個)
429 税込472
3日以内出荷

ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。
適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用) オレンジ タイプ丸穴カバー用
1個
229 税込252
3日以内出荷

ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。
適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用) オレンジ タイプスイッチカバー用
1個
229 税込252
3日以内出荷

支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単にジョイントボックス等が固定できます。
付属品M4×27ねじ2本、固定金具2個 適合器具(ジョイントボックス)WJ5293G/R/V、WJ5495G/R/V、WJ8383G、WJ5497G/R/V、WJ8303GK(幹線ケーブル)WJ54551L、WJ54541K、WJ54531K、WJ54521K、WJ54543K、WJ54533K、WJ54523K、WJ54534K、WJ54524K(幹線ブレーカユニット)NE34664GL、34662GL(モジュラジャック)NR3161、NR3162、NR3163、NR3164、NR3166、NR3167、NR3171、NR3172、NR3173、NR3174、NR3176、NR3177、WNT3523K、WNT3543K、WNT3563K、WNT3781、WNT3881、WNT3882
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)45度インターナルエルボ
メタルモール45°垂直曲がりに施工する場合の接続部に使用します。キャップ取り付けワンタッチ
1個
249 税込274
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)まとめてねット取付台
「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本 適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)配管固定金具
室内用配管をすっきりまとめる固定金具。複数の配管(CD・PF管)を挟んで固定します。
用途ポートS/ポート対応 適合呼び16用 全長(mm)230
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1袋(20個)
729 税込802
4日以内出荷

1個
109 税込120
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)