羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
現場に合わせて、電源方式(コード・直結)が選べて便利
用途壁埋込形換気扇
埋め込み寸法(mm)Φ100
付属品電源コード
電源(V)単相100
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室
適合パイプ径(Φmm)150
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5
開口面積(cm2)186.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8
騒音値(dB)(50/60Hz)22/24
開口面積(cm2)98
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合場所浴室
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付
質量(kg)0.62
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1
騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98
換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.3/4.0
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.0
開口面積(cm2)186.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)134.5/137.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)157/162
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付
質量(kg)0.71
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、小風量形、プラグコード付
質量(kg)0.48
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)52/53.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)57/58
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付
質量(kg)1.08
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9
換気風量(m3/h)103/103(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)141(ルーバー)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21
開口面積(cm2)97
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)51/53
換気風量(m3/h)(50/60Hz)56/57
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付
質量(kg)0.67
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.1
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)90
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
適合場所浴室
適合パイプ呼び径Φ150
仕様12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付
質量(kg)1.01
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2
換気風量(m3/h)107/107(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)35/35
開口面積(cm2)141(ルーバー)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)315
表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150
油捕集効率(%)約60
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)315
表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160
油捕集効率(%)約60
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、大風量形、プラグコード付
質量(kg)0.47
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/31.5
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92/104
換気風量(m3/h)(50/60Hz)105/120
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・給気、24時間・局所換気兼用、プラグコード付、壁面、天井面取付兼用形
付属品ねじ(本体固定用)2本
質量(kg)0.85
色マンセル値9YR8.4/0.5
消費電力(W)(50/60Hz)3.0/3.5
換気風量(m3/h)40.0/41.0
騒音値(dB)(50/60Hz)33.0/33.5
開口面積(cm2)118
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
12ポート100Mスイッチ/PoE(IEEE802.3af)給電機能(1-11番ポート給電)/装置全体で77W給電/デスクサイド設置可能/電源コード一体/小型タップ型/埋込型マグネット付/静音設計/ループ障害防止機能/サージノイズ耐性強化/省電力モード搭載/ECOモードLED機能搭載/VLAN対応/QoS対応/STP、RSTP対応/ファンセンサ・温度センサ搭載/各社PoE端末検証実績をメーカーHPに掲載中
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)>
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
開口面積(cm2)304
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
油捕集効率(%)約60
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)>
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
開口面積(cm2)304
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
油捕集効率(%)約60
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
BLⅢ型相当品
ファンフィルター採用
ファンフィルターの自動洗浄機能付
約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
消費電力(W)28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時)
換気風量(m3/h)420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時)
騒音値(dB)39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時)
適合パイプ呼び径Φ150
タイプ24時間・局所換気兼用
色シルバー
照明LED(5W)
仕様整流板捕集方式
本体切-連続-自動切換スイッチ付
人感センサーとマイコンでトイレを自動換気
壁面・天井面取付兼用形
自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付
質量(kg)0.9
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付
質量(kg)0.82
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
24時間常時換気。ゾーンフリーファンの併用により、第1種換気での24時間常時換気が可能。(本品単体での運転も可能です)。リレーユニット標準装備。各機器と連動し、給気風量を制御。特強・強・弱の最大3風量制御が可能です。ゾーンフリーファン・バス換気乾燥機の運転に連動し、給気風量を増加。室内外差圧の増加を抑えます。本体高さ158mmの薄型設計。中性能フィルター標準装備で給気時のほこり・ムシの侵入を制御。独自の"Vスラント"フィルター配置により、高静圧・大風量。長ダクト等の高圧損に対応。現場にて5速調から任意に3つの風量(特強・強・弱)を選択可能。吹出しグリル(別売品)により、各居室への給気風量の調節が可能。
仕様●給気形中間ダクトファン〈ゾーンフリーファン連動タイプ〉温暖地仕様:FY-22FZF2●連動するゾーンフリーファン:FY-22FZF2●連動するレンジフード:給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他):給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他)
スイッチ別売
本体鋼板製(吐出部樹脂製)
適合パイプ径(Φmm)10050
材質(羽根)樹脂製
1個
¥329,800
税込¥362,780
31日以内出荷
関連キーワード