274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PM2.5対応
適合機種FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL 交換目安約2年 除去率(%)計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター付
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1 ホワイト、羽根:ホワイト 定格1Φ100V フィルター 機能排気 電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機 定格時間連続 騒音値(dB)(50/60Hz)35/36 適合フィルターFY-FTT251
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター無
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1 質量(kg)1.9 ホワイト、羽根:ホワイト 定格1Φ100V ハネ径(cm)20 フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0 機能排気 電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機 定格時間連続 電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178 埋め込み寸法(mm)250 騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0 風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷


油煙をよくキャッチして、ダクト内への汚れを少なくします。 パンチング形状
適合機種FY-60HJR3H、FY-60HJR3M、FY-60HJR3HBL、FY-60HJR3MBL(丸ダクトタイプ)
1枚
4,798 税込5,278
3日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。
適合場所台所 埋め込み寸法(mm)300角 仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター 材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製 質量(kg)3.9 マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7 寸法H(mm)63 スイッチ内蔵:引きひも式 寸法A(mm)350 寸法F(mm)155 寸法D(mm)175 寸法E(mm)157.5 寸法B(mm)315 寸法C(mm)362 消費電力(W)(50/60Hz)(排)22.5/25 寸法I(mm)84 寸法J(mm)190 寸法G(mm)290 シャッター3枚 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.5/36.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)708/708
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

適合場所台所 埋め込み寸法(mm)175角 仕様交換式フィルター付、排気・引きひも連動式シャッター 材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、フィルター:不織布 質量(kg)2.0 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23/25 基準周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)40.0/39.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)296/293
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷


適合場所台所 埋め込み寸法(mm)250角 仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター 材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製 質量(kg)3.5 マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7 寸法H(mm)80 スイッチ内蔵:引きひも式 寸法A(mm)300 寸法F(mm)130 寸法D(mm)150 寸法E(mm)132.5 寸法B(mm)265 寸法C(mm)312 消費電力(W)(50/60Hz)(排)16.5/19 寸法I(mm)89 寸法J(mm)140 寸法G(mm)240 シャッター2枚 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/36.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)456/462
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式)
ホワイト(マンセル値N9.3) 消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26 排気口300×110
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 人感センサー付 フィルタールーバー付でお手入れ簡単 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.2 適合場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:145、弱(常):85
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。 階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転 フィルタールーバー付でお手入れ簡単 常時換気機能付 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.2 適合場所洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):85
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ呼び径Φ100mm 質量(kg)1.4 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)148 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:90/90、排弱:34/34
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付、BLⅢ型、〈左排気〉、給気電動シャッター連動形 質量(kg)16 シティホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ呼び径Φ100mm 質量(kg)1.3 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)175 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:90/90、排弱:34/34
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)438 寸法D(mm)83 寸法B(mm)360 寸法C(mm)335
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷

フィルターやルーバーを取り付けることはできません。 埋込スイッチ等との連動はできません。
埋め込み寸法(mm)175角 仕様スイッチ内蔵・引きひも式 質量(kg)1.6 方式連動式 消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0 シャッター連続式、3 換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

衣服などのホコリをキャッチ。 換気扇の内部の汚れを抑えます。 掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(フィルター)PP樹脂 材質(ルーバー)PP樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衣服などのホコリをキャッチ。 換気扇の内部の汚れを抑えます。 掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(フィルター)PET樹脂 材質(枠)ABS樹脂 材質(ルーバー)PP樹脂
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)360 寸法D(mm)83 寸法B(mm)290 寸法C(mm)265
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)220 寸法D(mm)48 寸法B(mm)157 寸法C(mm)130
1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷

台所など油煙を対象とする部屋でL34タイプのルーバーを使用する際に組合せて使用します。
仕様天井埋込形換気扇用 材質アルミ
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(フィルター)PET樹脂 材質(ルーバー)PP樹脂 開口面積(cm2)887 ルーバー寸法(mm)18.5×450
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)305 寸法D(mm)83 寸法B(mm)240 寸法C(mm)215
1枚
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)275 寸法D(mm)83 寸法B(mm)212 寸法C(mm)185
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷

衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(フィルター)PET樹脂 材質(ルーバー)PP樹脂
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(フィルター)PET樹脂 材質(ルーバー)PP樹脂
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(フィルター)PET樹脂 材質(ルーバー)PP樹脂
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(フィルター)PET樹脂 材質(ルーバー)PP樹脂
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所 適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(フィルター)PP樹脂 材質(ルーバー)PP樹脂
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷