127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PM2.5対応
適合機種FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL 交換目安約2年 除去率(%)計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

1Pass除去率(計数法、粒径2.0μm以上)約95%(処理風量50m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年 適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調システム NOXフィルター
1Pass除去率50%以上(処理風量150m3/h時) 本体装着時、システム風量約10%低下します。
仕様交換のめやす約3ヶ月 適合機種FY-10KB3A
1枚
4,398 税込4,838
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム NOXフィルター
1Pass除去率50%以上(処理風量95m3/h時) 車の交通量が多い等、NOxの気になる地域におすすめします。 本体装着時、システム風量約10%低下します。
仕様交換のめやす約6ヶ月 適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
7,698 税込8,468
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)交換用集塵フィルター
HEPAフィルタ―
適合機種F-PSY40、F-PMY40、F-PLY40 交換目安約10年 除去率(%)1PASS:計数法、粒径0.3~0.5μm、大気塵を99.97以上(処理風量300m3/min/h時)
1枚
7,798 税込8,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター付
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1 ホワイト、羽根:ホワイト 定格1Φ100V フィルター 機能排気 電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機 定格時間連続 騒音値(dB)(50/60Hz)35/36 適合フィルターFY-FTT251
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上(処理風量120m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年 適合機種FY-11KWH1A
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1Pass除去率(計数法、粒径2.5μm以上)85%以上(処理風量50m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年 適合機種FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
4,398 税込4,838
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター無
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1 質量(kg)1.9 ホワイト、羽根:ホワイト 定格1Φ100V ハネ径(cm)20 フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0 機能排気 電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機 定格時間連続 電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178 埋め込み寸法(mm)250 騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0 風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム NOXフィルター
1Pass除去率50%以上(処理風量120m3/h時) 車の交通量が多い等、NOxの気になる地域におすすめします。 本体装着時:システム風量約10%低下します。
仕様交換のめやす約6ヶ月 適合機種FY-11KWH1A
1枚
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上(処理風量50m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年 適合機種FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上(処理風量120m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌添着、交換のめやす約2年 適合機種FY-C20R、FY-C24R
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中性能フィルター(1台分)
耐用時間(時間)約3000(外気塵埃濃度:0.1mg/m3) 捕集効率(%)比色法65
1セット
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H 材質ポリエチレンテレフタレート/ポリプロピレン 交換目安約2年 除去率(%)1PASS:計数法、粒径2.0μm以上を約95(処理風量50m3/min/h時)
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。
適合場所台所 埋め込み寸法(mm)300角 仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター 材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製 質量(kg)3.9 マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7 寸法H(mm)63 スイッチ内蔵:引きひも式 寸法A(mm)350 寸法F(mm)155 寸法D(mm)175 寸法E(mm)157.5 寸法B(mm)315 寸法C(mm)362 消費電力(W)(50/60Hz)(排)22.5/25 寸法I(mm)84 寸法J(mm)190 寸法G(mm)290 シャッター3枚 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.5/36.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)708/708
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

適合場所台所 埋め込み寸法(mm)175角 仕様交換式フィルター付、排気・引きひも連動式シャッター 材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、フィルター:不織布 質量(kg)2.0 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23/25 基準周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)40.0/39.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)296/293
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

適合場所台所 埋め込み寸法(mm)250角 仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター 材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製 質量(kg)3.5 マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7 寸法H(mm)80 スイッチ内蔵:引きひも式 寸法A(mm)300 寸法F(mm)130 寸法D(mm)150 寸法E(mm)132.5 寸法B(mm)265 寸法C(mm)312 消費電力(W)(50/60Hz)(排)16.5/19 寸法I(mm)89 寸法J(mm)140 寸法G(mm)240 シャッター2枚 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/36.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)456/462
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ呼び径Φ100mm 質量(kg)1.3 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)175 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:90/90、排弱:34/34
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 人感センサー付 フィルタールーバー付でお手入れ簡単 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.2 適合場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:145、弱(常):85
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。 階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転 フィルタールーバー付でお手入れ簡単 常時換気機能付 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.2 適合場所洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):85
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ呼び径Φ100mm 質量(kg)1.4 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)148 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:90/90、排弱:34/34
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

フィルターやルーバーを取り付けることはできません。 埋込スイッチ等との連動はできません。
埋め込み寸法(mm)175角 仕様スイッチ内蔵・引きひも式 質量(kg)1.6 方式連動式 消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0 シャッター連続式、3 換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。 本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
用途24時間常時換気推奨。 適合パイプ径(Φmm)100 質量(kg)0.68 消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(強)44/44、(弱)35/32
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

Panasonic(パナソニック)サイクロン給気フード
防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク!
仕様水切り板付 材質ステンレス 適合範囲風量:60~140m3 表面処理粉体焼付塗装 適合パイプ径(Φmm)100
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg)9.6 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板 タイプBL規格台所用Ⅲ型600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/100、(排・弱)63/61.5 材質(ルーバー)鋼板 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44/42.5、(排・弱)31.30.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)612/570、(排・弱)314/327、(30Pa)(排・強)592/525、(排・弱)295/268、(50Pa)(排・強)561/495、(排・弱)242/220 開口面積(cm2)610
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg)7.5 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板 タイプBL規格台所用Ⅱ型500mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57/65.5、(排・弱)30/32.5 材質(ルーバー)鋼板 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱)33/32.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)482/474、(排・弱)321/313、(30Pa)(排・強)445/442、(排・弱)286/276、(50Pa)(排・強)400/395、(排・弱)231/226 開口面積(cm2)361
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)9.6 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板 タイプBL規格台所用Ⅳ型700mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)107.5/116、(排・弱)73/71 材質(ルーバー)鋼板 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)46.5/45.5、(排・弱)34/33.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)690/645、(排・弱)395/378、(30Pa)(排・強)641/598、(排・弱)340/321、(50Pa)(排・強)588/578、(排・弱)275/262 開口面積(cm2)610
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

ファンフィルターを自動洗浄
用途レンジフード 仕様電動機絶縁種別:E種/巻線温度上昇:75K以下/基準周囲温度:40℃以下 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)強28.5/中11.5/弱8/常時5 定格電圧(V)1Φ.100 耐電圧a.c.1000V1分間 騒音値(dB)強39/中32/弱23/常時15 照明LED照明2灯 5W 電動機形式排気:8極全閉形DCモーター/ポンプ:DCモーター 風量(m3/h)強420/中300/弱220/常時130 絶縁抵抗1MΩ以上(d.c.500V) 時間定格連続 適合パイプ呼び径(Φmm)150
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)9.6 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板 タイプBL規格台所用Ⅲ型600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/100、(排・弱)63/61.5 材質(ルーバー)鋼板 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44/42.5、(排・弱)31.30.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)612/570、(排・弱)314/327、(30Pa)(排・強)592/525、(排・弱)295/268、(50Pa)(排・強)561/495、(排・弱)242/220 開口面積(cm2)610
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg)5.8 マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15 騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24 埋込穴(Φmm)300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg)9.6 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板 タイプBL規格台所用Ⅳ型700mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)107.5/116、(排・弱)73/71 材質(ルーバー)鋼板 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)46.5/45.5、(排・弱)34/33.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)690/645、(排・弱)395/378、(30Pa)(排・強)641/598、(排・弱)340/321、(50Pa)(排・強)588/578、(排・弱)275/262 開口面積(cm2)610
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)7.5 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板 タイプBL規格台所用Ⅱ型500mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57/65.5、(排・弱)30/32.5 材質(ルーバー)鋼板 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱)33/32.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)482/474、(排・弱)321/313、(30Pa)(排・強)445/442、(排・弱)286/276、(50Pa)(排・強)400/395、(排・弱)231/226 開口面積(cm2)361
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵。 プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急強制同時給排・熱交換気・強・弱・連動式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg)4.9 マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)21/24、(弱)14/14 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39/39.5、(弱)25/24 埋込穴(Φmm)300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)52/54、(弱)27/25 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)64/66、(弱)34/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/92、(弱)46/44
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、インテリアパネルタイプ、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg)6.5 マンセル値フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15 騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)39.5/40.5、(強)38/38.5、(弱)24.5/23.5 埋込穴(Φmm)300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)50/51、(弱)25/23 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(急速)131/133、(強)80/81、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)66/68、(強)66/68、(弱)36/31
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

速結端子(電源用接続子)付 防塵フィルター付 適用壁厚:50~180mm
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様電気式シャッター 質量(kg)1.2 マンセル値9YR8.4/0.5 消費電力(W)(50/60Hz)5.5/6 騒音値(dB)(50/60Hz)32/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/46
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 外風浸入防止シャッター付(手動式) プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚) 質量(kg)2.0 マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0 埋込穴(Φmm)Φ65 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15/15、(弱)10/10 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、(弱)15/15 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)給排気グリル(床用)
風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット。
適合ダクトΦ50mm 埋め込み寸法(mm)床基礎材:Φ160、フローリング材:208~212角
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで、床にピッタリフィット
ブラウン 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm)床基礎材Φ160、フローリング材208~212
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷