「フレキシブル マイクスタンド」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。 マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)
付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)) 寸法(mm)マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160 質量(kg)1.9 感度-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 周波数特性120Hz~10000Hz 出力インピーダンス(Ω)500±30%平衡(1kHz) コネクタ(出力)XLR-3-32 相当 指向性ハイパーカーディオイド
1台
31,980 税込35,178
欠品中

床用マイクロホンスタンド。
適合パナソニック製マイク 質量(kg)2.4 高さ(mm)920~1560 ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時) 仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色 脚径(mm)Φ740(開脚時)
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

床用ブームタイプのマイクロホンスタンド。
長さ(mm)853(ブーム) 質量(kg)3.2 高さ(mm)960~1600(床面よりブーム部回転中心まで) ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時) 仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色 脚径(mm)Φ740(開脚時)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷