126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Panasonic(パナソニック)100~200形グレアカットフード
グレアカットフード TOLSO(トルソー)
仕様TOLSO(トルソー) タイプ100~200形
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイクロンフードと外観をそろえた排気用パイプフード 耐塩害仕様
材質ステンレス 表面仕上げ粉体焼付け塗装
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サイクロンフードと外観をそろえた排気用パイプフード 耐塩害仕様 防火ダンパー付
材質ステンレス 表面仕上げ粉体焼付け塗装
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フード内に吸い込んだ虫や粗塵を旋回流により分離。自然風でフード外へ排出。 防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク! 水切り板付
用途建物全体 材質ステンレス
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フード内に吸い込んだ虫や粗塵を旋回流により分離。自然風でフード外へ排出。 防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク! 水切り板付 防火ダンパー付
用途建物全体 材質ステンレス
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)排気フード
サイクロン給気フードと外観をそろえた排気用パイプフードもご用意しました。
仕様水切り板付 材質ステンレス 表面処理粉体焼付塗装 適合パイプ径(Φmm)100
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フードプロセッサー
お手入れ性が向上。全パーツ食洗機対応。手間のかかる下ごしらえを簡単・スピーディーに。3種のカッターを搭載。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。ステンレス製ナイフカッター
寸法(mm)234×158×209 質量(kg)2.7 電源(V)単相100(50-60Hz) 消費電力(W)170 容量(g)最大500(ハンバーグのたね) 容器ガラス 定格時間(分)30
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

食洗機対応でお手入れかんたん!。プラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ。ステンレス製ナイフカッターで下ごしらえがカンタン・スピーディに。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる。モーター保護装置機能付。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー 質量(kg)1.9 消費電力(W)170 コード長さ(m)1 容量(g)最大500(ハンバーグのたね) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209 電源(単相/V)100(50/60Hz)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

用途換気・送風 種類丸型フード付ガラリ 材質アルミニウム 仕様ガラリ付 仕上アルマイト加工(無着色)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サイクロン給気フード
防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク!
仕様水切り板付 材質ステンレス 適合範囲風量:60~140m3 表面処理粉体焼付塗装 適合パイプ径(Φmm)100
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食洗機対応でお手入れかんたん!。3種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー 質量(kg)2.7 消費電力(W)170 コード長さ(m)1 容量(g)最大500(ハンバーグのたね) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209 電源(単相/V)100(50/60Hz)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食洗機対応でお手入れかんたん!。4種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)、スライス・せん切りカッター/スライス・せん切り。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー 質量(kg)2.7 消費電力(W)170 コード長さ(m)1 容量(g)最大500(ハンバーグのたね) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209 電源(単相/V)100(50/60Hz)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

Panasonic(パナソニック)薄壁用パイプフード 樹脂製
風圧式シャッター内蔵 屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付 電源コード引出し可能
マンセル値2.1Y7.7/1.1 寸法G(mm)11 寸法K(mm)20.5
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
欠品中

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
材質鋼板製t1.6mm 仕様防火ダンパー付 アイボリー 溶断温度(℃)72±5
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を 防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。 材質ステンレス(SUS304)t1.5mm 仕様防火ダンパー付 溶断温度(℃)120±5
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)レンジフード用 全方向タイプ
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100 消費電力(W)6 光源色電球色 質量(kg)1.7 直径(Φmm)132 材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック) 奥行(mm)165 色温度(K)2700 グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し) 最高使用温度(℃)65 エネルギー消費効率(Lm/W)90 光束(Lm)540 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用 器具相当白熱灯60形器具相当
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。 材質鋼板製t1.6mm 仕様防火ダンパー付 アイボリー 溶断温度(℃)120±5
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)レンジフード用 下方向タイプ
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100 消費電力(W)6 光源色電球色 質量(kg)1.7 直径(Φmm)132 高さ(mm)165 材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック) 色温度(K)2700 グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し) 最高使用温度(℃)65 エネルギー消費効率(Lm/W)54.1 光束(Lm)325 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用 器具相当白熱灯60形器具相当
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付) 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を 防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)t1.5mm 仕様防火ダンパー付 溶断温度(℃)72±5
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付) 寸法G(mm)8.5 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付) 寸法G(mm)9.0 表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り) 適合機種FY-13U2、FY-13GH2 2.1Y7.7/1.1 適合壁厚(mm)100~180
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給気・排気が混らない強制同時給排専用 給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り) 適合機種FY-22BX2 7.5GY8.0/0.5 適合壁厚(mm)100~205
1台
2,298 税込2,528
3日以内出荷

ファンフィルターを自動洗浄
用途レンジフード 仕様電動機絶縁種別:E種/巻線温度上昇:75K以下/基準周囲温度:40℃以下 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)強28.5/中11.5/弱8/常時5 定格電圧(V)1Φ.100 耐電圧a.c.1000V1分間 騒音値(dB)強39/中32/弱23/常時15 照明LED照明2灯 5W 電動機形式排気:8極全閉形DCモーター/ポンプ:DCモーター 風量(m3/h)強420/中300/弱220/常時130 絶縁抵抗1MΩ以上(d.c.500V) 時間定格連続 適合パイプ呼び径(Φmm)150
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 寸法A(mm)191.5 寸法B(mm)176 寸法C(mm)195 寸法D(mm)97 寸法E(mm)96 寸法F(mm)87.5 寸法G(mm)8.5 寸法H(mm)47 寸法J(mm)69 寸法K(mm)120 寸法L(mm)62 寸法M(mm)68 寸法N(mm)167
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、着脱式防虫網付 寸法L(mm)93.5 寸法H(mm)52 寸法A(mm)235.5 寸法F(mm)116.5 寸法D(mm)147 寸法E(mm)125 寸法B(mm)218 寸法C(mm)237 寸法M(mm)54.5 寸法N(mm)209 寸法J(mm)99.5 寸法G(mm)8.5 寸法K(mm)164 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種FY-DQSA63BLK,FY-DQSA73BLK、FY-DQSF63K,FY-DQSF73K、FY-DQS63BLK,FY-DQS73BLK、a.c.100V20Wまで使用可
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鋼板製t1.6mm 仕様防火ダンパー付・防鳥網付 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 溶断温度(℃)72
1台
6,098 税込6,708
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm 仕様ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
仕様耐塩害、着脱式防虫網付 寸法L(mm)38 寸法H(mm)15 寸法A(mm)191.5 寸法F(mm)87.5 寸法D(mm)97 寸法E(mm)96 寸法B(mm)176 寸法C(mm)195 寸法M(mm)52 寸法J(mm)69 寸法G(mm)8.5 寸法K(mm)144 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 圧損係数1.5/1.5 隙間相当(cm2)64/64 直管相当長(m)(排気/給気)8/8
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷

ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
溶断温度(℃)72 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 寸法G(mm)8.5 寸法H(mm)15 仕様耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 寸法G(mm)8.5 寸法H(mm)15 仕様耐塩害、ガラリ付
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)