14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ホームアーキ ブラケット
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 廊下や階段でのまぶしさに配慮したブラケット。 階段を上り下りする際、光源が直接視界に入ることによる、不快なまぶしさ(グレア)がないように、同時に壁には効率よく光が届くように、上下のルーバの角度を工夫しました。
幅(mm)110 カバー上下面カバー(非密閉)付 質量(kg)0.7 ホワイト 取付ツマミネジ方式、ボックス取り付け不可 高さ(mm)110 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)110 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)182 調光の可否不可 LED交換可能 天井近接限度(cm)30
1台
11,980 税込13,178
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
電源を入れると、すぐに点灯。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。リビングはもちろん廊下や階段などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り 幅(mm)145 質量(kg)0.4 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)250 材質(本体)木製(白木) 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)60 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ40形電球1灯器具相当 特性手作り品 出しろ(mm)118 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)300 調光の可否不可 LED交換可能
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000 取付面位置壁面 調光の可否
1台
53,980 税込59,378
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。 繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。 側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm)213 質量(kg)0.7 取付ネジ込み方式 高さ(mm)213 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型/密閉型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.11 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)108 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット
樹脂製本体だから錆びない。 海沿いの地域でも安心のあかり。 本体に樹脂を採用。潮風のあたる地域などでも安心してご採用いただけます。厚みのあるガラスのカバーを採用するなど、上品で高級感のあるデザインも魅力です。
仕様塩害地向け 幅(mm)180 質量(kg)1.8 取付ネジ方式 高さ(mm)350 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)44.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.128 色(カバー)ガラス:乳白 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)140 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)332 取付面位置壁面(縦・横向き)取付専用 調光の可否不可 LED交換可能
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット角型昼白色
消費電力(W)4.5 電圧(V)100 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.2 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
器具・セット器具のみ 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フットライト FreePa/センサ
通るときだけ足元を明るく。 パネルタイプ 明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。 パネルタイプはコンセント付。
幅(mm)116 取付はさみ金具・2個用スイッチボックス 高さ(mm)120 電圧(V)100 消費電力(W)0.9 寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119 センサー熱線・明るさセンサ付 色温度(K)2800 埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)4.2 光源寿命40000時間 端子台送り用端子台付 入力電流(A)(100V)0.1 色(本体)ホワイト 埋設深さ(mm)57 明るさ5形小丸電球1灯器具相当 出しろ(mm)15 演色指数(Ra)74 埋込穴(Φmm)105×100 定格光束(Lm)3.8 調光の可否不可 LED交換不可
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ホームアーキ ブラケット
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 廊下や階段でのまぶしさに配慮したブラケット。 階段などの入隅に設置する、省スペース型のあかり。上方への光が全体を明るくし、下方への光が足元を照らします。
用途入隅コーナー用 幅(mm)156 質量(kg)0.4 ホワイト 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)110 材質(本体)アルミダイカスト タイプ上下面開放型 穴径(Φmm)電源:15 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)53 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)155 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)265 調光の可否不可 LED交換可能 天井近接限度(cm)30
1台
11,980 税込13,178
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ブラケット
電源を入れると、すぐに点灯。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。リビングはもちろん廊下や階段などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り 取付ツマミネジ方式 材質(本体)木製(白木) 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 明るさ40形電球1灯器具相当 特性手作り品 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 LED交換可能
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<入隅コーナー用ブラケット>コーナー取付で省スペースのあかり。お部屋に明るさと奥行き感をプラス。階段を通るときもじゃまになりません。
仕様光束維持率:70% 幅(mm)156 質量(kg)0.4 高さ(mm)110 備考入隅コーナー用、上下面開放型、LED電球専用商品 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra90 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17) 光源色電球色 入力電流(A)(100V時)0.086 LED寿命(時間)40000 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)155 LED交換可能(LED電球)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)