12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成1a 質量(g)約400 保護構造カプセルシール 端子形状コネクタ端子 定格消費電力(W)4.2 絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-40~80(保管:Max.85℃) 耐振動(耐久)10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間) 耐衝撃(耐久)490m/s2 (正弦半波パルス:6ms) 最大印加電圧(V)コイル定格電圧の133% 耐振動(誤動作)10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs) 耐衝撃(誤動作)ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 最小適合負荷1A 12V DC 接点材質タングステン系および銅系合金 開放電圧(V)コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期) 動作時間(ms)50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃) 感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期) 復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃) 接点最大許容電圧(V)DC1000 接点最大許容電流(A)DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire) 機械的寿命20万回以上 電圧降下(V)接点(初期 ):0.067以下(20A通電時) 耐電圧(V/min)接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA) 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 80A
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 大容量・高性能充電・低トラブル性を備えた新時代カーバッテリー! アイドリングストップ車は頻繁にエンジンを再始動させる為停車するごとにバッテリーの電力を大きく消費します。 クイックチャージ能力の高いcaosなら、エンジン再始動後に走行する事で低い充電状態から素早く回復できるため、アイドリングシステムをより長く使用し続ける事ができる為、充電回復性の高いカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量と充電回復性能の高い「caosアイドリングストップ車用」ならアイドリングストップ車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caosアイドリングストップ車用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
用途自動車用バッテリー 対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です) 内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) タイプS 種類標準タイプ(主幹・分岐のみ) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) タイプL 種類標準タイプ(主幹・分岐のみ) 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
1台
279,800 税込307,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) タイプT 種類標準タイプ(主幹・分岐のみ) 寸法L1(mm)2230 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
1台
359,800 税込395,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2700~3000 タイプT 種類弱電機器スペース付 寸法L(mm)縦2700~3000 寸法L1(mm)2230 寸法D(mm)深さ125 寸法D1(mm)75 寸法W(mm)横450 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm)420 ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
1台
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2300~2600 タイプS 種類弱電機器スペース付 寸法L(mm)縦2300~2600 寸法L1(mm)1830 寸法D(mm)深さ125 寸法D1(mm)75 寸法W(mm)横450 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm)420 ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
1台
289,800 税込318,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2900~3200 タイプX 種類標準タイプ(主幹・分岐のみ) 寸法L(mm)縦2900~3200 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
1台
279,800 税込307,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2900~3200 タイプX 種類弱電機器スペース付 寸法L(mm)縦2900~3200 寸法L1(mm)2430 寸法D(mm)深さ125 寸法D1(mm)75 寸法W(mm)横450 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm)420 ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
1台
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2500~2800 タイプL 種類弱電機器スペース付 寸法L(mm)縦2500~2800 寸法L1(mm)2030 寸法D(mm)深さ125 寸法D1(mm)75 寸法W(mm)横450 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm)420 ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
1台
289,800 税込318,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1スタンド電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)