用途フロアプレート自在型用
材質鋼鉄製
付属品保護用キャップ付
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、
露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5
表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
スッキリポール用の別売部材です。
種別スッキリポール用別売部材
材質鋼板
種類ベースプレート
呼び165用
仕上溶融亜鉛めっき(ねじ部)
入数(個)1
1個
¥86,980
税込¥95,678
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
電源容量20Aコンセント回路。必要な長さに切断して使用します。
色クールホワイト
仕様固定Ⅱ型2P20A125V E付
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8366
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、
露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5
材質ステンレス製
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
適合リニューアルプレート:LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
取付天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)8.2
構造高気密SB形
枠の色鋼板:ワイトつや消し
対応準耐火構造対応
色温度(K)3500
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
エネルギー消費効率(Lm/W)85.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)700
クラス700
光色温白色
明るさ100形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90(高演色)
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)70
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換可能
1台
¥3,888
税込¥4,277
4日以内出荷
適合BV42208K、BVK4010
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
仕様2線式、露出型、確認灯なし
適合機種パナソニック製熱感知器
材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅
色グレー
質量(g)39
適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
適合置敷タイプ:FPZ3000、FPR3000、RP3000
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様1回路用、ケーブル付F型ベース、上・下面保護シート付
定格300V 20A
総厚(mm)ケーブル(保護シート含む):t=1.0
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
電圧(V)100
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)24
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ集光タイプ
電圧(V)AC100
仕様壁面・天井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能
材質プラスチックカバー(乳白)
長さ(mm)1248
幅(mm)80
高さ(mm)78
色温度(K)3500
光源色温白色
LED交換不可
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
電圧(V)100
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)24
調光方式位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)80
調光の可否可能(ライコン別売)
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ集光タイプ
空間の明るさ感「FeU」を高め、快適な空間と省エネを実現するベースライト。
質量(kg)3.8
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(クールホワイト)
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
定格出力約25~100%連続調光型
材質(カバー)アクリル(乳白・側面プリズム)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)100
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1セット(50個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトでシンプルなデザイン
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
フランジプラスチック(ホワイト)
電圧(V)100~242
ランプの種類LED
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
直下近接限度(cm)10
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
器具の存在感を抑えたスタイリッシュなフォルムで上質な空間を実現。
材質ルーバ:鋼板(クールホワイト)
質量(kg)4.1
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(クールホワイト)
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
角度(°)光源遮光:30
定格出力約25~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)110
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様1回路用、ケーブル付F型Sベース、上・下面保護シート付
定格300V 20A
照明と映像の融合で、店舗や施設など様々な空間を演出します。傾斜天井への設置や、配線ダクトがない天井への事後設置が可能です。(天井直付けにて使用の場合)天井への投映、下方から壁へ向けてのアッパー投映が可能です。(床置き型にて使用の場合)
用途店舗、施設、ショールームなどの空間演出に。
セット内容ワイヤレスリモコン
材質灯具:プラスチック(つや消し仕上)
2018年トラスコ掲載ページ10 0303
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)90(高演色)
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)250
取付天井直付型
高さ(mm)53
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)90(高演色)
埋込穴(Φmm)100
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否可能(ライコン別売)
傾斜天井取付角度(°)55
仕様接着固定、アンカー固定
寸法(mm)63×42×360
色ブラック
材質(本体)アルミ形材(アルマイト処理)
材質(キャップ)ASA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(1.96MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセント スクエア50、インナーコンセント ミニダブル用の取付ベースです。
用途床用配線器具
仕様取付専用フロア:パナソニック製ワイヤリングフロアタイプRP3000(品番NE11810K)・FPZ3000(品番NE11840)・FPR3000(品番NE11820)または、これに相当するフロアパネル(樹脂製)
固定方法インナーコンセント:呼び4×12タッピンねじ(4箇所)で直接本品に固定する
1台
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
空間の明るさ感「Feu」を高め、快適な空間と省エネを実現するベースライト。
カバーアクリル(乳白・側面プリズム)
質量(kg)3.8
取付水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
本体鋼板(クールホワイト)
定格出力約25%~100%連続調光型
エネルギー消費効率(Lm/W)115.4
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3580
電球の種類LED
調光の可否可
電源ユニットLED内蔵
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
コンパクトな埋込穴で、天井もすっきり。
薄く、細く。こだわり抜いた枠の作り込み。
まぶしさを抑えながら、美しい光を描く。
より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。
拡散タイプ
美しい光を、広範囲に。空間の明るさ感が効率よく得られます。
取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB形
消費電力(W)7.2
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.14
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)65
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ