8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電池パックWX-4451を入れたWX-4100B/4212C/4300B/4360B/4370BおよびWX-4400Cを充電するための充電器 1度にマイク2本をセットして5時間で充電を完了
質量(g)700 電源AC100・50/60Hz・4W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×100×108(高さはゴム足含まず) 仕上黒色ABS樹脂、マンセルNI近似色
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

接点のない非接触充電方式を採用(5時間充電で、約8時間の使用が目安です)
寸法(mm)Φ18.4×61.5 質量(g)25 使用温度範囲(℃)(充電)+10~+35、(放電)0~+40、(保存)-20~+35<6か月以内> 定格電圧(V)DC1.2 定格容量600 mAh / 0.20 mA 仕上黒色ABS樹脂(マンセルN1近似色) 使用湿度範囲45~85% 電池ニッケル・カドミウム蓄電池
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)Φ52.5×213 質量(g)175(乾電池R6P含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力)126 dB SPL 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品) 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様平形コード用
1セット
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナガイド用充電器 RD-9711Z
差し込むだけで充電開始、約5時間で充電が完了します。お知らせランプ機能を搭載しています。充電収納数11個です。
トラスコ品番200-1833 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×215×90 アズワン品番64-8659-96
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能トラッキング防止、耐燃性 シャッター水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。 ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。 送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。 ネックホルダー標準装備。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。 クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。 (別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700 質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式F3E、F9W 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能 高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機) 外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機) 12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品耳かけ式イヤホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ トラスコ品番146-0777 質量(g)約130(電池含む) スイッチ(操作)電源/音量、チャンネル選択、チャンネル切換 電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5 電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/8、単三形乾電池/14 周波数(MHz)322.050-322.400/12ch 出力端子イヤホン(Φ3.5mmジャック)、32Ωモノラル 最大出力(mW)45(JEITA)
1台
39,980 税込43,978
欠品中