空間に合わせて柔軟な設置が可能。細部まで緻密な4K高画質。高い視認性を確保するパネル表面処理。SQE2シリーズは、「3年保証サービス(無償)」「本体交換サービス(無償)」に加え、「2年延長保証サービス(有償)」をご利用いただけます。
用途サイネージ。テキスト。ゲーム等
使用電源(V)AC100±10%
解像度画素:3840×2160
動作範囲温度:0 ℃ ~ 40 ℃(海抜1400 mまで)/0 ℃ ~ 35 ℃(海抜1400 m以上~2800 m未満)、湿度:20 %~ 80 %(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
付属品壁掛金具×1、壁掛け用小ねじ(4×25mm)×2、壁掛け用木ねじ(4×16mm)×2
材質難燃性ABS樹脂(一部 PS)
色ホワイト
質量(g)約475
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待ち受け時:約1.7、動作時:約4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×143×23.5(突起部除く)
ディスプレイ約3.5型カラー液晶
取付け方法露出壁掛け(壁掛け金具付属)
電源タイプ電源コード式
使用環境条件周囲温度:0~+40℃、湿度:90%以下
通話方式音声交互自動切替方式
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2
材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂
取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用
質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)
電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本
消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)
照明LEDライト(照明用ランプ)
撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)
使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下
画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ
無線通信方式1.9GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ワイヤレスモニター子機。外でもドアホン505シリーズのオプション、ブラックモデル。
色黒
質量(g)約165(電池パック含む)
電源専用ニッケル水素蓄電池 (DC 2.4V)(650mAh)
使用距離範囲(m)100(見通し距離)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×52×30(突起部除く)
使用時間連続使用時間
充電時間約10時間
ディスプレイ約2.4型カラー
使用環境温度(℃)0~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式1.9GHz
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
使いやすく、耐久性も抜群!
窒素ガスの計測も可能に!
流量換算機能を選択
MODBUS(RTU)通信機能を新たに搭載
エネルギーロス「ゼロ」
高い流量計測精度
ループ配管に対応
出力機能が豊富
KW Watcherでデータの「見える化」
用途原動室・コンプレッサ室/棟(A棟・B棟・C棟)/ラインに設置、プログラマブル表示器GTシリーズを用いた設定・モニタリング
規格CE
定格圧力範囲(MPa)0~1未満(ゲージ圧)
操作電圧(V)24 DC±10%
消費電力(W)1.5以下
パルス出力オープンドレイン出力・最大流入電流 :50mA・印加電圧:24V DC以下・残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)
出力モードパルス出力/正流パルス、アナログ電流出力/瞬時流量、圧力、温度(設定モードで選択)
過電流保護装備
出力時間Duty(1:1) 50/100/125/250/500ms (設定モードで選択)
アナログ電流出力出力電流:4~20mA、出力精度:±0.1mA、最大負荷抵抗:400Ω以下
流量ゼロ点:4mA(正流表示モード、逆流~ローフローカットオフ以内)、12mA(正逆流表示モード、ローフローカットオフ以内)
圧力0kPa:4mA、1MPa:20mA
圧力損失極小(直管と同等)
応答時間500ms
保護構造IP64(IEC)
使用周囲温度(℃)-10~+60(保存時:-20~+70)
使用周囲湿度90%RH以下、但し、結露および氷結しないこと
表面処理アンチグレア
コントラスト比1200:1
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ55
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
表面処理アンチグレア
コントラスト比5000:1(ダイナミックコントラスト 50000:1)
解像度3840×2160
アスペクト比16:9
モニターサイズ50V型
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ。三相4線配電の回路を計測できるユニット。定格入力電圧240/415Vまで対応し、1系統4回路まで計測することができます
仕様CTケーブル:1、2、5、10、20、30、50m、パルス入力ケーブル:2m(総延長距離100mまで可能)
種別三相4線ユニット
材質ABS
色グレー
質量(g)550 ※バックアップ電池、SDメモリーカード含まず
電源100-240 50/60Hz
精度50~600ACT(品番末尾KN)使用時:瞬時電力(kW) 精度±1.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh) 精度±1.0%(定格電流の3.3~100%範囲、力率1)/電圧(V) 精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A) 精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%) 精度±3.0%(定格入力に対して)、/5A CT、5A CT使用時:瞬時電力(kW) 精度±2.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh) 精度±2.0%(定格電流の5.0~100%範囲、力率1)/電圧(V) 精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A) 精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%) 精度±3.0%(定格入力に対して)
定格消費電力(W)10
定格入力電圧(V)110/190、120/208、220/380、240/415
通信方式RS-485 2線式/4線式
定格入力電流(A)/5、5、50、100、250、400、600 ※/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組合せて使用。
取付け方法IECレール、連接取付板、ねじ止め
相線式三相4線専用
許容電圧範囲(V)100-240(-15%、+10%)(電源と共用です)
定格消費電力(VA)20
使用条件温度:-10~+50℃、相対湿度:30~80%以内(結露なきこと)
停電補償時間200
ロギング自動ロギング:計測項目 「時間別」1時間ごとの積算電力量。「日別」1日ごとの積算電力量。「月別」1月ごとの積算電力量。収集 内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。これらは表示設定ユニットに表示可能です。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。詳細ロギング:計測項目 1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流、収集 本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存し、SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。
計測回路数1系統4回路
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測)
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
入数1台
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(主幹ヨコ搭載/主幹+分岐計測)
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
入数1台
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)13.7
全光束(Lm)1530
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)111.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.6
全光束(Lm)2225
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)108
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)8.9
全光束(Lm)955
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)107.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)5.9
全光束(Lm)570
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)96.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
仕様水平天井取付専用
適合(ガード)FK41534
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)3.5
高さ(mm)88
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)66
スイッチ点検スイッチ付
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)7720
光源非常時LDL40S・N/29/38- 1灯点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38- 2灯点灯
ランプLDL40S・N/29/38-K
色温度(K)5000
電池FK748
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)116.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
モニタ充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-005
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)1.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)16.8
全光束(Lm)1855
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)110.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号3AE-1071
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)96
1セット
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様水平天井取付専用
適合(ガード)FK41534
長さ(mm)1250
幅(mm)150
質量(kg)2.9
高さ(mm)88
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)26
スイッチ点検スイッチ付
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)2400
光源非常時LDL40S・N/19/25-点灯(1400lm)、常時LDL40S・N/19/25-点灯
ランプLDL40S・N/19/25-K
色温度(K)5000
電池FK748
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)92.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
モニタ充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-005
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534J。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス
幅(mm)1420
質量(kg)5.8
高さ(mm)120
電圧(V)100~242
消費電力(W)28
光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯
ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
色温度(K)5000
安定器ひと(電波)センサ付
エネルギー消費効率(Lm/W)135.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)3800
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-015
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4505GNLE9+【器具本体】NWLG42609Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1380
幅(mm)86
質量(kg)3.9
高さ(mm)87
電圧(V)100~242
消費電力(W)33.5
全光束(Lm)4940
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)147.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4205GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1390
幅(mm)230
質量(kg)4.6
高さ(mm)87
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.3
全光束(Lm)2390
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)138.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4405GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・4000 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1380
幅(mm)150
質量(kg)4.6
高さ(mm)99
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.7
全光束(Lm)3740
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)135
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4605GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1390
幅(mm)230
質量(kg)4.6
高さ(mm)87
電圧(V)100~242
消費電力(W)44.1
全光束(Lm)6560
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)148.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42609Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1380
幅(mm)86
質量(kg)3.9
高さ(mm)87
電圧(V)100~242
消費電力(W)21.6
全光束(Lm)3040
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)140.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4505GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1380
幅(mm)150
質量(kg)4.6
高さ(mm)99
電圧(V)100~242
消費電力(W)33.5
全光束(Lm)4840
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)144.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様水平天井取付専用
適合(ガード)FK41534
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)3.1
高さ(mm)88
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)45
スイッチ点検スイッチ付
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
全光束(Lm)4750
光源非常時LDL40S・N/19/25- 1灯点灯(1400lm)、常時LDL40S・N/19/25- 2灯点灯
ランプLDL40S・N/19/25-K
色温度(K)5000
電池FK748
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)105.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
梱包内容ランプ同梱包
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵
モニタ充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)Ra84
非常灯評定番号LALD-005
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1380
幅(mm)150
質量(kg)4.6
高さ(mm)99
電圧(V)100~242
消費電力(W)21.6
全光束(Lm)2980
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)137.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4505GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1390
幅(mm)230
質量(kg)4.6
高さ(mm)87
電圧(V)100~242
消費電力(W)33.5
全光束(Lm)4940
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)147.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4205GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1380
幅(mm)150
質量(kg)4.6
高さ(mm)99
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.3
全光束(Lm)2330
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)134.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1390
幅(mm)230
質量(kg)4.6
高さ(mm)87
電圧(V)100~242
消費電力(W)21.6
全光束(Lm)3040
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)140.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4405GNLE9+【器具本体】NWLG42609Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・4000 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1380
幅(mm)86
質量(kg)3.9
高さ(mm)87
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.7
全光束(Lm)3830
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)138.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4505GNLE9+【器具本体】NWLG42615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1390
幅(mm)150
質量(kg)4.3
高さ(mm)87
電圧(V)100~242
消費電力(W)33.5
全光束(Lm)4940
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)147.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に取付可能な一体型階段灯シリーズに、天井が低い場合や通路におすすめのコーナータイプをラインアップ。壁面施工しかできないような側壁への設置でも足元を明るく照らします。汚れが目立ちにくいシルバーメタリック色。
用途駅階段、機械室、電気室など。天井がスケルトンなど、施工が困難な機械室、電気室や駅階段などにおすすめ。
質量(kg)5.5
取付壁・天井直付型
電圧(V)100~242
スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
本体鋼板(シルバーメタリック)
レンズガラス
色温度(K)5000
LED色昼白色
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
グリーン購入法適合
調光の可否不可
ランプ同梱
電圧(V)100~242
消費電力(W)26
仕様点検スイッチ付・充電モニタ(緑)付・ランプ同梱
材質【本体・反射板】亜鉛鋼板
質量(kg)2.8
色【本体】クロムフリー、【反射板】白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×120×92
全光束(Lm)2430
適合品番【交換電池】FK748、【ガード】FK41534
光源非常時LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時LDL40S・N/19/25-K点灯
ランプLDL40S・N/19/25-K
色温度(K)5000
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)93.4
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)84
非常灯評定番号LALD-005
調光の可否不可
電源ユニット内蔵
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98554J。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス
幅(mm)1420
質量(kg)5.8
高さ(mm)120
電圧(V)100~242
消費電力(W)44.8
光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯
ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
色温度(K)5000
安定器ひと(電波)センサ付
エネルギー消費効率(Lm/W)133.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)6000
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-015
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス
幅(mm)1420
質量(kg)5.5
高さ(mm)120
電圧(V)100~242
消費電力(W)29.6
全光束(Lm)3800
光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯
色温度5000K
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)128.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4405GNLE9+【器具本体】NWLG42615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・4000 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1390
幅(mm)150
質量(kg)4.3
高さ(mm)87
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.7
全光束(Lm)3830
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)138.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4605GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1380
幅(mm)150
質量(kg)4.6
高さ(mm)99
電圧(V)100~242
消費電力(W)44.1
全光束(Lm)6420
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)145.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4405GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・4000 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1390
幅(mm)230
質量(kg)4.6
高さ(mm)87
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.7
全光束(Lm)3830
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)138.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4605GNLE9+【器具本体】NWLG42615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1390
幅(mm)150
質量(kg)4.3
高さ(mm)87
電圧(V)100~242
消費電力(W)44.1
全光束(Lm)6560
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)148.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4605GNLE9+【器具本体】NWLG42609Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
長さ(mm)1380
幅(mm)86
質量(kg)3.9
高さ(mm)87
電圧(V)100~242
消費電力(W)44.1
全光束(Lm)6560
光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)148.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-020
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ