46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様JIS協約形 質量(kg)0.48 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC100V 0.4kW 定格電圧(V)AC100/200、AC200 定格電流(A)10 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
10,980 税込12,078
60日以内出荷

仕様JIS協約形 質量(kg)0.48 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC100V 0.4kW 定格電圧(V)AC100/200、AC200 定格電流(A)10 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC200 引外し方式熱動・電磁式
1個
10,980 税込12,078
60日以内出荷

Panasonic(パナソニック)盤用 モーターブレーカ BBWM型
種類断路器 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×47×52(ハンドル含む 67.6) 入数1台 引外し方式過電流:電磁式
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通 クリームグレイ 質量(kg)0.94 定格3P 200V・E付 ブレーカBBW-30CM型内蔵
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類断路器 規格JIS協約形 入数1台 DINレール取付可能 引外し方式過電流:電磁式
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。) 適合ファクトライン200専用 種別ファクトライン200 質量(kg)1.35 クリームグレイ 種類モータブレーカ付ターミナルプラグ 定格3P200V・E付 ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数4 定格時間(分)30/30
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-30 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)MINAS A6ファミリー サーボモータ
よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。
タイプ低慣性(ローイナーシャ) 保護構造出力軸回転部、リード線先端部は除く シリーズMSMF 構造モータ口出し部:リード線 分解能エンコーダ :8388608 保護等級IP65 コネクタモータ・エンコーダ:リード線 回転速度(r/min)定格:3000、最高:6000 オイルシールなし エンコーダ種類バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-30 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)0.1以内 引外し方式電磁式
1台
特価
6,098 税込6,708
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

JIS協約形モジュールに適合しサーキットブレーカN-BAK型と同一寸法です。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上 電気的開閉耐久性(主回路)10万回(AC3・5・4・3) フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 厚さ(mm)10 質量(g)16 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10~+60 温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間 プロペラプラスチック 引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと) 材質(ケーシング)プラスチック リード線UL1061、AWG26 材質(軸受)ボールベアリング サイズ(mm)□40 耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間 絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間)) 期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 種類漏電ブレーカ(モータ保護用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×60(ハンドル含む 75.6) 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式釦 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式過電流:電磁式
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


仕様JIS協約形 質量(kg)0.72 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC200V 0.4kW 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)2.6 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-50 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム50AF 締付トルク(N・m)2~2.5 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)0.1以内 引外し方式電磁式
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-50 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム50AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様JIS協約形 質量(kg)0.48 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW 定格電圧(V)AC100/200、AC200 定格電流(A)5.5 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
10,980 税込12,078
欠品中

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-60 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子 フレーム60AF 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 種類漏電ブレーカ(モータ保護用) 規格JIS協約形 端子形状フルアップ端子 使用周囲温度(℃)-10~60 締付トルク(N・m)2~2.5 漏電表示方式機械式釦 入数1台 DINレール取付可能 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)0.1以内 引外し方式過電流:電磁式
1台
8,098 税込8,908
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-60 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子 フレーム60AF 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 動作時間(s)0.1以内 引外し方式電磁式
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.6 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC100V 0.4kW 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)10 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.85 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC200V 0.4kW 定格電圧(V)AC200専用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)2.6 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.6 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)5.5 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC200 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.6 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)5.5 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用 種類露出形 ボタン数2 定格使用電圧(V)AC440 絶縁抵抗(MΩ)5以上 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじM3.5 接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース)プラスチック
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形 ボタン数2 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイププレート付 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形 ボタン数2 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイププレートなし 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 消費電力(W)1.5 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 許容誤差(設定間隔時間)±5分以内 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式交流モータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間なし 時間設定単位30分 開閉回数(回)(接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイマー設定ON/OFF最小間隔:15分設定単位:15分ON/OFF動作回数:96動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5 取付け方法露出・DINレール 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式交流モーター式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/10A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA 回路別回路・a接点 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±3分以内
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子 保護構造IP40 定格10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5) 接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による) 負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC ハンドル形状トグル 接点材質AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A)10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC 定格誘導負荷電流(A)10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms) 機械的寿命10万回以上 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下) 電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷) 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)加湿器
水イオン「nanoe」搭載 フュージョン加湿フィルター10年交換不要 DCモーター搭載
タンク容量(L)約4.5×2個 仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌 ホワイト コード長さ(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12 イオンナノイーイオン 機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型) 質量(空タンク時)(kg)約9.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410 フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385 適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳) 電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円 連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時) 運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌) タイマー2・4時間(切タイマー) 騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29 フィルター交換目安約10年(120ヵ月) 待機電力(W)約0.3 加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
1台
59,900 税込65,890
欠品中

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9 埋め込み寸法(mm)177角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付 駆動方式交流モーター式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±5分以内
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 種類押ボタン操作 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm)125 取付スペース【SC取付】付 キャビネット幅(mm)450
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 質量(kg)17 種類外部接点制御 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm)125 取付スペース【SC取付】なし 主幹容量(A)3P50A キャビネット幅(mm)450 キャビネット高さ(mm)500
1台
56,980 税込62,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 質量(kg)17 種類押ボタン操作(単系統) 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm)125 取付スペース【SC取付】なし 主幹容量(A)3P50A キャビネット幅(mm)450 キャビネット高さ(mm)500
1台
56,980 税込62,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)