タイプ2端子式
種類ACファン
入力電圧(V)AC220
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
最大風量(m3/min)0.75
音圧レベル(dB)36.5
最大静圧(Pa)60.3
サイズ(mm)60×60
定格回転速度(min-1[r.p.m])4900
仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
厚さ(mm)10
質量(g)16
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間
プロペラプラスチック
引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)
材質(ケーシング)プラスチック
リード線UL1061、AWG26
材質(軸受)ボールベアリング
サイズ(mm)□40
耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間
絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間))
期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
厚さ(mm)38
形状角形
種類ACファン
サイズ(mm)80×80
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)60×60
1個
¥1,298
税込¥1,428
42日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.75
音圧レベル(dB)36.5
最大静圧(Pa)60.3
サイズ(mm)60×60
定格回転速度(min-1[r.p.m])4900
1個
¥1,098
税込¥1,208
72日以内出荷
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)92×92
厚さ(mm)25
最大静圧(Pa)20
最大風量(m3/min)1.17
音圧レベル(dB)27
定格回転速度(min-1[r.p.m])2000
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
最大風量(m3/min)0.44
音圧レベル(dB)22.5
最大静圧(Pa)23.4
サイズ(mm)60×60
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)60×60
厚さ(mm)25
最大静圧(Pa)41.7
最大風量(m3/min)0.61
音圧レベル(dB)30.5
定格回転速度(min-1[r.p.m])4050
形状角形
厚さ(mm)25
種類ACファン
サイズ(mm)92×92
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
最大風量(m3/min)0.15
音圧レベル(dB)25
最大静圧(Pa)34
サイズ(mm)40×40
定格回転速度(min-1[r.p.m])5500
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
最大風量(m3/min)0.98
音圧レベル(dB)22
最大静圧(Pa)14.4
サイズ(mm)92×92
定格回転速度(min-1[r.p.m])1700
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.78
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、小風量形、速結端子付
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
開口面積(cm2)104
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.16
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)105
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
開口面積(cm2)97
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)1.18
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)7/8.2、(弱)5.7/5.7
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23
開口面積(cm2)126
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シャッター手動開閉式
本体スイッチ付
壁面取付形
低騒音、低消費電力設計
仕様13cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、速結端子付
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.4/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/29.0
開口面積(cm2)184
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)103/107
換気風量(m3/h)(50/60Hz)114/118
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.61
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
本体スイッチ付
壁面・天井面取付兼用形
低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.49
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0
開口面積(cm2)121
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.16
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)141
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.67
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)141
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.68
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.67
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.67
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.16
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.6
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)141
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、強自動切換スイッチ付
(本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕)
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)1.18
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)7.4/8.6、(弱)6/6
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23
開口面積(cm2)126
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、強自動切換スイッチ付
(本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕)
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・インテリアパネル形、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)1.24
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)7.1/8、(弱)5.3/5.3
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)26.5/26.5、(弱)18.5/17
開口面積(cm2)90
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)72/72、(弱)53.5/49.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)74/74、(弱)55/51
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、強自動切換スイッチ付
(本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕)
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・インテリアパネル形、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.22
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)7.1/8
騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5
開口面積(cm2)90
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)-/-
換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.67
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.7/3
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、強自動切換スイッチ付
(本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕)
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.68
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.7/3、(弱)2.2/2.3
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16
開口面積(cm2)83
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.64
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.1
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)90
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.64
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44
換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.69
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)53
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)41.5/41.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)43/43
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)1.04
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)141
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)1.04
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)126
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
寸法: 40 x 40 x 10 mm、60 x 60 x 25 mm、80 x 80 x 25 mm、92 x 92 x 25 mm、120 x 120 x 25 mm、120 x 120 x 38 mm 定格動作電圧: 5 V dc、12 V dc、24 V dc、(48 V dc ASFN1Bシリーズのみ) モデルごとに異なる回転速度 ファンのブロック防止 逆極性、過電圧保護 フレーム: プラスチック 長寿命 静音動作 オプションとしてロックセンサ出力で利用可能(ファンがブロックされた場合にアラーム)寸法: 60 x 60 x 25 mm 定格電圧: 12 V dc、24 V dc モデルあたり複数の回転速度 自動リスタート機能付きブロック保護 逆極性及び過電圧保護 オプション: ロックセンサ出力(ファンがブロックされている場合にアラームが作動)
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:19dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:184-6756
アズワン品番65-8063-91
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ