17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能トラッキング防止、耐燃性 シャッター水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。 根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。 発熱を抑える新接続コンセント。
コンセント形状2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 機能二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング 耐トラッキングあり
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト) ホワイト 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100 定格電流(A)照明:2、換気扇:1 適合プレートWTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

仕様配線本数:1本(入力) 材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 ホワイト 定格15A 125V 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所屋内 電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 定格15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 回路C(3路) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様配線本数:1本(入力) 材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 ミルキーホワイト 定格15A 125V 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所屋内 電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

埋込扉付接地コンセント 送り端子付
形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列、WN3900 フルカラー埋込ミニ取付枠 定格10A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 回路方式常開形(a接点) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様配線本数:1本(入力) 材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 ホワイト 定格15A 125V 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所屋内 電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様配線本数:1本(入力) 材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 ミルキーホワイト 定格15A 125V 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所屋内 電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

アドバンスシリーズ 埋込 電子 トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(マットホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:ポリカーボネートPC/ABS樹脂(ホワイト) マットホワイト 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100 定格電流(A)照明:2、換気扇:1 適合プレートWTA7101WKアドバンスシリーズスイッチプレート(1連用)(マットホワイト)等
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
定格4A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) 負荷電流(A)適合:0.05~4 回路C(3路)(4A)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーム保安灯専用埋込コンセント
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、取付枠:PC/ABS樹脂(ブラック) ブラック 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)による 定格電圧(V)125 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用 適合プレートWNS6500B等 SO-STYLE プレート2連接穴用
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)15 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小型スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 定格15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 回路E(4路) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)
定格0.5A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) 負荷電流(A)適合:0.01~0.5 回路C(3路)(0.5A)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)