197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書 規格CR2032 電圧(V)3 寸法(Φ×mm)約20×3.2 アズワン品番64-8909-33 入数(本)2
1パック(2個)
599 税込659
当日出荷

カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
1パック(2個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途時計 タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
1,398 税込1,538
当日出荷

Panasonic(パナソニック)カメラ用リチウム電池 6V 2CR5
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 タイプ2CR5 入数(本)1
1台
1,048 税込1,153
翌日出荷

使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
電圧(V)1.5 使用推奨期限15年
1パック(2本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ピン形リチウム電池
用途電気ウキ 質量(g)約0.85 電圧(V)3 寸法(Φ×mm)4.2×35.9 電池ピン型リチウム電池 アズワン品番64-8907-93
1個
499 税込549
当日出荷

1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

持ち運びに便利なコンパクトタイプのバッテリー。残量表示タイプ。
対応機種HC-W585M/HC-WXF990M/HC-VX995M/HC-VX985M/HC-V480MS/HC-V360MS 許容温度(℃)使用時:0~40/保存:-10~60 許容湿度(%)使用時:0~80/保存:0~90
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種FP1シリーズPLC 備考コネクタ付き バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(PLCの品番別に電池寿命を表示)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3V
1袋(2個)
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
1シート(5個)
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3V。直径:約。ブリスタサイズ:縦185×横50mm 質量(g)0.6 型番CR1025 直径×高さ(mm)10.0×2.5
1シート(5個)
799 税込879
8日以内出荷


1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

適合EZ0L20 トラスコ品番360-8280 質量(g)180 タイプLAタイプ
1台
6,698 税込7,368
欠品中

【装着簡単】 電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけ。 【保護機能を搭載】 連続作業や過負荷作業による過放電(電池使いきり)や高温から、電池を保護。
トラスコ品番777-1860 質量(g)240 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)125×80×84 適合工具(充電圧着器)EZ3902、(充電ケーブルカッター)EZ3591、(充電角穴カッター)EZ3571、(充電インパクトドライバー)EZ7205、EZ6506、(充電オイルパルスインパクトドライバー)EZ6609、(充電インパクトレンチ)EZ6508、(充電マルチインパクトドライバー)EZ6507、EZT614、(充電ドリルドライバー)EZ6404、EZT116、EZT114、EZT113、(充電ジグソー)EZT510 適合純正電池型番EZ9L48(5.0Ah LJタイプ)、EZ9L47(2.0Ah LFタイプ)、EZ9L46(3.0Ah LPタイプ)、EZ9L45(4.2Ah LSタイプ)、EZ9L44(3.3Ah LRタイプ)、EZ9L42(1.5Ah LEタイプ)、EZ9L41(3.1Ah LZタイプ)、EZ9L40(LNタイプ) アズワン品番65-1997-77
1台
6,398 税込7,038
当日出荷


1個
28,980 税込31,878
当日出荷

スマートフォンやタブレットなどを電源アダプタ不要で直接充電できるUSBコンセント4口とAC出力コンセント2個を搭載しています。 1500VAの高出力で停電時も一度に多くの機器が接続可能です。 付属の固定スタンドを設置することで、震度6強レベルの地震での転倒を防止する高い耐震性を実現しました。 機器瑕疵保証・蓄電容量保証10年、長期間ご使用いただくための充実したサポートです。
用途工事不要のBCP(事業継続計画)対策に。 必要に応じて設置場所を変更したい場合に。 在宅時間が増え心配な電気代対策に。 災害時の備えに。 トラスコ品番250-4834 幅(mm)625 質量(kg)65 高さ(mm)598 奥行(mm)240 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC100 定格出力容量(VA)1500
1台
1,298,000 税込1,427,800
90日以内出荷

手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト) 集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1 質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3 電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式 使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時) 充電時間(時間)約3.5 使用電池リチウムイオン電池 充電可能回数約2500回 消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5 電源コード(m)1.5
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128 幅(mm)42 高さ(mm)45 適合ビット(mm)六角ビット 6.35 適合バッテリーmicroUSB Bタイプ セット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル 質量(g)165 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で 端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V) 締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時) チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) 充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合) 回転数(min-1[回/分])230
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムイオン電池(3.6V)、ニカド電池(2.4/3.6V)に対応
トラスコ品番307-2321 質量(g)570 消費電力(W)33 充電時間(分)【EZ9L10】約15:実用充電時(約80%)約30:フル充電時
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

Panasonic(パナソニック)充電器
リチウムイオン専用
質量(g)約640 消費電力(W)約60 バッテリーリチウムイオン
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

住宅用分電盤です。創蓄連携システムは、太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します。創・蓄・省をトータルマネジメント。創エネ・蓄エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。買う電気を減らす!停電時も安心!
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能創蓄連携システム対応住宅分電盤 自立出力(単相2線)用 回路スペース2 アース端子実装数11
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します。創エネ・畜エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。太陽光発電を有効に使い、電力の自給自足を目指します。昼間に使う電気は太陽光でまかない、余った電気は蓄電池に充電(さらに余れば売電)。蓄電池に蓄えた電気は朝方や夕方~夜に利用。朝から夜まで、電力会社からの電気をできるだけ減らし、電気の自給自足を目指します。停電時は、リチウムイオン蓄電池の電気が利用でき、蓄電池の電気使用量がモニターで確認できます。さらに、残りの使用可能時間もわかるので安心です(。スマートHEMSと蓄電池ネットアダプタ(LJ-NA01)の組み合わせもしくは、創畜連携システム利用時のみ可能です)。もしものとき、夜間はリチウムイオン蓄電池にためておいた電気を使えて安心。停電時に使用したい家電やコンセントの場所を決めておけば、停電時に家電やコンセントを使用できます。
仕様自力出力単相2線用 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)111(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)314(半埋込299) ドア 主幹容量(A)30 アース端子実装数5 マンセル記号10Y9/0.5
1台
13,590 税込14,949
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウムイオン電池の特性に合わせた2段階充電方式(14.4V/28.8V)) ニッケル水素電池パック7.2~24V、ニカド電池パック7.2~24Vの充電もOK
トラスコ品番419-8387 質量(g)960 消費電力(W)198 充電時間(分)(LNタイプ)【28.8V/EZ9L80】実用充電時(約80%)/約22分、フル充電時/約40分【14.4V/EZ9L40】実用充電時(約80%)/約15分、フル充電時/約30分
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します。創エネ・畜エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。太陽光発電を有効に使い、電力の自給自足を目指します。昼間に使う電気は太陽光でまかない、余った電気は蓄電池に充電(さらに余れば売電)。蓄電池に蓄えた電気は朝方や夕方~夜に利用。朝から夜まで、電力会社からの電気をできるだけ減らし、電気の自給自足を目指します。停電時は、リチウムイオン蓄電池の電気が利用でき、蓄電池の電気使用量がモニターで確認できます。さらに、残りの使用可能時間もわかるので安心です(。スマートHEMSと蓄電池ネットアダプタ(LJ-NA01)の組み合わせもしくは、創畜連携システム利用時のみ可能です)。もしものとき、夜間はリチウムイオン蓄電池にためておいた電気を使えて安心。停電時に使用したい家電やコンセントの場所を決めておけば、停電時に家電やコンセントを使用できます。
仕様自力出力単相2線用 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数11 リミッタースペースなし マンセル記号10Y9/0.5
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18V 5.0Ah電池とリチウムイオン専用充電器がお得なセットで新登場。 きわだつスタミナ、5.0Ah。充電1回で驚きの作業量。 充電器1台で4種類の電圧に対応。
セット内容5.0Ah(LJタイプ)リチウムイオン電池EZ9L54、スライド式リチウムイオン電池専用急速充電器EZ0L81 バッテリーリチウムイオン電池
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約105(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
質量(g)170 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本 最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク) チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm) 電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh バッテリー電圧(V)3.7 付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm 適合ビット六角ビット 対辺6.35mm 作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時) 充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合) バッテリー容量(mAh)850 回転数(min-1[回/分])850 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー 単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能 3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池 質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110 使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個 電池寿命約5000回(3秒/回の測定) アズワン品番64-8907-78
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック) 動画あり
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)600 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴 締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本 適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1) バッテリーリチウムイオン(LAタイプ) 回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ) 穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴 寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)