ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。
様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様送信器・発信器使用台数/30台
質量(g)約500
消費電力(W)6以下(AC100V時)
定格電圧(V)AC100、DC12
出力点数1出力
消費電流(mA)130以下(DC12V時)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
定格電流(A)1.5
使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm
定格入力電圧(V)DC3(単4乾電池2個使用)
電池寿命約1年
関連キーワード