WEB会議用品 (23) ディスプレイ/モニター本体 (3) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
Panasonic製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途 SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様 状態:中古動作品 セット内容 本体、ACアダプター メーカー Panasonic 保証期間 90日間 Webカメラ 不問 無線LAN 内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
【PC本体+eSIM(データ通信4年間無制限)セットモデル】Let’s note SR4 4G LTE Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途 リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携 仕様 【インストールOS詳細】Windows11 Pro64bit【ライセンスOS】Windows11 Pro64bit【CPU詳細】Core i5-1335U【プロセッサーテクノロジー】第13世代【メインメモリ(標準)】16GB【メインメモリ(最大)】16GB【メモリスロット(空/全)】0/0【ストレージ容量】512GB【ストレージタイプ】SSD Pcle【その他ドライブ】なし【グラフィックコントローラ】インテルIris Xeグラフィックス【VRAM容量】メインメモリーと共用【ディスプレイ詳細】FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア【外部ディスプレイ出力】あり アナログRGB、HDMI【メモリカードスロット】あり SD/SDHC/SDXC対応【PCI-Expressスロット】なし【WiMAX】なし【WWAN】4G【対応SIMサイズ】eSIM、nanoSIM【SIM情報SIMフリー【その他無線データ転送】Bluetooth v5.3【その他インターフェース】LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)【ハードウェアセキュリティ】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)【タッチパネル】非搭載 その他 【WWAN】4G【WiMAX】なし【ドライブ】なし【タッチパネル】非搭載 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 容量 【VRAM】メインメモリーと共用 電源 AC 100V~240V、50Hz/60Hz 外部出力 あり アナログRGB、HDMI インターフェース LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリー LPDDR4x SDRAM メモリー容量 【メイン】16GB ディスプレイ 12.4型(FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア) 解像度 1920×1280ドット 保証期間 ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。 使用CPU Core i5-1335U スピーカー ステレオ スロット 【PCI-Express】なし【メモリスロット(空/全)】0/0 OS Windows11 Pro64bit プロセッサー 第13世代 チップセット CPUに内蔵 セキュリティ 【ハードウェア】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボード あり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイス ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(207万画素)、アレイマイク搭載 関連資料 let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB) データ転送 Bluetooth v5.3 容量(GB) 512 TVチューナー なし ストレージ SSD Pcle 光学ドライブ なし モニターサイズ 12.4型 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロット あり SD/SDHC/SDXC対応 コントローラ 【グラフィックコントローラ】インテルIris Xeグラフィックス USB USB3.1 Type-C ×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面×2))、USB3.0 Type-A ×3(左側面×1、右側面×2) オフィスソフト なし
【PC本体+eSIM(データ通信4年間無制限)セットモデル】Let’s note FV4 4G LTE Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途 リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携 付属品 ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等 適合 WWAN:4G、eSIM:キャリア KDDI、(eSIM)内蔵eSIM使用可能年数:4年 サイズ ディスプレイ:14型 容量 VRAM:最大8140MB(メインメモリーと共用)、ストレージ:512GB タイプ メモリ:LPDDR4x SDRAM 電源(V) AC 100~240、50Hz/60Hz 出力 外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI 対応機種 タッチパネル:非搭載 対応 CPU:Core i5-1335U 最大消費電力(W) 65 インターフェース その他:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー リチウムイオン メモリー (最大・標準)16GB ディスプレイ TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度 2160×1440ドット 保証期間 保守:ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。 スピーカー ステレオ スロット メモリー:0/0(空/全) OS インストール:Windows11 Pro64bit、ライセンス:Windows11 Pro64bit プロセッサー テクノロジー:第13世代 チップセット CPUに内蔵 セキュリティ ハードウェア:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボード あり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイス あり ホイールパッド Webカメラ あり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 関連資料 let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB) データ転送 無線:Bluetooth v5.1 メモリーカード スロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 ストレージ SSD Pcle 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 コントローラ グラフィック:インテルIris Xeグラフィックス USB USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフト なし
ステレオインサイドホン マイク付き Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 5日以内出荷
その他 リモコン付/入力コードリッツ線/金メッキプラグ 直径(Φmm) (使用ユニット)10.7 質量(g) 約15(コード含む)/約3(コード除く) コード長さ(m) 約1.2 マイクロホン モノラル インピーダンス 16Ω プラグ ステレオミニプラグ(直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ) 再生周波数帯域(Hz) 6~23000 最大入力(mW) 200(※IEC(国際電気標準会議) 音圧感度(dB/mW) 100
屋内HDカメラ (ブラック) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
1.フルHD、広画角レンズでお部屋をひろびろ確認できます。2.1日の動画を短時間で楽しめる「タイムラプス機能」3.動作・温度・音を検知しスマホにお知らせ。
HDペットカメラ (ブラック) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
1.200万画素(フルHD)高画質&自動追尾機能を搭載。2. イタズラされても倒れにくい転倒防止構造(特許取得)。※いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。3. ペットの日常を見守り、動画をスマホへ保存。
接地リーラーコンセント 2.9m加工 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ高容量危機に対応した15A定格容量耐伸縮性に優れた特殊コード、特殊カール形状を採用
用途 店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などに 仕様 接地 2P 15A 引掛キャップ付 長さ(m) 2.9 定格 15A 125V 電線太さ(mm2 ) 心線:2.0(0.12mm180心)
充電器 Panasonic(パナソニック) 9日以内出荷
充電器。
スマートアーキ ベースライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
LEDのまぶしさを抑えながら明るさ感「Feu」と照度確保を両立し、より建築部材的なデザインで開放的な空間をつくる新しい手法。
600グリッド天井を生かして自由なレイアウトが可能なオフィス空間づくりの新アイテム。
機能性とインテリア性を両立した照明環境をめざし、多様なオフィスの空間づくりをサポート。
用途 会議室、フリースペース、受付に 取付 水平天井埋込専用 材質(本体) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V) 100~242 定格出力 約10~100%連続調光型 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル) アクリル(透明)
360度カメラスピーカーフォン Panasonic(パナソニック) 予約販売
360度カメラのレイアウトやアングルで一体感を感じられるハイブリッド会議を実現。
接続方式 USB Type-C(レセプタクル / USB 2.0)×1、DCプラグ × 1
ネックスピーカー ホワイト SC-WN10-W [防滴 /Bluetooth対応] Panasonic(パナソニック) 46日以内出荷
1)テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」
11 mm×34 mmの専用スピーカー搭載で、ネックスピーカーに不足しがちな低音域を量感豊かに再現。さらに、人の
声を強調する「快聴音」機能により、ドラマやニュースの音声が聴き取りやすくなります。
2)マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利
オンライン会議やハンズフリー通話に便利な「マイク」搭載。また、ボタンを押すだけで付属のワイヤレス送信機と
Bluetooth接続機器の切り換えが簡単にできる「無線切換」機能搭載により、テレビやスマートフォン・パソコンなど目
的に合った使い方が可能です。その他、接続状態が一目でわかる「LED表示」付きなど、在宅ワークがより快適になります。
3)キッチン水がかかりやすい場所でも使える「防滴仕様(IPX4相当)」をはじめ、約13時間の長時間再生、充電端子は方向を
気にせず挿入しやすい「USB Type-C」採用、アルコール除菌シートなどによるお手入れに対応他、便利な機能が充実。
4Kインテグレーテッドカメラ Panasonic(パナソニック) 9日以内出荷
高品質な映像配信で、オンラインコミュニケーションがより快適に。フレキシブルな画角で臨場感あふれる撮影ができるため、WEB会議がより快適になります。
4Kインテグレーテッドカメラ Panasonic(パナソニック) 9日以内出荷
その場になじむ小型&ドーム型デザインで、出演者の「カメラで撮られている感覚」を最小限に。
43V型4KUHD液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
モニターサイズ 43 色(本体) ブラック 規格 4K/UHD 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1200:1(ダイナミック50000:1) 解像度 3840×2160 入力端子 HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応) アスペクト比 16:9
50V型4KUHD液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
規格 4K/UHD 表面処理 アンチグレア コントラスト比 4000:1(ダイナミック50000:1) 解像度 3840×2160 入力端子 HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応) 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 50型
55V型4KUHD液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
モニターサイズ 55型 色(本体) ブラック 規格 4K/UHD 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1200:1(ダイナミック50000:1) 解像度 3840×2160 入力端子 HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応) アスペクト比 16:9
WPS受信ボード(SDM) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
ワイヤレスプレゼンテーションシステムSLOTオプションボード受信機×1。
複数人でも安心して使えるPressIT。
4Kインテグレーテッドカメラ Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷 から 9日以内出荷
水平111°の超広角レンズを搭載した定点撮影に便利な小型4Kカメラ。小型4Kカメラ。
800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック) 当日出荷
会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。
明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。
ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様 (トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ) 付属品 単3乾電池1本 寸法(mm) Φ52.5×213 質量(g) 175(乾電池R6P含む) 使用温度範囲(℃) 0~+40 制御方式 トーン信号によるASK 仕上 ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色) マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 消費電流(mA) 60(1.5Vにて) 音圧 (最大入力)126 dB SPL 使用電池 単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品) 到達距離(m) 60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命 約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式 リアクタンス変調方式 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
4Kインテグレーテッドカメラ Panasonic(パナソニック) 9日以内出荷 から 11日以内出荷
小型デザインとカメラの駆動の静音性は、配信の場所や状況を限定せずにフレキシブルに対応します。
接話マイクロホン Panasonic(パナソニック) 10日以内出荷
寸法(mm) 幅約27.5×高さ67.5×奥行23 質量(g) 約20 マイクロホン 双指向性 エレクトレットマイクロホン 接続端子 イヤホン:4極、Φ3.5mmジャック
センターマイクロホン Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
質量(g) 約690 電源(V) DC24 (センターユニットから給電) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約280×56.8×150 配線可能距離 最大50m