「保護 クリーム」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。
材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)
使用温度範囲(℃)-15~60
表面処理樹脂コーティング
色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
長さ(m)50
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2
呼び22
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2
呼び28
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。
配線余長を中に収納可能。
WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。
IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。
JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式12cmコーン型
定格入力(W)3、1(スイッチ切換式)
入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W)
音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W)
周波数特性140Hz~20kHz(-20dB)
コネクタ即結端子 N、R、C 各3極
適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線
使用温度範囲(℃)-20~50
防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず)
寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず)
質量(kg)1.4
仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
材質プラスチック製
色クリームグレイ
長さ(m)1
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)
適合ファクトライン200専用
種別ファクトライン200
質量(kg)1.35
色クリームグレイ
種類モータブレーカ付ターミナルプラグ
定格3P200V・E付
ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)
適合ファクトライン200専用
種別ファクトライン200
質量(kg)1.35
色クリームグレイ
種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグ
ブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(主幹ヨコ搭載/主幹+分岐計測)
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
入数1台
回路スペース0
主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ下部スペース(L240)付
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測)
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
入数1台
回路スペース0
主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ下部スペース(L340)付
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
色クリームグレイ
付属品保護キャップ
定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
色クリームグレイ
付属品保護キャップ
定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
入数1台
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
主幹容量(AF)400/400A
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
用途屋内用
種別アロー盤 開閉器盤
形露出形
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
入数1台
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
主幹容量(AF)400/400A
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
用途屋外用
種別アロー盤 開閉器盤
形屋根付
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ下部スペース(L340付)
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ下部スペース(L240付)
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用
種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
用途屋外用 端子台付
種別アロー盤 開閉器盤
形屋根付
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)
入数1台
関連キーワード
1
2
3
次へ