光ファイバプラスチック
応答時間25μs
グリーン購入法適合
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
照度センサ制御。調光T/U付照度センサの回路設計に。外光に合わせて平均照度を一定に保って調光。快適性も保ちながら、上手に節電。ランプ交換当初の余分な明るさをカットして節電。タイマーとの連動でさらに節電。壁スイッチからの調光も可能
色クールホワイト
定格AC100~242V
定格電圧(V)100~242
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
「コンパクトブレーカSH型」の採用でパネルサイズを大幅にコンパクト化。フラットデザインでスッキリ感が自慢でインテリアにも美しく溶け込みます。また、ガタースペースの拡大による施工性や安全性などに優れた機能も搭載。新時代にふさわしい住宅分電盤です。リミッタースペースなし。単3主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカABF型(3P3E)。太陽光発電用:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型(2P2E)N端子台付(30A)
用途エネルギー対応。全電力管内用
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)111(半埋込30)
縦(mm)325(半埋込310)
横(mm)620(半埋込605)
ドア付
盤定格(A)100
主幹容量(A)40
アース端子実装数12
リミッタースペースなし
分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)20/6
フリースペース付
マンセル記号10Y9/0.5
回路数+回路スペース+単3分岐回路数26+1+1
1台
¥119,000
税込¥130,900
31日以内出荷
演出に。防犯対策に。
交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。
不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
長さ(mm)109
幅(mm)灯具部:87
質量(kg)1.3
取付ネジ込み方式
タイプフラッシュ・ON/OFF型
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
ランプの種類LEDフラットランプ
光源寿命40000時間
スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯
色(パネル)アクリル:透明
出しろ(mm)177
照射方式可動型
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。
人がいれば点灯、いなければ調光または消灯して、きめこまかく節電。
質量(kg)3.3
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
タイプLDL40×1灯用
電圧(V)100~242
センサーひと(熱線)センサ付
ランプ別売
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
埋込穴(Φmm)150×1235
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込高(mm)65
調光の可否不可
1台
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。
人がいれば点灯、いなければ調光または消灯して、きめこまかく節電。
質量(kg)3.6
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
タイプLDL40×1灯用
電圧(V)100~242
センサーひと(熱線)センサ付
ランプ別売
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
埋込穴(Φmm)190×1257
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込高(mm)93
調光の可否不可
1台
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
ハイハイ店番本体と投光器と受光器のセットです。
屋外用の検知器です。
敷地の出入口に使用できます。
敷地の出入口に使用できます。
トラスコ品番836-2026
幅(mm)120
高さ(mm)170
質量(g)600
奥行(mm)45.5
検知範囲0.2秒
使用周囲温度(℃)-20~50
検知距離(m)2~10
検知方式赤外線遮断検出
使用周囲照度(Lx)50000
定格電流(mA)DC12V 40(受光器)/30(投光器)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。
簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。
USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません)
電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時)
停電時自動点灯
とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。
多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。
ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。
明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。
部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。
ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級IPX2
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)310
幅(mm)97
質量(kg)0.9
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)197
材質(本体)アルミ(オフブラック)
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)51.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)258
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
明るさセンサ制御 無線調光システム「WiLIA」対応。無線調光通信方式「WiLIA」専用照明器具を、調光信号線なしで調光制御が可能。調光信号線が不要のため、配線工事なしでレイアウト変更が可能。外光に合わせた目標照度への自動制御による省エネ。年間プログラムタイマを併用し、スケジュール連動が可能。リニューアル・新築とも、導入後でも柔軟な運用変更が可能です
用途照度の設定に必要なフル2線式リモコンスマート設定器です
仕様データ保存件数:1システム分(調光T/U付明るさセンサ最大28台分)、適合調光T/U付明るさセンサ:WRT1700、WRT1701
適合照明器具:パナソニック製WiLIA対応照明器具(起動方式RX、RY)
質量(g)約100
使用温度範囲-10℃から+40℃
寸法(幅W×高さH)(mm)43×191
定格入力電圧(V)DC3(単3アルカリ乾電池×2本 ※乾電池は付属されていません)
機能設定機能:無線ペアリング設定、調光T/U付明るさセンサのフル2線アドレス設定、調光T/U付明るさセンサの自動調光制御設定
通信方式Bluetooth:2.4GHz Bound FHSS
到達距離(m)赤外線(スマート設定器~照明器具、明るさセンサ):14
オートパワーオフ5分±10秒
電池寿命連続動作11時間または赤外線設定回数2、500回
電波到達距離(m)無線通信(920MHz帯)電波到達距離(スマート設定器~明るさセンサ):障害物のない場所での水平見通し距離35(周囲環境により異なります)
BluetoothBluetoothVer4.2(Bluetooth Low Energy対応)Class2
通信距離(m)(スマート設定器~スマートフォン)障害物のない場所での水平見通し距離5(周囲環境により異なります)
使用周波数(MHz)無線通信(920MHz帯):923.8~927.8(全11波中の1波を使用。1システムあたり1つの無線チャンネルを使用)
遠赤外線機能副搬送波:36.7kHz±5kHz
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
ハイハイ店番本体と投光器と受光器のセットです。
屋外用の検知器です。
敷地の出入口に使用できます。
倉庫や配送センター等の出入口等に使用できます。
トラスコ品番836-2027
幅(mm)120
高さ(mm)170
質量(g)600
奥行(mm)45.5
使用周囲温度(℃)-20~50
検知距離(m)2~30
検知方式赤外線遮断検出
使用周囲照度(Lx)50000
定格電流(mA)DC12V 40(受光器)/30(投光器)
検知可能速度(m/s)0.2秒
1セット
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98554。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス
幅(mm)1420
質量(kg)5.5
高さ(mm)120
電圧(V)100~242
消費電力(W)46
全光束(Lm)6000
光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯
色温度5000K
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)130.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス
幅(mm)1420
質量(kg)5.5
高さ(mm)120
電圧(V)100~242
消費電力(W)29.6
全光束(Lm)3800
光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯
色温度5000K
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)128.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト。必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトワンコア(ひと粒)タイプ。自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役。さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン
種別センサ付ダウンライト
材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
機能ひと(熱線)センサ付、点灯照度・点灯保持時間調整機能付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED一般光色
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
調光の可否○
電源ユニット別売
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトコア(ひと粒)タイプ。
自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役
センサが人の動きを検知して、人がいるときは自動点灯。いなくなれば自動的に消灯。または自動で約20%調光点灯できます。点灯保持時間の設定が可能で、目的に応じた点灯モードが設定できます。カバーが脱着し、ダイヤルを回すことで点灯モードの切り替えができます。
さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン
シンプルなカバーの採用で、操作・表示部が見えないデザイン。
さまざまなスペースで省エネに貢献。衛生的な配慮が必要な空間におすすめ。
用途トイレブース、ベビールームなど、ホテル客室入り口など、スモーキングルームなど
材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
取付埋込型
タイプ200形
電圧(V)100~242
消費電力(W)15
機能ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)、点灯照度・点灯保持時間調整機能付
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:C4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
取付面位置天井面取付専用
配光タイプ拡散
電源ユニットNNK20024NLE9(別売)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト。必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトワンコア(ひと粒)タイプ。自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役。さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン
種別センサ付ダウンライト
材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
機能ひと(熱線)センサ付、点灯照度・点灯保持時間調整機能付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED高演色LED
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)100
調光の可否○
電源ユニット別売
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)60
色(本体)オフブラック
光束(Lm)258
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
<FreePa(センサ)お出迎え>エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●アクリルグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付
セット内容(灯具)LGWC45519U、(ポール)HK25054Z
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
タイプ地中埋込型、地上高1052mm
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)48.6
ポール径(Φmm)100
色(本体)シルバーメタリック
光束(Lm)248
入数1台
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300
幅(mm)96
質量(kg)0.64
取付簡単引掛バネ方式
高さ(mm)126
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
寸法(cm)壁面近接限度:30
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)30.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(パネル)アクリル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)154
調光の可否不可
LED交換可能
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
タイプ地中埋込型、地上高1000mm
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50
ポール径(Φmm)100
色(本体)オフブラック
光束(Lm)215
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ノイズレスなデザイン
非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。
よりやわらかな光と明るい空間を実現
正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK763
取付壁直付型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
色温度(K)5000
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-018
電球の種類LED
電源ユニットLED内蔵
必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関・廊下用
仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70%
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)126
消費電力(W)15
スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯
機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き
光源寿命40000時間
入力電流(A)0.25(100V)
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当
可動範囲(センサ)全方向20度
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
<FreePa(センサ)お出迎え>エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●点灯照度調整機能:付
セット内容(灯具)LGWC45551F、(ポール)HK25050K
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
タイプ地中埋込型、地上高1000mm
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.5
ポール径(Φmm)100
色(本体)オフブラック
光束(Lm)258
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ノイズレスなデザイン
非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。
よりやわらかな光と明るい空間を実現
正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK763
取付壁直付型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
色温度(K)5000
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1082
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-018
電球の種類LED
電源ユニットLED内蔵
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)902
取付天井直付・壁直付型
形20形
高さ(mm)202
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 ワイドタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
<FreePa(センサ)お出迎え>エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付
セット内容(灯具)LGWC45552F、(ポール)HK25050K
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
タイプ地中埋込型、地上高1000mm
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.1
ポール径(Φmm)100
色(本体)オフブラック
光束(Lm)215
入数1台
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)296
幅(mm)204
質量(kg)1.6
色オフブラック
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)128
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)21
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(パネル)アクリル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)105
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
HomeArchi(ホームアーキ)
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
外観に調和し、美しい間接光でエクステリアを引き立てる。
95mmのコンパクトブラケット。
造作寸法を小さくでき、空間に美しく収まります。
こだわりの質感。
細かな凹凸が特長的なレザーサテン塗装を施したアルミダイカストを採用しました。
より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。
照らされたモノが持つ本来の色味をより鮮やかに引き立てるLED照明です。
まぶしさを配慮した光。
光源を直接視界に入りにくい位置に配置しながらも、光は空間に広がるよう設計しています。
幅(mm)95
質量(kg)0.7
取付壁直付型
高さ(mm)95
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)98
調光方式調光不可
演色指数(Ra)93(高演色)
配光タイプ拡散
LED交換不可
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)1420
取付天井直付・壁直付型
形40形
高さ(mm)202
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 ワイドタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
用途軒下用
仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付
幅(mm)Φ149
質量(kg)0.8
取付天井直付型
高さ(mm)47
電圧(V)100
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
用途軒下用
仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付
型式浅型:10H
取付天井埋込型
電圧(V)100
構造高気密SB形/防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
光色電球色
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散(マイルド配光)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ