複雑なカットが施されたオクタゴン(八角形)クリスタルガラス。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付
幅(mm)(セード部)110
質量(kg)1.0
色カットガラス:透明
高さ(mm)360
材質(本体)クローム仕上
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球クリア電球タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)66.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.057
光色電球色
明るさ25形電球1灯器具相当
特性手作り品
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)225
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
シャンデリングシリーズ
複雑なカットが施されたオクタゴン(八角形)クリスタルガラス。
幅(mm)128
質量(kg)0.6
色クリスタルガラス:透明
高さ(mm)162
材質(本体)クローム仕上
タイプ壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.057
明るさ25形電球1灯器具相当
特性手作り品
出しろ(mm)108
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)225
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
シャンデリングシリーズ
複雑なカットが施されたオクタゴン(八角形)クリスタルガラス。
幅(mm)100
質量(kg)1.0
色クリスタルガラス:透明
高さ(mm)297
材質(本体)クローム仕上
タイプ壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.3
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)161
演色指数(Ra)高演色95
定格光束(Lm)341
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
繊細なクリスタルによる、優雅な佇まい。
オクダゴン(八角形)クリスタルガラスが、やわらかな煌きを放ちます。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ95
質量(kg)0.8
色クリスタルガラス:透明
高さ(mm)209
材質(本体)クローム仕上
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)79.3
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ60形電球1灯器具相当
特性手作り品
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
演色指数(Ra)高演色95
定格光束(Lm)341
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
繊細なクリスタルによる、優雅な佇まい。
オクダゴン(八角形)クリスタルガラスが、やわらかな煌きを放ちます。
幅(mm)Φ95
質量(kg)0.7
色クリスタルガラス:透明
取付直付タイプ
高さ(mm)209
材質(本体)クローム仕上
タイプ天井吊下型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)79.3
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ60形電球1灯器具相当
特性手作り品
演色指数(Ra)高演色95
定格光束(Lm)341
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
適合【カバー】八角コンクリートボックス 丸孔カバー、中型四角コンクリートボックス 丸孔カバー、大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、【ボックス】丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
色ホワイト
質量(g)35
適合電線単線、Φ0.9~Φ1.2(銅)単線専用
終端抵抗線径:Φ0.6~Φ1.2
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
関連キーワード