種別機器用電源端子台
種類フル端子式端子台2極2分岐
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
種別機器用電源端子台
種類フル端子式端子台3極2分岐
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
種別機器用電源端子台
種類フル端子式端子台2極2分岐
定格電圧(V)600
定格電流(A)20
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
適合電線Φ0.5~Φ0.65 Cu(銅)単線専用 1対または2対電子ボタン電話用ケーブル
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。最大4回路まで搭載可能。
用途住宅用
仕様単2(端子台定格60A)
適合機器(収納機器)BSH2202(20A)×2
縦(mm)325
横(mm)150
主な用途分岐2回路
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付)
定格電流(A)30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120
適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど
接続可能電線(mm2)22(最大)
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子付
極数・素子数3P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V専用
入数1台
コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161)
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
仕様小形端子カバー付
型式BBWA-30C
種類サーキットブレーカ
フレーム30AF
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様小形端子カバー付
型式BBWA-50S
質量(kg)0.4
種類サーキットブレーカ
フレーム50AF
定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様小形端子カバー付
型式BBWA-100C
質量(kg)0.5
種類サーキットブレーカ
フレーム100AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)
入数1台
引外し方式電磁式
仕様小形端子カバー付
型式BBWA-60S
種類サーキットブレーカ
フレーム60AF
定格電流(A)60
定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA
入数1台
引外し方式電磁式
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途全電力管内用
分岐回路数(単3)1
仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)100
回路スペース1
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
分岐回路数(単3)1
仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)100
回路スペース1
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-30
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-50
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム50AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
樹脂一体成形タイプ。
木ねじで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74
仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)
周波数特性150Hz~15kHz
スピーカー12cmコーンスピーカー
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k(スイッチ切換)
定格入力(W)3
周波数特性180Hz~15kHz(偏差20dB)
音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)
スピーカー12cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)-20~+50
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
寸法(mm)Φ250×78
質量(g)900
仕上HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-60
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子
フレーム60AF
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
13 ×8.5 ×13 の軽量・コンパクト設計。
即結端子採用。(送り端子・分岐端子付)
1 W/3 Wの設定が可能。
4段切換えのアッテネーター付。
質量(g)525
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×85×130
音量【4段階】1W時0(断)1(-12dB)2(-6dB)3(0dB)、3W時0(断)1(-14.5dB)2(-9dB)3(0dB)
仕上ハイインパクトスチロール黒色(難燃グレード)
周波数特性120Hz~15kHz(偏差20dB)
入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k
音圧レベル(dB)(出力)91(1W/1m)、(第2シグナル音圧)93.3dB(1W)97.5dB(3W)
スピーカー12cmコーンスピーカー
適合電線単線Φ0.8mm~Φ1.6mm銅線
定格入力(W)3
1台
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
ジャージネット採用、両面タイプ。
バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103/180×290×214
仕上木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色)
周波数特性150Hz~15kHz
入力インピーダンス(Ω)1.66k、5k
音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W)
スピーカー12cmコーンスピーカー(2個)
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
定格入力(W)6
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。
即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性120Hz~12kHz
スピーカー16cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)-20~+50
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
傾斜角度(°)(スピーカー)7.5
質量(kg)2.1
仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-150
質量(kg)1.2
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
フレーム150AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88)
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 35kA、AC200V 35kA、AC415V 10kA
入数1台
引外し方式熱動・電磁式
種類断路器
規格JIS協約形
入数1台
DINレール取付可能
引外し方式過電流:電磁式
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(断路器)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×179×110
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子オプションで取付可能
極数・素子数3P0E
入数1台
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
モータ保護兼用
用途ボックス内取付用
定格電圧(V)AC415/AC200/AC100
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
表示方式欠相時:機械式釦
使用周囲温度(℃)-10~60
入数1台
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-125
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
フレーム125AF
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
表示方式欠相:機械式釦
入数1台
動作時間(s)過電圧:0.5以内
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
付属品金属製底板同梱
質量(kg)0.3
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。ブレーカ+αの機器組み込みに便利。用途に合わせて収納機器の取り付けが可能。
仕様単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(フリースペース付)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120
寸法(横×縦)(mm)フリースペース部:木板付/180×210
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子オプションで取付可能
極数・素子数3P3E
入数1台
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子オプションで取付可能
入数1台
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
漏電感度電流(mA)30
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相両用、単体露出工事用
材質スチールケース
型式ED-30SR
種類ケースブレーカ(漏電保護用・コンセント付)
フレーム30AF
定格電流(A)30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
設置場所屋内
アース端子付
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
入数1台
漏電感度電流(mA)30
型式BBWA-50SP
種類サーキットブレーカ(プラグインタイプ)
フレーム50AF
端子の種類フルアップ端子(M5)
定格遮断容量(kA)10
入数1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用
材質スチールケース
型式NCD-30SR
種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)
フレーム30AF
定格電流(A)30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
設置場所屋内
アース端子付
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200 2.5kA
入数1台
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-225
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状圧着端子用
フレーム225AF
締付トルク(N・m)8~13
逆接続可
適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8、38-8、60-8(同梱)、CB100-8(同梱)、CB150-8
定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)
引外し方式熱動・電磁式
仕様住宅分電盤用、端子カバー付
型式BCWA-60
質量(kg)0.45
種類サーキットブレーカ
フレーム60AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6)
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 5kA、AC415V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-250
種類サーキットブレーカ
フレーム250AF
定格電流(A)250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165(端子カバー含む 249)×105×68(ハンドル含む 95)
定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA
入数1台
引外し方式熱動・電磁式
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用
材質スチールケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
設置場所屋内
アース端子付
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
漏電感度電流(mA)30
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-400
種類サーキットブレーカ
フレーム400AF
定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA
入数1台
引外し方式熱動・電磁式
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用
材質スチールケース
種類ケースブレーカ(配線保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
接続可能電線(mm2)14(最大)
設置場所屋内
アース端子付
入数1台
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ