334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)スッキリ21 60A AL無
材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 タイプ標準タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)60 ドア リミッタースペース
1面
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)325 深さ(mm)111 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 種類ホーム分電盤 ドア 回路スペース2 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ リミッタースペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列60A AL無
材質プラスチック製 形状露出形 タイプヨコ1列タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)60 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列40A AL無
材質プラスチック製 形状露出形 タイプヨコ1列タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)40 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列50A AL無
材質プラスチック製 形状露出形 タイプヨコ1列タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)50 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列30A AL無
材質プラスチック製 形状露出形 タイプヨコ1列タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)30 ドア リミッタースペース
1面
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途屋内用 種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ) 露出形 タイプテナント用動力分電盤 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途屋内用 種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ) 露出形 タイプテナント用動力分電盤 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】。タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応。ベース形状の変更により、施工性が向上。スクエア形のデザインを採用
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプフィットパネル 種類主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFITPANEL(フィットパネル) 深さ(mm)65 縦(mm)210 入数1台 アース端子実装数6連式1個
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプあんしん機能付 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能1次送り(100V)回路付住宅分電盤 縦(mm)350 ドア 入数1台 リミッタースペースなし
1台
38,980 税込42,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプあんしん機能付 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能1次送り(100V)回路付住宅分電盤 縦(mm)350 ドア 入数1台 アース端子実装数12 リミッタースペースなし
1台
41,980 税込46,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 スペース引込スペース:付 タイプあんしん機能付 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能1次送り(100V)回路付住宅分電盤 縦(mm)350 ドア 入数1台
1台
43,980 税込48,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプカンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm)125 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P) 主幹容量(AF)60(60A) キャビネット幅(mm)450
1台
189,800 税込208,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内用 種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ) 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
1台
98,980 税込108,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤 露出形 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 スペース引込スペース:付 タイプあんしん機能付 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能1次送り(100V)回路付住宅分電盤 縦(mm)350 ドア 入数1台 アース端子実装数12
1台
46,980 税込51,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 露出形 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用 種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ下部スペース(L340)付 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
89,980 税込98,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用 種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ下部スペース(L240)付 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
88,980 税込97,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途屋内用 種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ) 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
1台
89,980 税込98,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) タイプスタンダード 標準タイプ 取付方式露出形 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 ドア 寸法縦(mm)350 リミッタースペースなし 認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用 種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ下部スペース(L340付) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ下部スペース(L240付) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤 露出形 タイプ動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤 質量(kg)61 露出形 タイプ動力6回路付(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A×6) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数12 キャビネットの奥行(mm)175 回路スペース0 適合キャビネットBOD51617VW 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P) キャビネット幅(mm)500 キャビネット高さ(mm)1600
1台
229,800 税込252,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線変更することなく、100V・200Vどちらの電化製品も接続可能な「100・200V併用接地コンセント」に対応。
用途全電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)111 縦(mm)325 ドア 回路スペース2 アース端子実装数12 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
1個
49,880 税込54,868
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 露出形 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
249,800 税込274,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用 種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 電灯・動力混合分電盤 露出形 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
78,980 税込86,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)