「制御盤 照明」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スッキリボックスに収納し、公園・遊歩道・駐車場などの景観照明を自動制御。【シンプル構造】リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。【タイマー制御】24時間式タイムスイッチで定刻消灯が可能です。【スッキリ外観】専用スッキリポールとの組み合わせで、景観を損なわない美しい仕上がりです。【品種の充実】単相2線式、単相3線式をラインアップ。回路仕様に応じて適合スッキリボックスへ簡単に組み込みできます。
種別スッキリボックス対応 警官照明制御用 内器ユニット
入数(個)1
(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。
種類センサ連動ユニット
端子ねじM3.5
端子(幅)7.6mm
消費電流(mA)3
使用周囲温度(℃)-10~50
使用周囲湿度45~85%RH
使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2)
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7
モジュールJIS協約形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96
材質(端子)黄銅(Snメッキ)
外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70
材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂
端子幅(mm)7.6
材質(端子ねじ)鋼
使用周囲湿度(%RH)45~85
外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。
種類センサ連動ユニット
端子ねじM3.5
端子(幅)7.6mm
消費電流(mA)3
使用周囲温度(℃)-10~60
使用周囲湿度45~85%RH
使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2 )
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7
モジュールJIS協約形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96
材質(端子)黄銅(Snメッキ)
材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂
端子幅(mm)7.6
材質(端子ねじ)鋼
使用周囲湿度(%RH)45~85
関連キーワード