端子形状ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式熱動式
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類露出形
ボタン数2
定格使用電圧(V)AC440
絶縁抵抗(MΩ)5以上
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじM3.5
接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)プラスチック
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-30
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
付属品絶縁キャップ付
接続可能電線 単線(Φmm)1.6/2/2.6Cu(銅)単線
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
ねじ寸法M3.5
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-30
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
ねじ寸法M3.5
準拠規格JIS C4521
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。
新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。
2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
用途内玄関
定格電圧(V)100
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.05
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量1.2A 100V AC
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。
用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。
作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm)幅134×高さ215.5×内部高88.5
使用温度範囲(℃)-20~50
仕上ポリスチレン黒色
周波数特性120Hz~15kHz
入力インピーダンス(Ω)1.67k、3.3k、10k
音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)
スピーカー12cmコーンスピーカー
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
穴あけ寸法(Φmm)150~160
定格入力(W)6、3、1
指向性W
音響パワーレベル(dB)95(1W)
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-50
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム50AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
コンセント個数2個口
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)
適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)
定格電圧(V)125
コンセント個数3個口
コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
用途廊下・階段・内玄関
定格電圧(V)100
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)1
定格電流(A)3
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量3A 100V AC
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-50
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム50AF
締付トルク(N・m)2~2.5
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形
ボタン数2
定格使用電流(A)0.015~1.5
定格使用電圧(V)AC24~600
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)
接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)
ねじ寸法M3.5
準拠規格JIS C4521
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5
商品番号BL6002K
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
IP65レベルの防塵・防雨構造。
キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形
ボタン数2
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
タイプPW-2
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)
材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
接点構成1a+1b
ねじ寸法M3.5
準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
商品番号BM28300N
1台
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
仕様配線本数:1本(入力)
材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
色ホワイト
定格15A 125V
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
使用場所屋内
電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用
仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2
端子形状ソルダーレス端子(当て金付)
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2
動作時間(漏電時)0.1秒以内
逆接続可
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)(漏電時)0.1以内
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-60
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子
フレーム60AF
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
定格電圧(V)125
コンセント個数1個口
コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V
定格電流(A)15・20兼用
適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
埋込扉付コンセント
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
定格電圧(V)125
コンセント個数1個口
コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-60
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子
フレーム60AF
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用
締付トルク(N・m)1.6~2
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V)250
種類埋込コンセント
定格電流(A)15・20兼用
形状平刃タイプ
コンセント個数1個口
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
仕様配線本数:1本(入力)
材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
色ミルキーホワイト
定格15A 125V
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
使用場所屋内
電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:6
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数1
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様配線本数:1本(入力)
材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
色ホワイト
定格15A 125V
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
使用場所屋内
電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上
電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
埋込扉付接地コンセント 送り端子付
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
定格電圧(V)125
コンセント個数1個口
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:9
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数4
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:8
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数2
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線
性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE
色ブラック
極数8極8心
使用温度範囲(℃)-10~40
方式圧接接続(IDC)
耐熱性70℃(7時間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)
保証期間購入日より1年間
使用場所住宅、事務所などの屋内
入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間
挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:8
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数3
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:6
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数1
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:12
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数4
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
定格電圧(V)AC100-200両用
仕様DINレール取付可能
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
過電流引きはずし方式電磁式
動作電圧(V)漏電センサ:80~242
動作時間(s)0.1以内
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:10
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数3
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)DC12(無極性)(対地AC100)
仕様ブランクチップ付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)5
検知方式熱戦レベル変化分検知
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
検知可能速度(m/s)0.3~1
関連キーワード
1
2
次へ