〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。
用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。
打撃数(min-1[回/分])Fモード:0~3,300
締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m)
機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯)
チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時)
回転数(回/分)Fモード:0~2,300
振動3軸合成値(m/s2)7
ライト機能LEDライト:スイッチ連動
ワイドな時間仕様
明るく、見やすい表示
使いやすい簡単操作
首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化
IP66の耐環境性の対応
ネジ締め端子タイプ(M3.5)とピンタイプを標準化
パネルカバーの交換が可能
UL、c-UL、CEマーキングに対応
経済価格
規格UL/C-UL 、CE
停電対応補償有
ご注文時、時間仕様の指定不要
-△切替表示灯付き
ACフリー電源対応
首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ)
.IP65の耐環境性に対応
パネルカバーの交換が可能
UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(-△切替)
規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd
保護構造IP65(防塵/防噴流形)
接点構成(限時接点)入側:1a、△側:1a
動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒
動作モード入-△切替
ご注文時、時間仕様の指定不要
-△切替表示灯付き
ACフリー電源対応
首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ)
.IP65の耐環境性に対応
パネルカバーの交換が可能
UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(入-△切替)
規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd
保護構造IP65(防塵/防噴流形)
接点構成(限時接点)入側:1a △側:1a(瞬時接点)1a
動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒
動作モード入-△切替
ACフリー電源化を実現
首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化
IP65の耐環境性に対応
ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易
"ゼロ"設定瞬時出力を標準装備
時間レンジのマルチ化で使い易さ向上
8動作モードを標準装備(PM4H-Aの場合)
大型ダイヤルで操作性アップ
パネルカバーの交換が可能
セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能
UL/CSA、CEマーキング、ロイドに対応
規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd
上限・下限設定の2段プリセット
明るく、見やすい表示
使いやすい簡単操作
首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化
IP66の耐環境性に対応
ネジ締め端子タイプとピンタイプを標準化
パネルカバーの交換が可能
UL、c-UL、CEマーキングに対応
経済価格
規格UL/C-UL 、CE
出力モード出力1:出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント(4モード)、出力2:出力保持・ホールドカウント 出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント ワンショット・リカウントI ワンショット・リカウントII ワンショットホールドカウント(8モード)
停電対応補償有
関連キーワード