既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2
色オフホワイト
外径(Φmm)215
取付可能厚(mm)(天井材)5~24
埋込穴(Φmm)125~175
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プレートモダンプレート
スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。
寸法D(Φmm)120
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
色片側:アイボリー、片側:ホワイト
適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.34●入力電流(200V時):0.66●入力電流(242V時):0.55●取付面:天井面取付専用●落下防止ワイヤー:付
種別高天井用ダウンライト
電圧(V)100~242
消費電力(W)130.5
色温度(K)5000
光源色昼白色
入数1台
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
パネルアクリル(乳白つや消し)
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)372
調光の可否○
配光タイプ拡散
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
質量(kg)0.6
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.2
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)96
配光タイプ広角
LED交換可能(LEDランプ)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
質量(kg)0.6
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.2
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)85
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)98
LED交換可能(LEDランプ)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)181
調光の可否○
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)248
調光の可否○
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)225
調光の可否○
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)292
調光の可否○
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)197
調光の可否○
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)164
調光の可否○
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)250
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)181
調光の可否○
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)250
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)248
調光の可否○
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
取付埋込型
タイプ天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)116.2
光束(Lm)12095
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)250
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)181
調光の可否○
配光タイプ広角
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
¥32,980
税込¥36,278
31日以内出荷
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)300
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)259
調光の可否○
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用
種別ダウンライト
取付埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
入数1台
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)300
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)192
調光の可否○
LED交換不可
調光範囲約5%~100%
反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.5
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
質量(kg)0.7
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
適合【リニューアルプレート】(別売)LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005
取付天井埋込型、浅型9H・高気密SB形
穴径(Φmm)(埋込)Φ98
電圧(V)100
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
埋込高(mm)90
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)175
埋込高(mm)133
質量(kg)1.5
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)81
質量(kg)1
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。
存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。
建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
用途リビング、内玄関、廊下に
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
定格電圧(V)100
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.5
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、パネル:飛散防止膜付ガラス(透明)、枠:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)175
埋込高(mm)133
質量(kg)1.5
色温度(K)5000
保護等級天井裏面:IP20/天井下面:IP25(防湿)
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)□200
埋込高(mm)81
質量(kg)1.3
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)□150
埋込高(mm)81
質量(kg)0.9
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
定格電圧(V)100
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
質量(kg)0.7
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)81
質量(kg)1
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
特価
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)81
質量(kg)1
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)175
埋込高(mm)133
質量(kg)1.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥49,980
税込¥54,978
32日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ