35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:20mm●コード番号:699-5979 アズワン品番65-8069-75
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6294 アズワン品番65-8097-03
1個
769 税込846
7日以内出荷

仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式パネルマウント 極数1 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)103 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)コイル:500rms ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)40 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(W)1.4
1個
789 税込868
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー SPST 12V dc DS
エコ商品
仕様UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など 長さ(mm)20.2 寸法(mm)20×9.9×9.9 高さ(mm)9.9 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)9.8 シリーズDS 接点構成SPST コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40 → +70 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(DC A)3 最大スイッチング電圧(DC V)220 最大クランピング電圧(V)250/ac
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式フランジ取り付け 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)103 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)コイル:500rms ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)40 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(W)1.4
1個
769 税込846
5日以内出荷

仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)103 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)コイル:500rms ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)70 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(W)1.4
1個
659 税込725
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプ
エコ商品
取付方式基板実装 極数2 接点構成DPST コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パナソニックCBシリーズ車載リレー。パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。ミニISO端子配
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:103Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:簡易接続●奥行き:26mm●コード番号:699-5960 アズワン品番65-8096-75
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式フランジ取り付け 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)103 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)コイル:500rms ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)40 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(W)1.4
1個
769 税込846
5日以内出荷

パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8929 アズワン品番65-8059-46
1箱(50個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
エコ商品
取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1個
209 税込230
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様パナソニックCMシリーズ車載用リレー. これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、 EPS 、 ABS 、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。. 特長. マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用 取付方式プラグイン 極数1 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)96 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)コイル:500rms ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(W)1.5
1個
599 税込659
5日以内出荷

取付方式基板実装 極数1 接点構成SPDT コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様パナソニックACJシリーズ基板実装車載用リレー. これらの超小型基板実装車載用リレーは、リレーユニットの小型化に最適で、カドミウムフリーの接点と鉛フリーのはんだ付けにより環境保全性に優れています。これらの小型車載用リレーの代表的な用途には、パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動ミラー、電動サンルーフ、電動シート、リフトゲート、スマートJ/B関連製品があります。. 特長と利点. クラス最小の超コンパクト設計 公称コイル電圧12 V dc 最大電流容量20 A (1時間)、30 A (2分間) 公称動作電力: 640 → 840 mW 代表的な用途: パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動シート 取付方式基板実装 極数2 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)180 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)20 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(mW)800 最大動作温度(℃)85
1個
749 税込824
5日以内出荷

仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照 長さ(mm)31 寸法(mm)31×14×11 高さ(mm)11 奥行(mm)14 接点構成DPST コイル抵抗(Ω)600 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性シール構造 アプリケーション電力 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(DC V)250 最大クランピング電圧(V)380/ac
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:173-8982 アズワン品番65-8058-17
1セット(40個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

接点構成1a1b 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 5 Aコイル抵抗 = 480 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 125Vアプリケーションタイプ = 産業機器長さ = 20.2mm奥行き = 11mm高さ = 10mm寸法 = 20.2 x 11 x 10mm動作温度 Min = -40℃UL、CSA、TΩV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷





Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプ
強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプ
強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
1箱(10個)ほか
14,980 税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプ
強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
1箱(10個)ほか
13,980 税込15,378
32日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)LQリレー
小型/スリム:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 高容量 10A、1a/1c 接点リレー 使用周囲温度:-40~+85℃ 耐サージ電圧(接点-コイル間):8,000V 耐電圧(接点-コイル間):4,000V
用途家電機器、電子機器 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
1箱(100個)
19,980 税込21,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DSリレー
高さ9.8mmと10mmの壁を破った小型サイズ 1c、2cとも高さ同サイズ(9.8mm)、リレー幅も同サイズ(9.9mm)。長さ方向のみスペースファクターの違うプリント板搭載のしやすい形状です。 悪環境でのご使用に最適です。 エポキシ樹脂で密封して外気としゃ断していますので、悪環境でも使用できます。 自動はんだ、自動洗浄ができます。 プリント板に実装したまま、自動はんだや自動洗浄ができます。 Auクラッドツイン接点による高信頼性 接点は接触抵抗の経年変化が少なく、高い安定性を誇るAuクラッド。さらに接触信頼性に優れたツイン接点タイプですから、微小負荷においても接触ミスが極めて少なくなっています。 有極磁気回路がつくり出す高耐振・耐衝撃性 永久磁石のエネルギーを活用した高能率有極磁気回路は、振動・衝撃に強いリレーをつくり出すことができました。 ICソケットも使えるDIL端子配列 応用範囲が広がる多極ラッチング シングルスティブルのほかに記憶作用のある便利な1巻および2巻ラッチングがあります。
用途通信・計測機器、オフィスオートメーション機器、情報関連機器、.産業用機器 接点構成1c 質量(g)約3 規格UL、CSA 保護構造プラシール型 消費電力(mW)標準型400 動作機能シングルスティブル型
1箱(50個)
32,980 税込36,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


接点構成1a 質量(g)約400 保護構造カプセルシール 端子形状コネクタ端子 定格消費電力(W)4.2 絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-40~80(保管:Max.85℃) 耐振動(耐久)10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間) 耐衝撃(耐久)490m/s2 (正弦半波パルス:6ms) 最大印加電圧(V)コイル定格電圧の133% 耐振動(誤動作)10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs) 耐衝撃(誤動作)ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 最小適合負荷1A 12V DC 接点材質タングステン系および銅系合金 開放電圧(V)コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期) 動作時間(ms)50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃) 感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期) 復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃) 接点最大許容電圧(V)DC1000 接点最大許容電流(A)DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire) 機械的寿命20万回以上 電圧降下(V)接点(初期 ):0.067以下(20A通電時) 耐電圧(V/min)接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA) 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 80A
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式基板実装 極数1 接点構成SPDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1個ほか
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個ほか
469 税込516
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)