ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
極数 2極(接地形) 定格 15 A 125 V 耐電圧 極性を異にする充電金属部間 1250 V 1 分間 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 温度上昇 刃と刃受の接触部 30 ℃以下 / ねじなし端子部 35 ℃以下 耐熱性 100 ℃ ± 3 ℃ 1 時間(※但し、熱可塑性樹脂成形品は80 ℃ ± 3 ℃ 7 時間) 接触抵抗(mΩ) 【接地極の刃と刃受の間】50以下 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 開閉 15 A 125 V 負荷の力率0.6 開閉の割合約20 回/分 連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率約1 開閉の割合約6 ~ 10 回/分 連続 100 回 絶縁抵抗 (500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前 100 MΩ以上 / 開閉試験後 5 MΩ以上 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 保持力 接地2Pプラグの場合 15 N~60 N / 2Pプラグの場合 10 N~60 N
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト) タイプ 成端方式:圧接接続(IDC) 極数 8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)] 耐熱性 70℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ) コンタクト間 500以上(100 V DC) 使用周囲温度(℃) ‐10~+40 電流容量(A) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 入出力抵抗 200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 伝送規格 ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA 耐電圧(V) コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間 挿抜回数 適合モジュラプラグの挿抜:750回
舞台照明用C型接地2P20Aキャップ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
種別 キャップ 色 ミルキーホワイト 種類 舞台照明用 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 20 差込口形状 接地2P 20A 125V
カンタッチRE2P2E20A24VRT Panasonic(パナソニック) 予約販売
寸法(mm) (H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む) 質量(kg) 0.24 容量 50AF/20A 定格電圧(V) AC200(1Φ3W)専用 端子形状 プラグイン端子(差し込み形) 品種 R-ELB 定格遮断容量(kA) 5 極数・素子数 2P1E
カンタッチRE2P1E20A24VRN Panasonic(パナソニック) 予約販売
寸法(mm) (H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む) 質量(kg) 0.24 容量 50AF/20A 定格電圧(V) AC100専用 端子形状 プラグイン端子(差し込み形) 品種 R-ELB 定格遮断容量(kA) 5 極数・素子数 2P1E
SO-STYLE 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 5日以内出荷
極数 2(接地形) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A125V 適合規格 電気用品安全法 温度上昇 (刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性 100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ) (開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 接触抵抗(mΩ) 50以下 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 適合電線 (600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル 8℃以下 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 過電流強度 1000A0.02秒 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) (15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60 耐電圧(V) 1250(1分間)
SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下 材質 ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金 質量(kg) 約0.18 規格 電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格電圧(V) AC100/200専用 端子形状 電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5 定格電流(A) 50 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 使用周囲温度(℃) -10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。) 締付トルク(N・m) 2.0~2.5 周囲湿度(%RH) 45~85 動作時間 (過電圧)0.5秒以内(逆接続可能) 動作電圧 (過電圧)130±5 定格遮断容量(kA) 2.5 過電流引きはずし方式 熱動電磁式 耐振動性能 振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2 ×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。 耐衝撃性能 衝撃加速度490m/s2 で各部に異常を生じない。 機械的開閉耐久性 0.4万回 電気的開閉耐久性 6000回 極数・素子数 3P3E 適合圧着端子 14-5 フレーム(AF) 50 耐電圧(V/min) 2000 接続可能電線 撚線(mm2 ) 14
フレークアイス製氷機 アンダーカウンタータイプ Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。
貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
電源(V) 単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 435/485 付属品 スコップ、ドレンキャップ 材質 [外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂 冷却方式 空冷式 プラグ 横型/接地形2極差込み 冷媒 R404A 始動電流(A) 約33/30 調節範囲(mm) 【台脚】70~105 給排水口 【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4 公称出力(W) 300(圧縮機/全密閉型) 運転電流(A) 約5.7/5.1 製氷能力 約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃) 消費水量(m3 /日) 約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃) 放熱量(W) 約1030/1175
NewアラウーノV(120タイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L) 大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m) 1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 洗浄方式 【便器】ターントラップ式 材質 【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg) 約18 使用温度範囲(℃) 0~40℃ 電源(V) 100(50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×700×1065 最大消費電力(W) 15(寒冷地は42) 保護装置 【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧 【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
NewアラウーノV(120タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L) 大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m) 1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 洗浄方式 【便器】ターントラップ式 材質 【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg) 約13 使用温度範囲(℃) 0~40℃ 電源(V) 100(50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×700×535 最大消費電力(W) 9(寒冷地は36) 保護装置 【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧 【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
NewアラウーノV(標準タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄方式 【便器】ターントラップ式 最大消費電力(W) 9(寒冷地は36) 洗浄水量(L) 大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m) 1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 材質 【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg) 約13 使用温度範囲(℃) 0~40℃ 電源(V) 100(50-60Hz) 保護装置 【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧 【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
防水ゴムキャップ 接地15A125V Panasonic(パナソニック) 当日出荷
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V 適合電線(mm2 ) VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2 防水性 ○ トラスコ品番 763-1774 質量(g) 67
引掛キャップ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 タイプ 圧着端子結線可否:× 色 ミルキーホワイト
引掛キャップ Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P タイプ 圧着端子結線可否:×
防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
種類 ボディ 形状 平刃タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250 タイプ 圧着端子結線可否:○ 色 ブラック
防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック) 予約販売
種類 セット品 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 250V タイプ 圧着端子結線可否:○ 色 ブラック 適合電線径(Φmm) 10.5~13
防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
種類 セット品 形状 平刃タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250 タイプ 圧着端子結線可否:○ 色 ブラック
防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250 タイプ 圧着端子結線可否:○ 仕様 キャップ 色 ブラック
ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 タイプ 圧着端子結線可否:○ 仕様 キャップ 色 ブラック
ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250 タイプ 圧着端子結線可否:○ 仕様 キャップ 色 ブラック
コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
種類 ボディ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 250V タイプ 圧着端子結線可否:× 色 ブラック 適合電線(mm2 ) 1.25・2
コードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
種類 セット品 形状 平刃タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250 色 ブラック
引掛防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 60 差込口形状 接地3P 60A 250V引掛形 タイプ 圧着端子結線可否:○ 色 黒 寸法A(mm) 171.5 寸法B(mm) 74 寸法C(Φmm) 24 適合電線径(Φmm) 19.5~24
引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 60 差込口形状 接地3P 60A 250V引掛形 タイプ 圧着端子結線可否:○ 仕様 キャップ 色 黒 適合電線径(Φmm) 19.5~24
引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地2P 20A 250V引掛形 タイプ 圧着端子結線可否:○ 仕様 キャップ 色 黒 適合電線径(Φmm) 11~14.5