色マットブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ONOFFと強弱の切替用
10W~用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
寸法(mm)70×120
付属品24時間換気お願いラベル1枚
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所
適合場所浴室・トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.9
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅲ型200mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)20.5/22
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)200/200、(30Pa)(排)173/180、(50Pa)(排)151/160
開口面積(cm2)53
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
タイプ3段切替形
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格AC6A 100V用
結線方式ねじなし端子式
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ONOFFと強弱の切替用
~10W用
スイッチ定格0.5A
24時間ラベル入り
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所台所
色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7
スイッチ内蔵:引きひも式
基準周囲温度(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A 300V AC
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし
色マットグレー
定格電圧(V)300
定格電流(A)AC15A
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A 300V AC
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
樹脂製の低騒音形本体と樹脂製フィルタールーバーとの組合せ。
フィルターでホコリをキャッチして本体内部の汚れを抑制。お手入れは掃除機で吸取るだけ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途居間 ・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
セット内容換気扇本体:FY-24JG8VT、ルーバー:FY-24L77、強弱コントローラ
材質樹脂製
色ホワイト
消費電力(W)18.5/4(50Hz)、22/5(60Hz)
方式ダクト式
有効換気量(m3/h)129/59(50Hz)、139/63(60Hz)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の
低騒音形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途居間 ・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
消費電力(W)18.5/4(50Hz)、22/5(60Hz)
方式ダクト式
有効換気量(m3/h)129/59(50Hz)、139/63(60Hz)
色マットブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
色マットグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
速結端子付タイプで室内コンセントを利用して電源をとる方式に変更する場合に使用します。
(強弱付のタイプでは使用できません。ただし、自動運転形では可)
コード長さ(mm)約700
1台
¥489
税込¥538
当日出荷
強弱速調付換気扇を1個のスイッチで並列運転する場合に、ご使用ください。
仕様配線用端子:速結端子(Φ1.6、Φ2.0)
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)1.5以下
電源単相100V50/60HZ
定格制御容量最大電流5A以下、起動電流10A以下
接続台数2台(強ー弱速調付換気扇)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。
ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様
明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間
新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
電球の種類LED
光束(Lm)約36(参考値)
質量(g)本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30
付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125
光源ワイドパワーLED(電球色) 1個
使用電源単3形電池 3本
照度(Lx)強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時)
電池寿命弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
防水仕様防滴形
スイッチ定格4A
ONOFFと強弱運転とセンサーの自動運転手動運転の切替用
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
スイッチ定格0.5A
ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱)
24時間ラベル入り
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
スイッチ定格4A
ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱)
24時間ラベル入り
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱)
スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
1台
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機。暑い現場に涼風を!。涼風が行き渡る首振り機能付。持ち運びが楽なハンドル付。車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式。たためばわずか141mm。AC電源に対応。連続運転も可能。強弱、オフタイマー付。
付属品ACアダプタ(コード長1.8m)
質量(kg)3.1
消費電力(W)待機時:0.04(100W)、動作時:最大約16(100V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×264×620
連続使用時間強:約5時間40分/弱:約7時間50分(18V用5.0Ahバッテリー使用時)、強:約4時間30分/弱:約6時間20分(14.4V用5.0Ahバッテリー使用時)
角度調整範囲スタンド:手動(0~90°)
風速(m/min)強:190/弱:160
バッテリー容量(Ah)18V(5.0/3.0)、14.4V(5.0/3.0/2.0)
バッテリー電圧(V)14.4/18(デュアル)
タイマー設定オフタイマー3段階(1時間/2時間/4時間)
風向手動(左右各90°)
首振り自動(左右各36°)
1台
¥12,900
税込¥14,190
翌々日出荷
強弱タイマーコントローラーで必要な時にすばやく換気
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
付属品強弱コントローラー
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製
質量(kg)2.2
適合場所居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):16/強:34.5、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):64/強:156、弱(常):69、(直管相当長30m)強:129、弱(常):59/強:139、弱(常):63
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):80/強:220、弱(常):90
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
用途居間 、建物全体
仕様強弱速調付、本体スイッチ付き、給気清浄フィルター付:不織布・捕集効率98%以上(粒子径10μm上、質量法)、速結端子付
色ホワイト
取付壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)100
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
関連キーワード