ONOFFと強弱の切替用
10W~用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
寸法(mm)70×120
付属品24時間換気お願いラベル1枚
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
色マットブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
ONOFFと強弱の切替用
~10W用
スイッチ定格0.5A
24時間ラベル入り
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
タイプ3段切替形
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格AC6A 100V用
結線方式ねじなし端子式
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし
色マットグレー
定格電圧(V)300
定格電流(A)AC15A
色マットブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
定格7A 100V
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A 300V AC
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A 300V AC
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
色マットグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
スイッチ定格4A
ONOFFと強弱運転とセンサーの自動運転手動運転の切替用
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱)
スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
1台
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
強弱速調付換気扇を1個のスイッチで並列運転する場合に、ご使用ください。
仕様配線用端子:速結端子(Φ1.6、Φ2.0)
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)1.5以下
電源単相100V50/60HZ
定格制御容量最大電流5A以下、起動電流10A以下
接続台数2台(強ー弱速調付換気扇)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スイッチ定格0.5A
ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱)
24時間ラベル入り
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
スイッチ定格4A
ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱)
24時間ラベル入り
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
用途居間 、建物全体
仕様強弱速調付、本体スイッチ付き、給気清浄フィルター付:不織布・捕集効率98%以上(粒子径10μm上、質量法)、速結端子付
色ホワイト
取付壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)100
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
関連キーワード