カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
    • 小型扇風機(2)
    • 工場扇(1)
  • 空調・電設資材(19)
    • シーリングライト(3)
    • 天井カセット形換気扇(5)
    • シャンデリア(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • TEKNOS(33)
  • YAMAZEN(山善)(42)
  • スイデン(9)
  • アイリスオーヤマ(25)
  • ツインバード(4)
  • ナカトミ(6)
  • TOPLAND(18)
  • 大河商事(4)
  • ODELIC(オーデリック)(49)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • CRECOTE(22)
  • 東京メタル(19)
  • タイムリー(16)
  • エスケイジャパン(12)
  • 東洋ケース(12)
  • おおたけ(12)
  • エレコム(10)
  • アピックス(10)
ハネ径(cm)
  • 25.5(1)
  • 40(1)
  • 90(2)
  • 110(1)
  • 140(1)
機能
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(2)
  • 色グレー(1)
ハネ枚数
  • 3(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「扇風機」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リビング扇 (ホワイト) Panasonic(パナソニック)リビング扇 (ホワイト)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
1.お部屋に広がる自然の心地いい風「1/f ゆらぎ」「なめらか気流7枚羽根」2.睡眠時にも便利な切タイマー(1・2・4時間設定)3.本体ボディにスッキリしまえるリモコン収納
シーリングファン 羽根径90cm Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径90cmPanasonic(パナソニック)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
風量4段切替1/fゆらぎ運転逆回転切替3時間切タイマーワイヤレスリモコン付引掛けシーリング取付傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.7周波数(Hz)50消費電力(W)5回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】23風速(m/s)【ソフト】0.4【弱】0.6【中】1.1【強】1.4風量(m3/h)【ソフト】980【弱】1650【中】3000【強】4020RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングファン 羽根径110cm Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径110cmPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
風量4段切替1/fゆらぎ運転逆回転切替3時間切タイマーワイヤレスリモコン付引掛けシーリング取付傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.9周波数(Hz)50消費電力(W)12回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】26風速(m/s)【ソフト】0.6【弱】0.8【中】1.4【強】1.7風量(m3/h)【ソフト】1525【弱】2350【中】4270【強】5380RoHS指令(10物質対応)対応
熱交換気ユニット(天井・床下埋込形) 温・湿度センサー付・AiSEG2対応タイプ 【受注品】 Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(天井・床下埋込形) 温・湿度センサー付・AiSEG2対応タイプ 【受注品】Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。天地逆取付・縦取付加納。微小粒子用フィルター内蔵。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(お手入れ時期はリモコンで3段階調整可能)IAQセンサーと連動が可能です。◆AiSEG2連携時の特長レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
シリーズエアテクト適合パイプ径(Φmm)150リモコン同梱
熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)リモコン同梱■AiSEG2連携時の特長レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂電源接続:速結端子定格単相100V開口寸法(mm)天井:416×354ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50ルーバー寸法(mm)450
シャンデリア Panasonic(パナソニック)シャンデリアPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
DC/ACシーリングファン専用
色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否不可LED交換可能
シャンデリア 本体 Panasonic(パナソニック)シャンデリア 本体Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
DC/ACシーリングファン専用 モダンな空間になじむ、薄型シンプルデザイン。
材質アルミダイカスト幅(mm)Φ295質量(kg)1.4高さ(mm)72種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1用)ランプ別売
シーリングファン吊下用パイプ Panasonic(パナソニック)シーリングファン吊下用パイプPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
ブラック取付ボルト取付専用傾斜天井取付角度(°)32
シーリングファン Panasonic(パナソニック)シーリングファンPanasonic(パナソニック)
44,900税込49,390
1台
4日以内出荷
薄型化により空間への圧迫感を抑え、一般天井にさらに使いやすくなったACモータータイプ。 送風パターンの制御に「1/fゆらぎ」理論を応用しました。
仕様風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、1~6時間(1時間単位)タイマープラスチック羽根:ブラックつや色(本体)プラスチック:ブラックつや
シーリングファン吊下用パイプ Panasonic(パナソニック)シーリングファン吊下用パイプPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
ブラック取付ボルト取付専用傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
シーリングファン吊下用フランジ Panasonic(パナソニック)シーリングファン吊下用フランジPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
付属品中継リード線材質ブラック幅(mm)Φ150ブラック取付ボルト取付専用傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
シーリングファン Panasonic(パナソニック)シーリングファンPanasonic(パナソニック)
85,900税込94,490
1台
4日以内出荷
高性能で静かな、DCモータータイプ。
仕様風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、3時間タイマー付属品リモコン送信機プラスチック羽根:ブラック取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)255色(本体)プラスチック:ブラック取付け高さ(cm)ローゼット:273傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ) Panasonic(パナソニック)工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
12,900税込14,190
1台
翌々日出荷
14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機。暑い現場に涼風を!涼風が行き渡る首振り機能付。持ち運びが楽なハンドル付。車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式。たためばわずか141mm。AC電源に対応。連続運転も可能。強弱、オフタイマー付。
付属品ACアダプタ(コード長1.8m)質量(kg)3.1消費電力(W)待機時:0.04(100W)、動作時:最大約16(100V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×264×620連続使用時間強:約5時間40分/弱:約7時間50分(18V用5.0Ahバッテリー使用時)、強:約4時間30分/弱:約6時間20分(14.4V用5.0Ahバッテリー使用時)角度調整範囲スタンド:手動(0~90°)風速(m/min)強:190/弱:160バッテリー容量(Ah)18V(5.0/3.0)、14.4V(5.0/3.0/2.0)バッテリー電圧(V)14.4/18(デュアル)タイマー設定オフタイマー3段階(1時間/2時間/4時間)風向手動(左右各90°)首振り自動(左右各36°)
シーリングファン吊下用フランジ Panasonic(パナソニック)シーリングファン吊下用フランジPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
径(Φmm)150
壁掛扇 Panasonic(パナソニック)壁掛扇Panasonic(パナソニック)
20,900税込22,990
1台
9日以内出荷
羽根寸法(cm)40仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振上下角度調整
シーリングファン 天井扇 ロングパイプ Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇 ロングパイプPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1台
5日以内出荷
ホワイト
シーリングファン 天井扇 レギュレーター Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇 レギュレーターPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
シーリングファン 天井扇 マルチレギュレーター Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇 マルチレギュレーターPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
シーリングファン 天井扇 電源ボックス Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇 電源ボックスPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
シーリングファン 天井扇 Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷から14日以内出荷
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下使用環境温度(℃)5~40
シーリングファン 天井扇 Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
風量4段切替 1/fゆらぎ運転 逆回転切替 1・2・3・4・5・6時間切タイマー ワイヤレスリモコン付 引掛けシーリング取付 傾斜天井対応(「傾斜天井対応一 覧」参照)
湿度(%RH)RH80%以下使用環境温度(℃)5~40
シーリングファン吊下用パイプ Panasonic(パナソニック)シーリングファン吊下用パイプPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
LEDシーリングファンAC Panasonic(パナソニック)LEDシーリングファンACPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
LEDシーリングファンDC Panasonic(パナソニック)LEDシーリングファンDCPanasonic(パナソニック)
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら