「手の除菌」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステイホームをもっと清潔快適に。新しい生活様式に、新しいジアイーノ。次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。本格加湿機能を搭載。除菌と同畳数の加湿が可能。430mL/h・適床12畳のたっぷり加湿。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途リビングや広いお部屋に
適合床面積~12畳(~20m2)、加湿:プレハブ洋室 ~12畳(~20m2)、木造和室 ~7畳(~12m2)
色ホワイト
センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー
タンク容量(L)約4
質量(kg)約11.8
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)710×398×270
付属品塩タブレット(約300粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
運転モード(風量)静音・中・強・自動
消費電力(W)【加湿 多め】強 22/中 12.5/弱 9、【加湿 標準】強 12.5/中 9/弱 8
運転音(dB)【加湿 多め】強 43/中 32/弱 20、【加湿 標準】強 33/中 24/弱 16
風量(m3/min)【加湿 多め】強 3.7/中 2.4/弱 1.3、【加湿 標準】強 2.6/中 1.6/弱 0.9
連続運転時間(h)【加湿 多め】強 約9.3/中 約13.7/弱 約22.2、【加湿 標準】強 約16/中 約25/弱 約40
付加機能湿度表示、チャイルドロック
定格加湿能力(mL/H)430
脱臭機能〇
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
自動給水&塩タブレット自動投入で、日々のメンテナンスが不要
自動運転機能:室内のニオイ・温湿度に応じて最適な風量にします。
電解強度調整機能:次亜塩素酸の生成量を選ぶことができます。
明るさ調整機能:前面サインやランプがまぶしい時に暗くできます。
運転サイン:空気の汚れや運転状態をサインでお知らせ。お手入れ時期お知らせランプ:お手入れの7日前になると「7日」ランプが点灯します。3日前、1日前になるとそれぞれのランプが点灯し、運転開始から30日経つと、ランプが点滅して運転を停止します。
仕様【消費水量(mL/h)】強:425、中:300、静音:220
付属品電動弁1個、ジョイント組1個、ナイロンプラグ(アンカー)4本、トラスタッピングねじ(Φ4×45)スタンド用4本、平座金4個、ねじ(M4×8)コードクリップ用2本、目隠し板(内部配線)用4本、タッピングねじ(Φ4×14)電動弁カバー用2本、手締めねじ目隠し板(ストレーナー部)用4本、電動弁カバー・ケース、塩タブレット(約300粒入)2本、コードクリップ2個、目隠し板2枚
質量(kg)1.7(電動弁除く)
消費電力(W)強:53、中:25、静音:16
電源コード(m)1.7
適合床面積26畳(~43m2)
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。寝室などの個室向けコンパクトタイプ。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途子供部屋や介護をされる寝室に
適合床面積~9畳(~15m2)
色ホワイト
センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー
タンク容量(L)約1.8
質量(kg)約9.1
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)580×360×230
付属品塩タブレット(約100粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
運転モード(風量)静音・中・強・自動
消費電力(W)強 25/中 11/静音 8
運転音(dB)強 48/中 33/静音 19
風量(m3/min)強 3.1/中 1.5/静音 0.7
連続運転時間(h)強 約10/中 約18/静音 約36
付加機能切タイマー(2時間後/4時間後)、チャイルドロック
脱臭機能〇
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。
汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。
お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。
ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。
Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。
漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。
しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。
使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸
容量(L)貯湯量:約0.5
安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
給水方式水道直結給水式
流量調整方式3段階
表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
消臭、洗浄・除菌効果。爽やかな香り。防錆効果を高め、刃の動きをなめらかに。オイル飛散のない液状のボトルタイプ。
用途電気カミソリ・バリカンなどのお手入れに。パナソニック Panasonic シェーバー オイル 手入れ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)本体:95×30
内容量(mL)50
1本
¥799
税込¥879
6日以内出荷
パナソニック シェーバー洗浄剤カートリッジです。シェービング毎の洗浄、除菌効果、切れ味回復。
用途シェーバー全自動洗浄充電システム専用。電気カミソリ刃の洗浄に。パナソニック Panasonic シェーバー 手入れ 洗浄剤 カートリッジ
成分界面活性剤、抗菌剤、潤滑剤、香料
質量(g)33
内容量(mL)13
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
衣類も、気持ちも、リフレッシュ。衣類スチーマーとともに、毎日を心地よい1日に。
軽量コンパクトデザイン、低重心設計。持ち手と重心の位置を近づけ、腕への負担に配慮。
スピーディーな立ち上がり。お出かけ前などに便利なすばやい立ち上がり。
洗いにくい衣類を脱臭・除菌。頻繁にお洗濯できない衣類についたニオイ。暮らしの中のさまざまなニオイをしっかり脱臭できます。
用途衣類スチーマーとして。服のしわのばし、消臭、除菌、ニオイ取りに。衣類スチームアイロン/ハンガースチーマー/ハンガーにかけたまま/スチームアイロン/ハンディスチーマー/ハンディアイロン/軽量/コンパクト/新生活/一人暮らし/ワイシャツ/ズボン/スラックス/しわ取り/脱臭/除菌/ダニ/花粉/シンプル/おしゃれ
材質アイロン面:フラットベース
消費電力(W)950
穴数スチーム穴:6
コードあり
電源(AC V)100(50/60Hz)
全自動洗浄充電器を搭載したラムダッシュトップグレードのお風呂でも使えるメンズシェーバーです。スイッチひとつで洗浄、加熱乾燥、99%の除菌が可能、手間をかけず毎日清潔にご使用いただけます。リニアモータ搭載でパワフルに剃りきる。ラムダッシュこだわりの「3枚刃システム」と約13000ストローク/分のリニアモーター駆動により高いシェービングのポテンシャルを発揮。濃いヒゲもしっかり深剃りします。まるみを帯びた刃面が肌に無理なく均一に密着し、剃り残しや肌負担を軽減します。前後・左右・上下に可動する3Dヘッドで頬や顔の凹凸にしっかり密着。しっかり深剃り。外刃を外さずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄が可能。お手入れも簡単です
仕様パワーコントロール:ラムダッシュA1(センシング約216回/秒)
付属品全自動洗浄充電器、ACアダプター、ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ
質量(g)185(キャップ除く)
シリーズラムダッシュ
消費電力(W)約10(AC100V充電時・交流式使用時/全自動コース時)
電源AC100-240V 充電・交流式 急速1時間充電(リチウムイオン充電池内蔵)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:16.8×7.2×5.2、全自動洗浄充電器:17.5×9.5×9.4
表示充電最速・表示ランプ/電子式スイッチロック
刃の種別トリマー刃/深剃り刃/マルチフィットアーク刃/外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:30°鋭角ナノエッジ内刃、ヘッド部:密着3Dヘッド、フロート刃機構、シャープトリマー
使用時間フル充電し1日1回3分使用で約14日間
使用充電器全自動洗浄充電器、ACアダプター
商品タイプ本体
防水IPX7基準検査クリア
洗浄全自動洗浄充電器、音波洗浄モード、本体丸ごと清潔水洗い、ウォータースルー洗浄
1個
¥22,900
税込¥25,190
7日以内出荷
全自動洗浄充電器を搭載したラムダッシュトップグレードのメンズシェーバーです。スイッチひとつで洗浄、加熱乾燥、99%の除菌が可能、手間をかけず毎日清潔にご使用いただけます。リニアモータ搭載でパワフルに剃りきる。ラムダッシュこだわりの「3枚刃システム」と約13000ストローク/分のリニアモーター駆動により高いシェービングのポテンシャルを発揮。濃いヒゲもしっかり深剃りします。まるみを帯びた刃面が肌に無理なく均一に密着し、剃り残しや肌負担を軽減します。前後・左右・上下に可動する3Dヘッドで頬や顔の凹凸にしっかり密着。しっかり深剃り。外刃を外さずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄が可能。お手入れも簡単です。充電交流式のため、電源の無い場所でも使用でき忙しい朝にも便利にご使用いただけます。
仕様パワーコントロール:ラムダッシュA1(センシング約216回/秒)
付属品全自動洗浄充電器、ACアダプター、ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ
質量(g)185(キャップ除く)
シリーズラムダッシュ
消費電力(W)約10(AC100V充電時・交流式使用時/全自動コース時)
電源AC100-240V 充電・交流式 急速1時間充電(リチウムイオン充電池内蔵)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:16.8×7.2×5.2、全自動洗浄充電器:17.5×9.5×9.4
表示充電最速・表示ランプ/電子式スイッチロック
刃の種別トリマー刃/深剃り刃/マルチフィットアーク刃/外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:30°鋭角ナノエッジ内刃、ヘッド部:密着3Dヘッド、フロート刃機構、シャープトリマー
使用時間フル充電し1日1回3分使用で約14日間
使用充電器全自動洗浄充電器、ACアダプター
商品タイプ本体
防水IPX7基準検査クリア
洗浄全自動洗浄充電器、音波洗浄モード、本体丸ごと清潔水洗い、ウォータースルー洗浄
1個
¥22,900
税込¥25,190
7日以内出荷
1)テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」
11 mm×34 mmの専用スピーカー搭載で、ネックスピーカーに不足しがちな低音域を量感豊かに再現。さらに、人の
声を強調する「快聴音」機能により、ドラマやニュースの音声が聴き取りやすくなります。
2)マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利
オンライン会議やハンズフリー通話に便利な「マイク」搭載。また、ボタンを押すだけで付属のワイヤレス送信機と
Bluetooth接続機器の切り換えが簡単にできる「無線切換」機能搭載により、テレビやスマートフォン・パソコンなど目
的に合った使い方が可能です。その他、接続状態が一目でわかる「LED表示」付きなど、在宅ワークがより快適になります。
3)キッチン水がかかりやすい場所でも使える「防滴仕様(IPX4相当)」をはじめ、約13時間の長時間再生、充電端子は方向を
気にせず挿入しやすい「USB Type-C」採用、アルコール除菌シートなどによるお手入れに対応他、便利な機能が充実。
1個
¥17,980
税込¥19,778
46日以内出荷
手の届きやすいエリアの使いやすさにこだわりました。
毎日の食卓を大切にする方に、無理のない姿勢で冷蔵庫を使っていただきたいから"手の届きやすいエリア"を使いやすくしました。
野菜室が真ん中だから、重い野菜も腰をかがめずラクに取り出せます。
Wシャキシャキ野菜室。
加湿もできる「モイスチャープラスフィルター」により、ケース内を最適な湿度に保ち、約1週間新鮮に保存できます。
用途フレンチドア
幅(mm)685
定格内容積(L)513
年間消費電力量(kWh/年)283/283(50/60Hz)
定格消費電力(W)電動機:90/90(50/60Hz)、電熱装置:211/211(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×699×1828
奥行(mm)699(据付必要)
質量(kg)108
収納本数(本)【冷蔵庫】4(ペットボトル1.5L)/4(ペットボトル2L)※ボトル棚、【野菜室】6(ペットボトル2L)
機能除菌機能:ナノイーX(冷蔵室)、脱臭機能:ナノイーX(冷蔵室)・Wクリーンフィルター、IoT機能:無線LAN接続・専用アプリ「Cool Pantry」対応
グリーン購入法適合
仕様【冷蔵庫】差替えドア棚・フリーケース(2個)・卵トレイ・全棚ガラストレイ・スライドトレイ(ガラス)・チルドルーム・LEDフロントワイド照明+天面照明・ナイトアシスト機能・コントロールパネル:庫内・ドア開放アラーム大きめ、【卵トレイ卵収納量】12個、【野菜室】野菜室真ん中タイプ・ワンダフルオープン・Wシャキシャキ野菜室(モイスチャープラスフィルター/パラジウム保鮮フィルターつき)・高耐荷重レール・野菜室湿度センサー、【冷凍庫】ワンダフルオープン・高耐荷重レール・冷凍負荷温度(食品温度)-18℃以下・冷凍食品保存期間の目安3ヶ月、【製氷室】給水経路 抗菌処理・速氷機能・まるごと洗える製氷皿・製氷停止・貯氷量144個、【パーシャル/はやうま冷凍切替室】温度切替<冷凍・パーシャル>・アルミプレート(1枚)・パーシャル:オート急冷(酸化ブロック冷却)搭載・クーリングアシスト:選べる3つの冷却モード「冷ます」、「急冷」、「急凍」・クイック操作ボタン(冷蔵室のドア下側)、【構造/設定】トップユニット方式・ワンダフルオープン・ローウエストライン、【デザイン】フラットスチールドア、【その他】AIエコナビ(おやすみ・かしこく・しらべる)・庫外湿度センサー
微凍結パーシャル:約-3℃の微凍結で新鮮保存。解凍いらずで切ったりはがしたり、調理もラクラク。肉や魚が凍り始めるギリギリの約-3℃で、肉も魚も新鮮に保存でき、調理時は解凍いらずで使えます。牛肉・豚肉は約14日間、鶏肉・ミンチ肉・作り置きは約10日間、魚は約7日間、新鮮に保存できます。シャキシャキ野菜室:湿度をコントロールして新鮮保存。傷みやすい葉野菜も、シャキシャキなまま新鮮に保存。野菜の保存にちょうどいい湿度を保ちます。新鮮凍結:ご飯もアツアツのまますばやく冷凍できる。新鮮な食材や、アツアツのままのご飯をすばやく冷凍して、おいしさを保ちます。フラットスチールドア:インテリアになじみやすいデザイン。インテリアになじみやすい、すっきりとしたデザインのフラットスチールドアを採用。幅65cmで片開き、502Lの大容量です。抗菌ハンドル:よく手が触れる部分を清潔に保つ。冷蔵室ドアのよく手が触れる部分に抗菌仕様のハンドルを採用。使いやすい大容量:まとめ買い対応の、出し入れしやすい大容量です。AIエコナビ:1週間の生活リズムに合わせて、自動でかしこく節電します※7。製氷室:お手入れラクラク&自動製氷。ナノイーX:ナノイーが全室に行きわたり、庫内を清潔に保ちます。ボトル&チューブスタンド:ドアポケットの調味料やチューブの整理整頓に役立ちます。
用途左開き
仕様冷蔵室/差替えドア棚、全棚ガラストレイ、スライドトレイ(ガラス)、パーシャル/チルド切替室、パーシャル:オート急冷(酸化ブロック冷却)、LEDフロントワイド照明+天面照明、コントロールパネル:庫内、ドア開放アラーム大きめ、ボトル&チューブスタンド、卵トレイ卵収納量15個(ドア棚)、ボトル棚収納数ペットボトル1.5L×4本 or 2L×4本、野菜室/ワンダフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール)、シャキシャキ野菜室(モイスチャーコントロールフィルターつき)、2Lペットボトル収納量5本、冷凍室/ワンダフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール)、冷凍負荷温度(食品温度)-18℃以下、冷凍食品保存期間の目安約3ヶ月、製氷室/自動製氷、速氷機能、まるごと洗える製氷皿、給水経路 抗菌処理、貯氷量144個、新鮮凍結ルーム ・アルミプレート(1枚)、構造・設計/トップユニット方式、ワンダフルオープン、ローウエストライン、ドア面材/フラットスチールドア
質量(kg)94
定格消費電力(W)電動機:88、電熱装置:188
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×699×1828(据付必要奥行寸法:699)
機能AIエコナビ(かしこく・しらべる)、抗菌ハンドル(冷蔵室ハンドル)、除菌機能:全室ナノイーX(クリーンパトロール)、脱臭機能:全室ナノイーX(クリーンパトロール)、Agバイオ抗菌脱臭
年間消費電力量(kWh/年)279
省エネ基準達成率(%)100
グリーン購入法適合
定格内容積(L)502、冷蔵室260L(食品収納スペースの目安203L うち、パーシャル/チルド切替室15L)、製氷室17L(食品収納スペースの目安4L)、新鮮凍結ルーム28L(食品収納スペースの目安15L)、冷凍室92L(食品収納スペースの目安64L)、野菜室105L(食品収納スペースの目安73L)
一目でわかる、シンプルで美しく空間に馴染むボディとシンプルで使いやすいデザインの衣類乾燥機。大きな透明窓を採用した投入口は幅383mmと広く、毛布などの大物も出し入れしやすい仕様です。また槽の中が見やすいので取り出しやすく、取り忘れ防止にも。取っ手が下方部にあり、ユニット上の高い場所に設置しても手が届きやすくなっています。ヒーターの吹き出し口をそれぞれ2箇所に搭載し、大風量の温風を衣類全体に当てることでふんわり仕上がります。タッチパネルタイプの操作ボタンで操作しやすく、電源「切」時は表示が消え、運転中は必要な部分のみ点灯のスマート表示です。
付属品排水ホース(ホースバンド付き)、排水パイプ、ホースホルダー、ユニット台取付ネジ
寸法(mm)幅600×高さ697×奥行544(ドア開き寸法奥行込み1034)
質量(kg)約31
タイプドア開閉:左開き
消費電力(W)1255
機能コース:標準、約75℃除菌、タオル除菌、15分ドライ、ワイシャツ、厚物、ふとん・毛布(毛布3kg以下)、しわ取り、タイマー(20/40/60分)
乾燥方式空冷除湿式
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード